種類たてとい
全長(mm)1350
60mm径の竪樋を長さ450mmにカットした商品です。
寸法(mm)Φ60×450
種類エルボ
分類たて系列部材
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)45
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ42型
寸法(mm)Φ42×1800
サイズ42型
種類たてとい
全長(mm)2700
サイズ(たてとい)S30
材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
種類エルボ
曲り角度100~135°
種類軒とい
全長(mm)3600
サイズ(軒とい)PC50
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
たてといを固定する控え金具です。
用途たてといの固定
用途戸建・住宅用
適合竪樋:VU75・VP75
材質アクリル系樹脂
サイズH120
種類集水器
シリーズH120
用途戸建・住宅用
適合竪樋:VU75・VP75
材質アクリル系樹脂
サイズT120
種類集水器
シリーズT120
強風にもより安心のオーバースライド扉。
開閉時は手をかけやすい設計。
開閉テスト2万回実施。
強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。
軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途ガレージ
間口(mm)2734(内寸2593)
耐荷重(N/m2)【屋根】一般型:1200/多雪型:3000
出幅(mm)前部150/後部90/サイド片側20
内寸奥行(mm)5118
高さ(mm)3250、開口部:2700~2950
奥行(mm)5300
床面積(m2)14.49
仕様オーバースライド扉
全長(mm)1800
サイズ(軒とい)PC50
雨どいの竪樋部分に使います。
適合メーカー汎用
用途戸建・住宅用
適合竪樋:UT75
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズΣ90
種類集水器
シリーズΣ90
用途戸建・住宅用
適合竪樋:UT75
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズ丸120
種類集水器
シリーズ丸120
用途戸建・住宅用
適合竪樋:UT75
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズ丸105
種類集水器
シリーズ丸105
用途戸建・住宅用
適合竪樋:UT75
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズRV105
種類集水器
シリーズRV105
用途戸建・住宅用
適合竪樋:UT75
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズ丸120
種類集水器
シリーズ丸120
用途戸建・住宅用
適合竪樋:UT75
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズ丸105
種類集水器
シリーズ丸105
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、両端がすぼんだ仕様の竪樋です。切断し、両側を、エルボーの間や、竪樋をつなげる等の用途で使用します。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
長さ(mm)1000
種類延長用竪とい
用途大型・非住宅用
適合VU75・VU100・VP75・VP100・UT75・UT90
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズ200
種類集水器
シリーズV200
全長(mm)175
質量(g)100
刃長(mm)40
切断能力(mm)クッションフロア:1.8、竪樋:1.1、より線:VCT4×1.25、スリットチューブ:15、結束バンド:1.25、アルミ板:0.8、プラスチック板:1.0、ゴム板:5.0
材質(刃)高炭素刃物鋼材(ハードクローム仕上げ)
アズワン品番64-2221-36
1丁
¥2,010
税込¥2,211
翌日出荷
用途戸建・住宅用
種類集水器
シリーズ丸120
材質硬質塩化ビニル樹脂
適合竪樋:UT75
サイズ丸120
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。竪樋は差し込み式で、下のすぼんだ箇所を別の竪樋の上部に差し込んでつなげます。切って、竪樋の長さが必要な他の箇所に使用することもできます。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
長さ(mm)3000
種類たてとい
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。竪樋ホルダー(でんでん)は、竪樋を壁に固定する金具です。2つの弁があり、奥の弁で固定すると、強力にロックされます。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、角度が70°のエルボです。エルボ同士をつなげることも可能で、エルボの間に竪樋をつなげ、長くすることも可能です。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
高さ(mm)210
横幅(mm)220
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、雨水や葉っぱ等を分けずに、そのまま吐き出す仕様です。リベットで竪樋と※本製品を留めると、固定できます。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
高さ(mm)210
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本コネクターは、排水トラップSLSと一緒に使用します。竪樋に通し、排水トラップSLSに被せるように設置します。メンテナンス時に取り外し可能です。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
長さ(mm)300
外径(Φmm)115
天井いっぱいまで収納可能な巻き上げシャッター扉。
開閉テスト1万回実施(業界基準)
強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。
軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途ガレージ
床面積(m2)14.49
出幅(mm)前部150/後部90/サイド片側20
高さ(mm)3250、開口部:2700~2950
内寸奥行(mm)5118
間口(mm)2734(内寸2593)
奥行(mm)5300
耐荷重(N/m2)【屋根】一般型:1200/多雪型:3000
仕様巻上げシャッター扉
強風にもより安心のオーバースライド扉。
開閉時は手をかけやすい設計。
開閉テスト2万回実施。
強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。
軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途ガレージ
間口(mm)2734(内寸2593)
奥行(mm)5300
床面積(m2)14.49
出幅(mm)前部150/後部90/サイド片側20
耐荷重(N/m2)【屋根】一般型:1200/多雪型:3000
高さ(mm)2763、開口部:2213~2563
内寸奥行(mm)5118
仕様オーバースライド扉
天井いっぱいまで収納可能な巻き上げシャッター扉。
開閉テスト1万回実施(業界基準)
強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。
軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途ガレージ
床面積(m2)14.49
出幅(mm)前部150/後部90/サイド片側20
高さ(mm)2763、開口部:2313~2563
内寸奥行(mm)5118
間口(mm)2734(内寸2593)
奥行(mm)5300
耐荷重(N/m2)【屋根】一般型:1200/多雪型:3000
仕様巻上げシャッター扉
関連キーワード
1
2
次へ