種類たてとい
全長(mm)1350
種類たてとい
全長(mm)2700
サイズ(たてとい)S30
種類たてとい
サイズ(たてとい)PC30
材質高耐候性特殊樹脂・硬質塩化ビニル樹脂
全長(mm)2700
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、両端がすぼんだ仕様の竪樋です。切断し、両側を、エルボーの間や、竪樋をつなげる等の用途で使用します。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
長さ(mm)1000
種類延長用竪とい
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。竪樋は差し込み式で、下のすぼんだ箇所を別の竪樋の上部に差し込んでつなげます。切って、竪樋の長さが必要な他の箇所に使用することもできます。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
長さ(mm)3000
種類たてとい
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズ60
関連キーワード