材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
十字穴番号2
表面処理3価ホワイト
材質鉄
十字穴番号2
寸法a(mm)1.2
表面処理ニッケル
頭部形状バインド
材質鉄
表面処理ニッケル
材質ステンレス
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/クロメート
十字穴番号#2
種類P=3(SW+JIS W組込)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
表面処理クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質鉄
長さ(mm)6
ねじピッチ0.5
表面処理ニッケル
頭部形状なべ
ねじの呼びM3
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状なべ
ねじの呼びM3
長さ(mm)8
材質鉄
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.5
寸法t(mm)1
寸法D(mm)6.4
表面処理3価ホワイト
頭部形状なべ
寸法K(mm)2
寸法m(mm)3.6
寸法n(mm)0.8
寸法t1(mm)1.1
外径d(Φmm)(最大)5.5
寸法dk(Φmm)5.5
角座番号0
角座寸法(mm)6.4×1.0
1箱(2500個)
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
材質鉄
十字穴番号2
表面処理3価ホワイト
長方形角座組込です。
長さ(mm)6
十字穴番号2
ピッチ(mm)0.5
呼び径M3
寸法t(mm)1.1
寸法k(mm)2
寸法m(mm)3.6
寸法n(mm)0.8
寸法dk(Φmm)5.5
1個
¥12,098
税込¥13,308
翌日出荷
特長:
スルーホール穴に半田付で固定するねじです
頭部内側の凸部が部品面側まで半田を確実に上げることができます
セットワッシャーを使用するとフロー半田する事ができます
圧着端子。放熱板、パネルの取付等に御利用ください
材質:黄銅
処理:ニッケル下地スズめっき
関連キーワード