RD形。丸形。
用途銅線用。
電線抱合範囲(撚線)(mm2)96.3~117.2
電線抱合範囲AWG(#)4/0
寸法d2(Φmm)14
寸法B(mm)28.5
寸法L(mm)95
種類裸圧着端子
端子形状二つ穴(RD形)
寸法A(mm)40
寸法F(mm)21.75
寸法D(Φmm)22.5
寸法E(mm)19
寸法d(Φmm)16.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
3日以内出荷
仕様RoHS指令の規制適合品
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
端子形状二つ穴端子
電線抱合範囲(撚線)(mm2)242.27~325
種類裸圧着端子
適応ねじ径M12
幅(mm)50
全長(mm)124
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
電線抱合範囲(MCM)500~600
適合NOP60、NOM60、NOP150、NOM150
種類裸圧着端子
材質無酸素銅(電気すずめっき)
形状(舌部)角形2ツ孔/NTT形
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状二つ穴端子
寸法A(mm)40.0
寸法F(mm)21.0
寸法d2(Φmm)14.0
適合工具<手動工具>NOP15HA、NOM150<本体+ヘッド>NOP700・NOM2500A・NOM3000+NOH300K
RoHS指令(10物質対応)対応
耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類裸圧着端子
端子形状二つ穴端子
特性耐震動、防じん
寸法d2(Φmm)14
寸法A(mm)40
種類裸圧着端子
端子形状二つ穴端子
材質(端子)無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅
種類裸圧着端子
端子形状二つ穴端子
RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に。
種類裸圧着端子
端子形状二つ穴端子
取付穴径(Φmm)6.9
銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に。
種類裸圧着端子
端子形状二つ穴端子
取付穴径(Φmm)6.9
取付穴ピッチ(mm)16
関連キーワード