30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付 モノタロウ 動画あり
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として 材質塩化ビニル 透明 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 定格電圧(V)300 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1袋(20個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100個)
2,098 税込2,308
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 寸法l(mm)15.0 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体) スリーブ形状突き合せ用
1パック(100個)
2,398 税込2,638
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 全長(mm)20 スリーブ形状重ね合せ用 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体)
1パック(100個)
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 全長(mm)20 スリーブ形状重ね合せ用 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体)
1パック(100個)
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ 材質E-CU 材質(スリーブ)ポリプロピレン 表面処理錫メッキ 耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

最高使用温度(℃)75(絶縁体) 材質(絶縁体)塩化ビニル 寸法l(mm)15 難燃性UL94V0 種類絶縁付圧着スリーブ 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用
1パック(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1セット(50個)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状リングスリープ 材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン 仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子
1セット(50個)ほか
959 税込1,055
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1箱(100個)
2,098 税込2,308
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状リングスリープ 端子形状棒端子 材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン
1セット(50個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。 種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状突き合せ用 シルバー 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) 適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具 質量(g/パック)30 質量(g)30
1パック(20個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
2,698 税込2,968
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ナイロンで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。 端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
用途銅線の嵌合。 種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状突き合せ用 最高使用温度(℃)105(屋内) 材質銅すずメッキナイロン 定格電圧(V)600
1袋
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100個)
1,698 税込1,868
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

用途配線端子として。 寸法E(mm)15 寸法t1(mm)0.8 材質塩化ビニル 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 定格電圧(V)600 耐熱温度(℃)75 スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1パック(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビニールで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。 端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。 電線挿入部が広がっており、被覆が厚い電線にも対応できます。
用途銅線の嵌合。 種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状突き合せ用 最高使用温度(℃)105(屋内) 材質銅すずメッキビニール 定格電圧(V)600
1袋
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(100個)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状リングスリープ 端子形状棒端子 材質E-CU 材質(スリーブ)ポリプロピレン 表面処理錫メッキ 耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常品より大きい絶縁スリーブ部が主にAWG電線などの被覆の厚い電線に適した棒端子です。
種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状リングスリープ 全長(mm)16 端子形状棒端子 寸法l2(mm)10 寸法S1(mm)0.15 寸法S2(mm)0.3
1箱(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重ね合わせ用スリーブに絶縁被覆を組み合せたものです。
用途重ね合わせ用スリーブ(P形)の絶縁被覆付です。 種類絶縁付圧着スリーブ 材質(絶縁体)ビニール 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブ形状重ね合せ用
1袋(100個)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付突き合わせ形窓付接続子
エコ商品
種類絶縁付圧着スリーブ RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブ形状突き合せ用
1袋(200個)ほか
6,498 税込7,148
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子
エコ商品
種類絶縁付圧着スリーブ RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブ形状重ね合せ用
1袋(1000個)ほか
9,698 税込10,668
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用 種類絶縁付圧着スリーブ 全長(mm)15 スリーブ形状突き合せ用 材質(絶縁体)塩化ビニル 定格電圧(V)300 使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
1袋(5個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。
用途軟鋼のより線電線の接続に 仕様B形 トラスコ品番138-7684 材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 全長(mm)72.0 質量(kg)1 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 外寸(mm)35.0 内寸(mm)26.5 JIS規格適合 適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具 電線抱合範囲(撚線)(mm2)250 スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1箱(5個)
10,980 税込12,078
当日出荷

電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。ニクロム・ニッケル線専用です。
材質端子:ニッケル材 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 2018年トラスコ掲載ページ3 0803 スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1セット(100個)
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)