カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「端子 200sq」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタン絶縁端子カバーEP-L フィスコインターナショナルポリウレタン絶縁端子カバーEP-Lフィスコインターナショナル
6,698税込7,368
1式
16日以内出荷
ターミナル付き電源ケーブル等の先端部を短絡から保護する絶縁ソフトカバー
用途低圧回路配電盤などの装置接続直前・取り外し直後のケーブル先端養生に最適 差し込み形ノーマルタイプ 袋状で、差込口をマジックテープで締め付けます。透明素材で、カバー内部がよく見え、色別・端子形状を短時間で視認できます。厚さ:0.4mm×二重化(ポリウレタン絶縁シート素材)D端子適応サイズ:200sq~325sq色:ピカイエロー透明(ポリウレタン低圧絶縁シート素材)耐電圧:交流1000V試験済み、交流3000V耐電圧試験合格※サンプルの非公開試験値、いずれの試験値もポリウレタン絶縁シート素材での結果
点検口付高強度ケーブル端子カバーEPKK-LH フィスコインターナショナル点検口付高強度ケーブル端子カバーEPKK-LHフィスコインターナショナル
9,998税込10,998
1式
32日以内出荷
複数端子をテストする際、端子カバーを付けた状態で作業が可能!現場のニーズに答えた端子カバー
用途【素材】インナー:樹脂引きケブラー(R)帆布 二重アウター:ポリウレタンシート 一重ヘッドケース:カイダック(R)&ウレタン樹脂点検口:アクリルサイズ適応サイズ:L 200sq~325sq
COBソケット 新光電気COBソケット新光電気
1,198税込1,318
1個
21日以内出荷
COB LEDを取り付ける際に使用するソケットです。電線付のソケットのため、電線取付時のハンダ工程が不要です。LED発光面にセラミック、LED取付面に耐熱性樹脂を使用した「2層構造」を採用、光の熱に対する高耐久性と取付時の破損防止を両立しています。取付面にあるLEDの仮保持機能により、筐体への組付けが容易です。LEDの接点に当たる端子部分には、バックアップスプリングを内蔵しており高い接触性を実現しています。端子の接点部分は、導電性のよい金メッキ仕上げを採用しています。
用途COB LEDの取付仕様仮保持機能(箇所):2適合COB LED:日亜化学工業製 S Type 高光束密度COB (NVNWS007Z-V1, NJCWS024Z-V1)材質発光面:セラミック、取付面:耐熱性樹脂寸法(mm)Φ30x厚さ4.5質量(g)10.4定格電圧(V)125定格電流(A)3取付ねじM3電線仕様軟質フッ素樹脂電線 600V 0.5sq(19/0.18) 耐熱200℃ 黒/白取付ピッチ(mm)24極性黒:+、白:ー電線色黒、白RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)各300
COBソケット 新光電気COBソケット新光電気
1,198税込1,318
1個
21日以内出荷
COB LEDを取り付ける際に使用するソケットです。電線付のソケットのため、電線取付時のハンダ工程が不要です。LED発光面にセラミック、LED取付面に耐熱性樹脂を使用した「2層構造」を採用、光の熱に対する高耐久性と取付時の破損防止を両立しています。取付面にあるLEDの仮保持機能により、筐体への組付けが容易です。LEDの接点に当たる端子部分には、バックアップスプリングを内蔵しており高い接触性を実現しています。端子の接点部分は、導電性のよい金メッキ仕上げを採用しています。
用途COB LEDの取付仕様仮保持機能(箇所):1適合COB LED:日亜化学工業製 S Type 標準COB (NTCWS024B-V3/4/5)材質発光面:セラミック、取付面:耐熱性樹脂寸法(mm)Φ30x厚さ4.5質量(g)10.4定格電圧(V)125定格電流(A)3取付ねじM3電線仕様軟質フッ素樹脂電線 600V 0.5sq(19/0.18) 耐熱200℃ 黒/白取付ピッチ(mm)24極性黒:+、白:ー電線色黒、白RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)各300
COBソケット 新光電気COBソケット新光電気
999税込1,099
1個
11日以内出荷
COB LEDを取り付ける際に使用するソケットです。電線付のソケットのため、電線取付時のハンダ工程が不要です。LED発光面にセラミック、LED取付面に耐熱性樹脂を使用した「2層構造」を採用、光の熱に対する高耐久性と取付時の破損防止を両立しています。取付面にあるLEDの仮保持機能により、筐体への組付けが容易です。LEDの接点に当たる端子部分には、バックアップスプリングを内蔵しており高い接触性を実現しています。端子の接点部分は、導電性のよい金メッキ仕上げを採用しています。
用途COB LEDの取付材質発光面:セラミック、取付面:耐熱性樹脂定格電圧(V)250取付ねじM3極性黒:+、白:ー電線色黒、白RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)各300
直流アーク溶接機 マイト工業株式会社直流アーク溶接機マイト工業株式会社(1件のレビュー)
87,980税込96,778
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
オプション品のワイヤレスリモコンを使用することで溶接機本体から離れて操作可能です。ホットスタート機能を搭載でONにするとアークスタート時に追加電力を提供し、アークスタート性を向上させます。アークフォース機能搭載で溶接電圧が低くなりすぎると作動し、溶接電力を増加させることで溶接棒の吸い付きを軽減させます。内部温度保護、出力短絡保護、入力電圧低下保護各機能を搭載しております。電撃防止装置機能内蔵(ON/OFF切替機能付)でONにすると出力端子の電圧が低くなり、感電の危険性を減少させます。異常発生時には4種類のエラーコードでお知らせします。EMC対策済みです。使用率60%を実現。
付属品出力端子ゴムキャップ×2定格周波数(Hz)50/60
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】THD-250D2THD-250T1ATHD-450T1ATHD-500D2THD-600D3【SONY ソニー】★コンポーネントオーディオHAR-LH500PS-HX500PS-LX300USBPS-LX310BTTA-DA5700ESTA-DA5800ESTA-ZH1ES★システムステレオCMT-C7NTCAS-1CMT-M333NTCMT-SE7CMT-SE9CMT-SX7LAM-1LAM-10LAM-Z03LAM-Z1MAP-S1MDS-SE9★アクティブスピーカーシステムCAS-1SRS-X88SRS-X9SRS-X99SRS-ZR7★デジタルスチルカメラDSC-T1DSC-T100DSC-T3DSC-T33★デジタルフォトフレームDPF-A72DPF-A72NDPF-A73DPF-D72DPF-D72NDPF-D75DPF-D85DPF-D92DPF-D95DPF-E73DPF-X1000DPF-X75DPF-X800DPP-F700★デジタルフォトプリンター/関連商品DPP-FP30DPP-FP35DPP-FP50DPP-FP55DPP-FP70DPP-FP75DPP-FP90DPP-FP95DPP-FP97【marantz マランツ】マイクロホンMPM-1000UJMPM-2000UJPod Pack 1J【富士通 FUJITSU】ScanSnap iX1600FI-IX1600AFI-IX1600ABKScanSnap iX1400FI-IX1400AScanSnap iX1300FI-IX1300AFI-IX1300ABKScanSnap iX100FI-IX100BFI-IX100BWScanSnap SV600ScanSnap FI-SV600BImage Scanner fi-7800Image Scanner fi-7900【Technics】★アンプSC-C500SU-C700SU-G30SU-G700SU-G700M2SU-R1000★オーディオコントロールプレーヤーST-C700SU-R1★ミニコンポ/スピーカーシステムSC-PM37MDSC-PM57MDSC-PM77MDSC-PMX100SC-PMX150SC-PMX80SC-PMX90SC-PMX900SC-SV1★ディスプレイTH-49XF1HTJTH-65BQ1JTH-75BQ1J★フォトプリンターKX-PX1KX-PX10KX-PX100KX-PX2KX-PX20KX-PX30SV-AP10SV-AP30★電子ピアノSX-NP10【OHM/オーム電機】レコードプレーヤーRDP-B200N【LG】★モニター27UQ850-W28MQ780-B32SQ780S-W34WQ75C-B【プリンストン】スピーカーS880DBハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニットPCA-HACU実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラPDP-FHD10PDP-FHD10Aデジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラPDP-4K13PDP-4K17【JVC ビクター】★ホームオーディオNX-PS1UX-WD70★ハイファイコンポーネントAX-D311AX-D701【ELECOM エレコム】★USB切替器U2SW-TシリーズU2SW-T2USS2-WシリーズUSS2-W2USS2-W4★マイクHS-MC12UBKなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
日本端子 U型端子4Φ 日本端子日本端子 U型端子4Φ日本端子(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100個)
6日以内出荷
スピーカコード等の接続に。
適合ビス:4Φ適合電線AV(S)0.5~2.0sq DC12V200W以下 DC24V400W以下RoHS指令(10物質対応)対応
SP2000-124対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)SP2000-124対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1mONE GAIN(ワンゲイン)
14,980税込16,478
1セット
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:200A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2
適合SP2000-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP1000-112対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)SP1000-112対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1mONE GAIN(ワンゲイン)
10,980税込12,078
1セット
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:200A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1000-112インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
西田 マルチ端子圧着ヘッド 西田製作所西田 マルチ端子圧着ヘッド西田製作所
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
仕様電線の端子圧着(14sq~200sq)トラスコ品番852-0373質量(kg)3.1
圧縮銅管端子(関西電力認定) 大阪電具(ODK)圧縮銅管端子(関西電力認定)大阪電具(ODK)
28,980税込31,878
1箱(10個)
3日以内出荷
大容量柱上変圧器の二次端子と変圧器二次補足線または引込一次配線との接続、低圧架空配線路のT形分岐コネクタとの接続、気中開閉器の端子と補足線との接続および高圧電力ケーブル終末接続に使用します
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
コンタクタ形電磁継電器 SR-Tシリーズ 三菱電機コンタクタ形電磁継電器 SR-Tシリーズ三菱電機
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
取付方式ねじ、DINレール極数5極定格絶縁電圧(V)690電流容量(A)AC-15級(閉路):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(閉路):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4)AC-15級(遮断):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(遮断):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4)機種交流操作機械的耐久性1000万回電気的耐久性(AC-15級):50万回、(DC-13級):50万回開放熱電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
非可逆式電磁接触器  MS-Tシリーズ 三菱電機非可逆式電磁接触器 MS-Tシリーズ三菱電機
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6RoHS指令(10物質対応)対応