104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IDEC(和泉電気)固定端子台
ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用
材質変性PPE樹脂 保護構造IP20 定格電圧(V)800 材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ) 関連資料(2.19MB) 材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式ネジ 絶縁抵抗(MΩ)100以上 材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート) 端子形状タッチダウン形 相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと) 耐電圧(V/min)AC2500
1個ほか
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タイプセルフアップ形 取付方式直付け 結線方式ネジ 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと) 材質/処理本体エンドプレート/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、連結棒・ナット/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、ターミナルカバー/ポリカーボネイト樹脂 耐電圧(V/min)AC2500
1個
特価
518 税込570
当日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1個ほか
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子形状セルフアップ形 定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)AC2500 定格電流(IEC)(A)22
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品
取付方式DINレール 結線方式ネジ 極数3P 材質(本体)ポリアミド樹脂 端子形状セルフアップ形 定格絶縁電圧(V)(JIS)600、(UL・CSA)300 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと) 材質(端子)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート) 材質(金具)黄銅(ニッケルメッキ) 耐電圧(V/min)AC2500
1パック(20個)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)250 耐熱性(はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)AC2000
1パック(10個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)



取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 定格電流(JIS)(A)21
1個
289 税込318
当日出荷

取付方式DINレール 定格絶縁電圧(V)AC/DC125 端子間ピッチ(mm)7 端子ねじM3×6 適合電線(mm2)最大1.25 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと) 締付トルク(N・m)0.8 結線方式ネジ 耐電圧(V/min)AC500 定格電流(JIS)(A)1 定格電流(IEC)(A)1 定格電流(UL)(A)0.5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)AC2500
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
取付方式DINレール 結線方式ネジ 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)AC2500
1個
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1台
329 税込362
3日以内出荷

1袋
8,998 税込9,898
7日以内出荷

IDEC(和泉電気)Sシリーズ端子台
配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24A。Push-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。
定格絶縁電圧(V)800 電線断面積(mm2)2.5
1個
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子ねじM3 端子間ピッチ(mm)8 端子形状タッチダウン形 定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660 定格適合電線1.25mm2(2mm2max.) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)AC2500 定格電流(JIS)(A)16 定格電流(IEC)(A)22 定格電流(UL)(A)10
1個
209 税込230
当日出荷

省工数:約55%の配線工数削減。工具不要で簡単接続、渡り配線も簡単。優れた引張強度、耐振動性・耐衝撃性。端子カバー無しでも安心。約50%の省スペース化を実現(。)
段数1 色(本体)ダークベージュ
1個
66 税込73
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 適合電線(mm2)(JIS定格・EN定格)2 材質本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート) 定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45~85%RH(結露不可) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと) 適合電線範囲 AWG(#)(UL・CSA・EN定格)22-14 推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3 耐電圧(V/min)AC2500 取付個数圧着端子の最大:2 定格電流(JIS)(A)21 定格電流(IEC)(A)22 定格電流(UL)(A)15
1セット(25個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)BNJ2シリーズ
仕様渡り金具●端子間ピッチ形状(mm):8●端子間形状:丸形●絶縁被覆:有 通電電流(A)Max.20
1個
199 税込219
当日出荷

1箱(50個)ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)端子台マーカ
あらゆる課題を解決する豊富なラインナップ
ホワイト
1箱(500個)ほか
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

省工数:約55%の配線工数削減。工具不要で簡単接続、渡り配線も簡単。優れた引張強度、耐振動性・耐衝撃性。端子カバー無しでも安心。約50%の省スペース化を実現(。)
段数1
1個
269 税込296
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷





適合BP1(端子間ピッチ7.62mm、10mm)の2~20極までの全機種、BP2(端子間ピッチ7.62mm、10mm)の2~18極までの全機種 適合機種BP1(端子間ピッチ7.62mm、10mm)の2~20極までの全機種、BP2(端子間ピッチ7.62mm、10mm)の2~18極までの全機種 材質ポリアセタール(UL94HB)
1セット(20個)
339 税込373
当日出荷

特別な工具を使うことなく、必要な極数をお客様の手元で簡単に組立てることができます。急な仕様変更やメンテナンス時など、急な場面にもフレキシブルに対応します。
タッチダウン構造
1箱(50個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1個
839 税込923
翌々日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5053 アズワン品番65-7579-39
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5261 アズワン品番65-7764-77
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5069 アズワン品番65-7774-12
1袋(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5081 アズワン品番65-7588-08
1袋(10個)
5,698 税込6,268
7日以内出荷

7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●コード番号:318-5306 材質PBT 極数6 シリーズBP1 定格電圧(V)250 定格絶縁電圧(V)250 通電電流(A)15 定格電流(A)15 端子間ピッチ(mm)10 温度上昇45℃以下 端子ねじM3.5 耐熱性はんだ:260℃、 5秒以内(フロー)、60W、350℃、5秒以内(手はんだ) 絶縁抵抗(MΩ)充電部相互間、充電部と接地金属部間:100以上 行数1 使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと) 接続可能電線(mm2)ねじ端子部:0.75~2 max.2本、はんだ端子部:2 max.、裏面タブ端子部:1.25 max 保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 定格インパルス耐電圧(kV)DC4(標準波形1×40μs) 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動(m/s2)50 色(本体)黒(N1.5近似) アズワン品番65-7588-07 推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3 耐電圧(V/min)AC2000 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 接続方向ストレート
1袋(10個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:4●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5283 アズワン品番65-7774-09
1袋(10個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:10●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5356 アズワン品番65-7579-67
1袋(10個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷