適合(素子)TC、RTD
材質(保護管)SUS304
タイプ一般形防滴処理
寸法L(mm)166
外径(Φmm)12
寸法l(mm)50
金具R(PT)1/2
適合径(Φmm)3.2~22
素子(測温抵抗)Pt100
クラスクラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
素子数1
1本
¥28,980
税込¥31,878
30日以内出荷
適合(素子)TC、RTD
材質(保護管)SUS304
タイプ一般形防滴処理
寸法L(mm)216
外径(Φmm)12
寸法l(mm)50
金具R(PT)1/2
適合径(Φmm)3.2~22
素子(測温抵抗)Pt100
クラスクラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
素子数1
1本
¥29,980
税込¥32,978
30日以内出荷
適合(素子)TC、RTD
材質(保護管)SUS304
タイプ一般形防滴処理
寸法L(mm)316
外径(Φmm)12
寸法l(mm)50
金具R(PT)1/2
適合径(Φmm)3.2~22
素子(測温抵抗)Pt100
クラスクラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
素子数1
1本
¥29,980
税込¥32,978
30日以内出荷
温度測定範囲(℃)0~450
階級(級)B
材質SUS316(保護管)
仕様端子箱形白金測温抵抗体
素子Pt100Ω
素子数1
端子箱大型密閉端子箱
温度測定範囲(℃)-200~500
階級(級)B
材質SUS316(シース)
仕様端子箱形シース白金測温抵抗体
素子Pt100Ω
素子数1
端子箱小型密閉端子箱
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 8mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2配線数 = 3精度 = クラスBPt100圧着プローブ. DIN IEC751 Class BセラミックPt100プローブ、ねじ端子付きの3線式アセンブリです。 316Lステンレススチール保護シースです。 アルミ合金の接続ヘッド ベースを取り外せるので、トランスミッタの統合が簡単です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,590
税込¥29,249
当日出荷
校正対応です。
シールパイプ保護管、薄膜素子を使用しておりますので、非常にローコーストです。
温度調節器FHP3001Nと接続して使用できます。
TGK品番0580-70-23-21
材質(被覆)耐熱ビニールキャブタイヤコード、(センサー)SUS316
温度範囲(℃)0~+200
抵抗エレメント白金測温抵抗体(Pt100Ω)B級3線式
感温部(mm)Φ4.0×200
リード線末端部:圧着端子(3.5Y)
リード線長さM(m)2(±0.6)
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
TN2シリーズ(端子箱形シース熱電対)です。
材質(シース)SUS316
熱電対k
測温接点非接地
リード線(出口)G3/8
素子数1
階級(級)Ⅱ
端子箱小型密閉端子箱
温度測定範囲(℃)-50~250
階級(級)B
リード線フッ素樹脂
材質SUS316(保護管)
仕様ネジ付白金測温抵抗体
寸法D(Φmm)4
寸法L(mm)50
素子Pt100Ω
素子数1
端子M3Y
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
金属保護管の中に白金抵抗体素子を封入した汎用品。
低温環境下で使用できます。
素子(測温抵抗体)Pt100クラスB
RoHS指令(10物質対応)対応
TN3シリーズ(端子箱形熱電対)です。
材質(保護管)SUS316
測温接点非接地
リード線(出口)G1/2
素子数1
階級(級)Ⅱ
端子箱大型密閉端子箱
スクリーンセーバーにより、稼働中の消費電力を軽減します。(ECOモード、約48%カット)
ECOモード中はECOランプが点滅し運転中の判別が可能です。
警報発生時は表示が自動復帰し、設定によりブリンクに変わって異常をお知らせ出来ます。(警報オプションが必要となります。)
セグメントの採用で従来品よりも、文字が認識しやすくなりました。
電圧・電流入力時はスケーリング機能(逆スケーリング可)に対応し、入力信号に対応した工業値で表示できます。(10000カウント対応)
CEマーキング(欧州連合(EU)安全性能基準)の適合
仕様【表示方法】ディジタル表示:11セグメント赤色チップタイプLED4桁(文字高さ約20mm)、ステータス表示:PL/SET(ECO):緑色チップタイプLED、AL1、AL2:赤色チップタイプLED、【入力スケーリング】リニア入力時可(逆スケーリング可)、設定範囲:-1999~9999digit スパン10~10000digit、小数点位置設定:1、0.1、0.01、0.001、【スクリーンセーバー】0~100分の設定時間で未操作時に11セグメントLEDを消灯、ECOランプ点滅(警報出力時はスクリーンセーバー解除)
質量(g)250
電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz)
適合規格安全/IEC61010-1およびEN61010-1、IEC61010-2-30およびEN61010-2-30、EMC/EN61326-1、RoHS指令対応
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×96×111
設定方式前面キー4個、設定保護:キーロックON/OFF
電源電圧(V)100~240±10%(AC50/60Hz)
通信機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)維持範囲:23±5
端末仕様圧着端子(4Y)
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS)
リード線(m)2
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ターミナルタイプ = ケーブル基準合致 = IEC小型KNS端子ヘッド付き無機質絶縁熱電対. 310ステンレススチール製のKNSヘッドが付いたK熱電対です。 被覆が非常に柔軟で、多くの用途に最適. 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → + 1100 ° C ヘッドの最高温度: 170 ° C 鋳造アルミ仕上げ、チェーン付きねじタイプ蓋 IP67定格
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,990
税込¥17,589
5日以内出荷
熱電対センサーに取り付けられます。挿入長は締め付け位置により任意に固定できます。
材質ステンレス(SUS304)
取付ねじサイズR(PT)1/8
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +450℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M16配線数 = 4精度 = クラスB小型KNSヘッド付きPRT. 小型KNSヘッド付きのPT100 4線クラスB抵抗温度計です。. 多様なプローブ長さを用意 直径6 mm、316ステンレススチール製 IP67アルミ合金製の耐候性のある接続ヘッド センサの温度範囲: -100 → +450 ℃ IEC751に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,650
税込¥19,415
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 400mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +450℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼適応ケーブル径 = M20配線数 = 4精度 = クラスB全天候型の端子ヘッド、M20ケーブルグランド。. PRT産業用スタイルヘッド / プローブ. Pt100端子ヘッド付きプラチナ抵抗プローブは、BSPPプロセス接続があるバージョンとないバージョンがあります。. 3種類のインサート長を用意 クラスB、4ワイヤ接続 直径6.0 mm、316ステンレススチール製 IP67アルミ合金製の耐候性のある接続ヘッド IEC751に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,570
税込¥18,227
5日以内出荷
温度測定範囲(℃)-50~250
階級(級)B
リード線シリコンゴム
材質SUS304(先端パット、シース)
仕様表面形白金測温抵抗体
素子Pt100Ω
素子数1
端子M3Y
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +450℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M20配線数 = 4精度 = クラスBPRTヘッド / プローブ、プロセス接続. インチ、BSP(P)プロセス接続 3種類のインサート長を用意 M20 x 1.5 mmケーブルエントリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,640
税込¥16,104
5日以内出荷
関連キーワード