「竹 のこぎり」の検索結果

283件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CSマルチツール シザーズ5 CAPTAIN STAGCSマルチツール シザーズ5CAPTAIN STAG
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
ハサミ、ノコギリ、ナイフ、Vカッター、フックリングの1つで5役をこなす便利ツールです。小枝を切ったりするのに便利なハサミ、ノコギリに加え、Vカッターは小枝や割り箸などを削って火種が作れたりと、ソロキャンプなどでの焚き火に便利な機能を装備しています。
材質本体:ステンレス鋼・アルミニウム合金、各ツール部:ステンレス鋼寸法(mm)約175×95×厚さ20(ハサミ状態)機能機能:ハサミ、ノコギリ、ナイフ、フックリング、Vカッター収納時寸法(cm)約130×50×厚さ20
精密細工のこ EIGERTOOL(アイガーツール)精密細工のこEIGERTOOL(アイガーツール)
1,880税込2,068
1個
5日以内出荷
折込鋸 CAST200 小目 本体 レザーソー折込鋸 CAST200 小目 本体レザーソー
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷
ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。圧倒的な切れ味。細かい繊細な目立ては竹材の切断に適しています。また、グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くようなグリップ感を実現しました。鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
用途竹材、一般木材、MDF、PB(OSB)質量(g)328タイプ小目ピッチ(mm)1.5刃長(mm)200板厚(mm)0.7
折込鋸 CAST200 中目 本体 レザーソー折込鋸 CAST200 中目 本体レザーソー
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷
ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。圧倒的な切れ味。オールマイティな万能目立てはは一般木材から、剪定、竹、塩ビパイプと幅広く使用が可能。また、グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くようなグリップ感を実現しました。鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
用途一般木材、生木・剪定、竹材、塩ビパイプ質量(g)327タイプ中目ピッチ(mm)2.2刃長(mm)200板厚(mm)0.7
12Vコードレス 高枝電動ハサミ YARD FORCE12Vコードレス 高枝電動ハサミYARD FORCE
18,280税込20,108
1セット
3日以内出荷
軽くて長~く、力もいらない1台2役の高枝電動ハサミ高い所の柿などの果実収穫や隣の敷地に伸びてしまった枝切りに大活躍!手元や高い場所の果実収穫や切った枝を下に落とせないなどに便利なキャッチ機能搭載「高枝電動ハサミ」の新登場です。ポールを装着してもわずか1.7kgと軽いうえ150cm~最長217cmに伸びるので、身長も合わせると3m先の枝や果実も落とさずにつかめます。電動だから力もいらず最大15mmの枝まで切れて、固い竹の枝もスパッと切断OK!女性やご年配の方でも作業がラクラクです。1回のフル充電で3 0 分(※無負荷時)使え、ポールをはずすと手元用電動ハサミにもなるので、野菜の収穫や植木の剪定にも便利。ポール握り部は角度調整付き、誤作動を防ぐWスイッチで安心して使え、コードレスでどこでも使えるので庭や畑と家中で大活躍する高枝電動ハサミです。
用途キャッチ機能を生かした果樹の収穫や隣家に伸びた枝切りやつかみ切りに高枝チェーンソーや高枝ノコギリでは切りづらかった小枝やツルの切断にボリューム・ボサボサになった小枝の整理にセット内容本体、延長ポール、バッテリー、充電アダプター材質樹脂、アルミ他質量(g)(約)本体750、延長ポール770、バッテリー180直径(Φcm)最大切断:1.5(樹木によって異なる)バッテリー電圧(V)12 リチウムイオンバッテリー(型番:AL-C15D_3)充電時間(分)(フル充電)約120分刃渡り(cm)6本体寸法(cm)高さ11×奥行5×長さ34(高枝時:150~217)稼働時間(分)(無負荷作動時)約30
現場屋 折込万能便利鋸 210mm 石鋸工業現場屋 折込万能便利鋸 210mm石鋸工業
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
鋸替刃 WIZ'A鋸替刃WIZ'A
689税込758
1個
翌々日出荷
用途金属も切れる鋸WZ-BK260の専用替刃仕様ブレッド交換方法:調整ローレットをゆるめてブレードを外す、新しいブレードをブレードホルダーの両端の溝にしっかりはめ調整ローレットを締め付ける、一般金属、塩ビパイプ、釘、竹等の切断が可能材質ブレード:SKH(工具鋼)厚さ(mm)ストッパー含めた:約6ブラック質量(g)刃1本:約4刃長(mm)150刃厚(mm)約1
鋸 WIZ'AWIZ'A
889税込978
1個
翌々日出荷
用途一般金属、塩ビパイプ等の切断に仕様滑りにくく握りやすいハンドル、一般金属、塩ビパイプ、釘、竹等の切断が可能材質本体:ダイキャスト ブレード:SKH(工具鋼) ハンドル:PC合成全長(mm)260オレンジ刃長(mm)150
銀河 大工用 本体 シルキー銀河 大工用 本体シルキー
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
軽くてタフなプロ用鋸です。アサリ無しを採用しているので、切り口が美しく仕上がります。軽量なアルミハンドル&アルミケースを採用し、長時間の使用でも体に負担がかかりにくくなっています。銀河の大工・竹挽・仮枠の3種は互換性があり、さらに替刃交換がワンタッチストッパーで楽にできます。
用途乾燥木材(薄板・ベニヤ・無垢材・集成材)用鋸。仕様ゴムハンドル・ハードクロームメッキ材質刃:鋼(SK-4)、柄:エラストマー樹脂全長(mm)収納時455(鞘入り時)/使用時445質量(g)305タイプアサリ無し・衝撃焼入・未来目刃長(mm)270刃厚(mm)1切り幅(mm)0.9目数18枚目(30mm)
銀河 仮枠用 本体 シルキー銀河 仮枠用 本体シルキー
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
軽くてタフなプロ用鋸です。アサリ無しを採用しているので、切り口が美しく仕上がります。軽量なアルミハンドル&アルミケースを採用し、長時間の使用でも体に負担がかかりにくくなっています。銀河の大工・竹挽・仮枠の3種は互換性があり、さらに替刃交換がワンタッチストッパーで楽にできます。
用途乾燥木材(コンパネ)・生木の剪定用鋸。仕様ゴムハンドル・ハードクロームメッキ材質刃:鋼(SK-4)、柄:エラストマー樹脂全長(mm)収納時455(鞘入り時)/使用時445質量(g)315タイプアサリ無し・衝撃焼入・未来目刃長(mm)270刃厚(mm)1.3切り幅(mm)1.2目数10枚目(30mm)
竹のこ 270 替刃 木島精工竹のこ 270 替刃木島精工
1,698税込1,868
1枚
翌々日出荷
用途(木工用)太木アラ挽・建前・柱の裁断・スジカイ挽・野地作業など寸法(mm)270グリーン購入法適合
竹のこ 270 木島精工竹のこ 270木島精工
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
用途(木工用)太木アラ挽・建前・柱の裁断・スジカイ挽・野地作業など寸法(mm)270グリーン購入法適合
543mm/240mm 折込鋸 替刃式 エスコ543mm/240mm 折込鋸 替刃式エスコ
5,470税込6,017
1個
翌日出荷
寸分狂わない仕上切りが可能長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。最大35mm厚までの板材の仕上加工が可能精密木工、竹細工、内装、建具、家具、楽器製作に最適
仕様●全長:543mm●刃長:240mm●刃厚:0.3mm●ピッチ:1mm●刃材質:SK材●適用材:一般木材、角材、塩ビパイプ、デコラ、集成材、竹材アズワン品番65-3886-14
200mm 竹挽き鋸 替刃 エスコ200mm 竹挽き鋸 替刃エスコ
1,540税込1,694
1枚
翌日出荷
仕様●型番:S-814●刃長:200mm●板厚:0.7mm●材質:SK材●重量:30g●ピッチ:1.5mm●1枚入り●EA599RB-27用替刃アズワン品番65-3885-93
ガンファイター 柄 Silky(ユーエム工業)ガンファイター 柄Silky(ユーエム工業)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
対応製品ガンファイター,ガンファイターカーブ,ガンファイター竹挽材質エラストマーゴム、スチール、ステンレス長さ(mm)110寸法(mm)110×190×15質量(g)162
仮枠鋸300・330/竹挽鋸330 EVA グリップ レザーソー仮枠鋸300・330/竹挽鋸330 EVA グリップレザーソー
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
A型/ZA型/竹挽鋸/スーパハード240・270/導突鋸 TPEグリップ(ネジ付) レザーソーA型/ZA型/竹挽鋸/スーパハード240・270/導突鋸 TPEグリップ(ネジ付)レザーソー
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
従来の籐巻柄に比べエラストマ樹脂は滑りにくく、手に馴染みます。また、グリップ力もアップし少ない握力で切断出来るので長時間作業も疲れにくいです。ハードな仕事をされる職人さんにおすすめです。
A型・ZA型/竹挽鋸/スーパーハード240 籐巻 グリップ レザーソーA型・ZA型/竹挽鋸/スーパーハード240 籐巻 グリップレザーソー
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
竹挽鋸 / スーパーハード240・270 背金 レザーソー竹挽鋸 / スーパーハード240・270 背金レザーソー
499税込549
1個
翌々日出荷
竹挽 サヤ レザーソー竹挽 サヤレザーソー
889税込978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
左右どちらでも収納可能。下部開口部が大きくケース中央のスリットでゴミの詰まりを防ぎます。出し入れ簡単なロック機能。破損しにくく、耐久性に優れた安心設計。
籐巻 ネジ (白) レザーソー籐巻 ネジ (白)レザーソー
95税込105
1個
翌々日出荷
レザーソー ユリヤネジ(A・ZA・導突鋸・巾広・縦挽・スーパーハード・竹挽鋸 籐巻)用ネジ
仮枠鋸300・330/竹挽鋸330 背金 レザーソー仮枠鋸300・330/竹挽鋸330 背金レザーソー
599税込659
1個
翌々日出荷
TPE柄240mm・270mm用 ネジ レザーソーTPE柄240mm・270mm用 ネジレザーソー
129税込142
1個
翌々日出荷
レザーソー ユリヤネジ(A・ZA・導突鋸・巾広・縦挽・スーパーハード・竹挽鋸 TPE)用 ネジ
L-Aネジ(竹挽・仮枠・生木・剪定・カーブ) レザーソーL-Aネジ(竹挽・仮枠・生木・剪定・カーブ)レザーソー
95税込105
1個
翌々日出荷
替刃式鋸  共通替刃 塩ビ・プラ・竹用 SHARK SAW替刃式鋸 共通替刃 塩ビ・プラ・竹用SHARK SAW
548税込603
1枚
翌々日出荷
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途塩ビ、プラスチックパイプ、アクリル系プラスチック板、竹表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)240刃ピッチ(mm)1.5
替刃式鋸  塩ビ・プラ・竹用 SHARK SAW替刃式鋸 塩ビ・プラ・竹用SHARK SAW
1,288税込1,417
1丁
4日以内出荷
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途塩ビ、プラスチックパイプ、アクリル系プラスチック板、竹ピッチ(mm)1.5表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)240グリップタイプ曲柄
替刃式折込鋸 替刃 塩ビ・プラ・竹用 SHARK SAW替刃式折込鋸 替刃 塩ビ・プラ・竹用SHARK SAW
648税込713
1枚
当日出荷
防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途塩ビ、プラスチック、竹表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入のこぎり板厚(mm)0.6刃ピッチ(mm)1.5
替刃式折込鋸 塩ビ・プラ・竹用 SHARK SAW替刃式折込鋸 塩ビ・プラ・竹用SHARK SAW
1,488税込1,637
1丁
当日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能!。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途塩ビ、プラスチック、竹ピッチ(mm)1.5表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.85±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)210
替刃式折込鋸 塩ビ・プラ・竹用 SHARK SAW替刃式折込鋸 塩ビ・プラ・竹用SHARK SAW
1,088税込1,197
1丁
当日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途塩ビ、プラスチック、竹ピッチ(mm)1.5表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)125
サヤ付替刃式鋸 替刃 塩ビ・プラ・竹用 SHARK SAWサヤ付替刃式鋸 替刃 塩ビ・プラ・竹用SHARK SAW
798税込878
1枚
翌々日出荷
防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途塩ビ、プラ、竹表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.85±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)240刃ピッチ(mm)1.5
サヤ付替刃式鋸 塩ビ・プラ・竹用 SHARK SAWサヤ付替刃式鋸 塩ビ・プラ・竹用SHARK SAW
1,888税込2,077
1丁
翌々日出荷
防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途塩ビ、プラ、竹ピッチ(mm)1.5表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.85±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)240グリップタイプ曲柄
ゼットソーレシプロ 塩ビ用210 P1.5 替刃 ゼットソーゼットソーレシプロ 塩ビ用210 P1.5 替刃ゼットソー
3,798税込4,178
1セット(6枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
竹・竹の枝・塩ビ管・ポリエチレンなど、150mmまでのパイプが切断できます。
用途プラスチック(塩化ビニル・ポリエチレン)・竹の切断用。ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6刃渡り(mm)210
ゼットソーレシプロ 替刃4点セット (木工用/塩ビ用/枝切り用/金属用) ゼットソーゼットソーレシプロ 替刃4点セット (木工用/塩ビ用/枝切り用/金属用)ゼットソー
3,998税込4,398
1セット(6枚)
当日出荷
おうちのお悩みをまとめて解決できるお得なレシプロソー替刃4点セット【木工用】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切り。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。先端窓開け専用刃で窓開け作業も下穴不要でラクラク開口。刃の先端は窓開け刃になっており下穴を開けずに板の窓開けができます。リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。解体やリフォーム時の荒切りに驚くべき力を発揮します。【塩ビ用】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ、プラスチック製品等切断用ノコギリの替刃。塩ビパイプ切断、プラスチック製品の切断、竹伐採作業に最適です。直径150mmまでの塩ビパイプが切断できます。【枝切り用】生木の切断、枝の剪定。レシプロソー用枝切り用ノコギリの替刃。生木に特化。剪定した枝を細かく切って処理できる。刃先には、ハード・インパルス処理が施されています。【金属用】既設配管の切断、解体作業に。大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で耐久性アップ。5度仕様でくい付きが良く切断スピードアップ。
用途木・プラスチック・金属製品の粗大ゴミ解体、お庭の太枝剪定に。仕様【塩ビ用スペック】刃渡り:210mm、刃ピッチ:1.5mm、のこぎり板厚:0.6mm【木工用スペック】刃渡り:210mm、刃ピッチ:3.0mm、のこぎり板厚:0.9mm【金属用スペック】刃渡り:210mm、刃先:ハイス鋼、刃:14+18(インチ)バイメタル構造セット内容木工用替刃×1枚、塩ビ用替刃×1枚、枝切り用替刃×1枚、金属用替刃×3枚
ゼットソーレシプロ 竹切り用210 P2.15 替刃 ゼットソーゼットソーレシプロ 竹切り用210 P2.15 替刃ゼットソー
5,298税込5,828
1セット(6枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
竹の伐採、加工に最適。リョービの電気のこぎりにも装着可能です。
用途竹の伐採、加工用。ピッチ(mm)2.15板厚(mm)0.8刃渡り(mm)210
折込鋸[導突用] エスコ折込鋸[導突用]エスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
[EA599RD-31用]替刃。
用途一般木材、角材、塩ビパイプ、デコラ、集成材、竹材。ピッチ(mm)1刃長(mm)240刃厚(mm)0.3材質(刃)SK材
竹挽き鋸(ピストル型) エスコ竹挽き鋸(ピストル型)エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
[EA599RB-23用]替刃。
用途竹材用。ピッチ(mm)2.5刃長(mm)300刃厚(mm)0.8材質(刃)SK材
竹挽き鋸(ピストル型) エスコ竹挽き鋸(ピストル型)エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
[EA599RB-21用]替刃。
用途竹材用。ピッチ(mm)1.7刃長(mm)240刃厚(mm)0.7材質(刃)SK材
替刃式折込竹伐採カーブソー フッ素 替刃 SHARK SAW替刃式折込竹伐採カーブソー フッ素 替刃SHARK SAW
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能! 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 摩耗抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
用途竹の伐採・細工仕様切断推奨サイズ:120mm以下厚さ(mm)のこ板:0.7表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.0±0.05刃ピッチ(mm)1.8
替刃式折込竹伐採カーブソー フッ素 SHARK SAW替刃式折込竹伐採カーブソー フッ素SHARK SAW
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能! 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 摩耗抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き
用途竹の伐採・細工仕様切断推奨サイズ:120mm以下厚さ(mm)のこ板:0.7表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.0±0.05刃ピッチ(mm)1.8
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら