内容素材
科目図工
スムーズに抜ける竹ひご抜きです。同じサイズの穴が2個づつあり、交互に使えば長く使えます。次の穴との差が0.2~0.3mmの為、抵抗が少ないです。板に厚みがあるので木台に打ち込んでも外れにくいです。
用途竹ひご作り用。
材質鉄
適合サイズ(Φmm)1.2・1.5・1.8・2.0・2.2・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
天然の竹を使った串です。
内部にわさびなどに含まれる成分を持つ抗菌シートを敷いていますので、衛生的です。
ひのき材は淡黄色で光沢があり、緻密で芳香があります。耐水力が強く、建築、家具、工作に重用されます。
内容素材
科目図工
素材に竹を使用し、好みに合わせて曲げたり削ったりできます。
幅(mm)25
全長(mm)312
材質竹
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
良質ブランド「たか印」の商品です。巾は6mmと太いため、強度があります。大きな食材の場合は平串をご使用ください。つくねなど不安定な食材にも適しています。
材質竹
種類平串
入数50
タイプバーベQ串
太さ(mm)約3.5
幅(mm)10
全長(mm)220
品番8021-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
軽く、軟らかく、加工がしやすい木製素材
処理が簡単で耐久性、安全性に優れた高品質バルサ材。模型やDIYに欠かせない素材です。
バルサ材は建築モデル、インテリアデザイン、飛行機モデル、船モデル、ドールハウス、ミニュチュア家具、学校教材、知育教材、趣味の工芸、造形、ホビークラフト、模型工作の素材などに幅広く使用されています。
材質バルサ材
包装形態シュリンクパック
良質ブランド「たか印」の商品です。松葉をかたどった竹製の串です。串の先が二またになっており、黒豆やぎんなんなどを刺して盛りつけに彩りをそえます。
材質竹
種類松葉串
本数100本
事務鋏からペーパークラフト用・手工芸等のホビーまで幅広く対応。大きめなグリップに指がしっかり入るので使いやすい。針金切り付きで線材・竹ひごの切断も便利です。
全長(mm)190
質量(g)90
材質(刃)高炭素工具鋼、ハードクロームメッキ
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
コシの強い竹ひごを使った箒です。
工場での切りくずや、切粉を履くのに適しています。
溶接作業の際にできたスラグを取るのに適しています。
毛先が斜めにカットされているため隅まで毛が入りやすく掃き掃除が楽です。
材質/仕上竹
毛材竹
台に15ヶ所0.3cmの穴が開いていますので針金や竹ひごなどを差せばランプシェードの骨組ができます。創作性の高い作品が手軽にできます。
セット内容台板(90×90×20mm)穴アケ加工×1、脚(Φ10×10mm)×4、電気ソケット付コード(中間スイッチ付)小×1、電球(ナツメ球)7W×1、木ネジ×2台
サイズ小
科目図工
準拠図工小学校6年
1個
¥1,819
税込¥2,001
3日以内出荷
台に15ヶ所0.3cmの穴が開いていますので針金や竹ひごなどを差せばランプシェードの骨組ができます。創作性の高い作品が手軽にできます。
セット内容台板(90×90×20mm)穴アケ加工×1、脚(Φ10×10mm)×4、電気ソケット付コード(中間スイッチ付)小×1、電球(ナツメ球)7W×1、木ネジ×2台
サイズ中
科目図工
準拠図工小学校6年
1個
¥1,819
税込¥2,001
3日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質塩化ビニール
色グリーン
分類竹 笹 バンブー
寸法(cm)Φ2.5×L35
1本
¥709
税込¥780
当日出荷
シンプルで繊細なフォルム。細部まで丁寧に仕上げられたシンプルな木製フレームの中で、リズミカルに竹ひごを配した美濃和紙シェードが柔らかく光を放ちます。伝統的な技術に裏付けられた行灯のフォルムに、モダンデザインを融合することで和洋問わず多様な空間を優しく演出します。
仕様ハンドメイド
付属品コード・中間スイッチ
材質セード:美濃和紙(楮紙・竹ひご)、脚・フタ:木(ブナ・ナチュラル仕上)
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
複数のLED電球を搭載し、お部屋をしっかり明るく。
手もみ和紙セードによって、やわらかな光が和室に広がります。
ひご組みをあえてランダムに。
薄手のもみ和紙と竹細工に職人の技が光ります。
材質セード:手もみ和紙張り
取付引掛シーリング方式
フランジ丸型フランジ付
電圧(V)100
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)103.9
光源寿命40000時間
動作切換スイッチプル:全灯→豆球→滅
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)高演色90
調光の可否不可
LED交換可能
キャッチコピー:UVレジンで透明感がかわいいりんごあめとヨーヨーストラップをつくろう!。商品説明:SNSで話題の本物みたいなりんごあめとヨーヨーがつくれるキットです。特別な道具なしでレジンクラフトが簡単に楽しめます。UVレジンで透明感のあるかわいいりんご飴とヨーヨーがつくれます。混色表がついているので、好きな色でレジンを着色できます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:アクリル絵の具、筆、はさみ、つまようじ、マスキングテープ、クリアファイル。
セット内容レジン用シリコンモールド型球体×1、UVレジンクリア(25g)×1、絵具(赤・青・黄)(4cc)×各1、竹ひご×1、薬さじ×1、ビニール手袋×1組、ストラップ金具×2、ヒートン×2、サンドペーパー(230×140mm)×1、簡易パレット×1
材質レジン用シリコンモールド型球体:シリコン、UVレジンクリア:紫外線硬化樹脂、絵具:顔料、竹ひご:竹、薬さじ:PP、ビニール手袋:CPE、ヒートン:真鍮、サンドペーパー:紙、簡易パレット:PS
寸法(mm)りんご飴:Φ28、ヨーヨー中:Φ23、ヨーヨー小:Φ18
包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
¥1,455
税込¥1,601
5日以内出荷
関連キーワード