形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途ホース継手
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース継手
仕様30°メスシートタイプ
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース継手
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース継手
仕様竹の子×袋ナット G(PF)・30°メスシート付
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース継手
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース継手
仕様竹の子×袋ナット G(PF)・30°オスシート付
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水・油・ガス用。
材質304(SUS 304または SCS 13A)
形状ホースニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)2
使用流体水・油・ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS13A
形状ホースニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304(SCS13A)
形状六角ホースニップル
使用温度範囲(℃)-20~220
最高使用圧力(MPa)常温1
最高許容圧力(MPa)常温1
材質SUS304 TPA
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00Mpa,(100℃)1.65Mpa,(150℃)1.50Mpa,(200℃)1.40Mpa,(220℃)1.35Mpa
ねじの種類R
使用流体水、空気、蒸気、ガス、油など
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ねじ込みホースニップル ステンレス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質ステンレス(SUS304)
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用
材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム
高さ(mm)23
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)
使用圧力(MPa)0.98
最高使用圧力(MPa)0.98
ハンドル長さ(mm)40
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)9
アズワン品番64-7847-36
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥1,280
税込¥1,408
当日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)8
アズワン品番64-7847-35
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥1,280
税込¥1,408
当日出荷
材質SUS316L
形状ニップル
ねじの種類PT
材質SUS316L
形状ニップル
ねじの種類PT
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-89
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)6
アズワン品番64-7847-82
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)6
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
ハンドルはステンレス製採用です。
ハンドルは180°回りますので設置場所に制約がありません。
全開時、流量、流速、圧力の変化がほとんど無く使用できます。
高さ(mm)29
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-10~80
使用圧力(MPa)1
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水、油
材質(ハンドル)ステンレス
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7849-43
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)7.2
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質SUS316L
形状ホースジョイント
ねじの種類PT
材質SUS316L
形状ホースジョイント
ねじの種類PT
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-90
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)9
アズワン品番64-7847-85
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)8
アズワン品番64-7847-84
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7847-83
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
全長(mm)58
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)9
アズワン品番64-7847-62
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
全長(mm)58
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)8
アズワン品番64-7847-61
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
付属品ホースニップル、8用スリーブ、フレアーナット
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
材質(ハンドル)樹脂
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7849-19
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)7.2
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7849-37
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
付属品ホースニップル、8用スリーブ、フレアーナット
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
材質(ハンドル)黄銅
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7849-22
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)7.2
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7849-34
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)7.2
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7849-40
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)7.2
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
関連キーワード