セット内容三角ブロック・クランプ×各2個
適合本体テーブルドリル(卓上ボール盤)(No.28128)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。
切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。
竹細工専用から竹林での伐採作業用までラインナップがあります。
直柄タイプですので両手引きができるのも特長です。
レザーソー竹挽鋸は竹専用タイプです。
竹細工から真竹・孟宗竹の伐採用まで幅広く対応しています。
用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用
ご家庭での『切る』をサポート。
はさみ・のこぎり・ナイフをお子様からお母さん・おじいちゃんまで幅広い層に安全に作業できるように設計してます。
本棚にも収納できる専用ケース付ですので無くなる心配も無いですし持運びも便利です。
夏休みの工作からガーデニング・ゴミの分別作業まで。『切る』はCutoolにお任せ下さい。
のこぎり
竹細工・木工細工からお庭の枝切まで巾広く使えます。
はさみ
草花や小枝切りからフェルトや布きりに。針金も切れる溝付です。当然!紙は良く切れます。
ナイフ(片刃)
牛乳パック・ダンボールやペットボトルの切断に。竹・木工細工にも活用できます。
刃長(mm)ノコギリ/85、ハサミ/50、ナイフ/55
ピッチ(mm)ノコギリ/1.5
板厚(mm)ノコギリ/0.5、ハサミ/2、ナイフ/0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
作業に合わせて炎温度、火力を無段階に調整できます。
燃料充てん式のコンパクトで扱いやすい本体は、工芸やホビーでの使用に最適です。
操作性に優れたトリガー式。点火⇔消火は指一本でライター感覚!さまざまな気配り機能で効率良く作業ができます。
ホールド機能付き安全設計。
用途装飾品の修理、模型作り、竹細工、あぶり料理
火炎温度(℃)800~1300
質量(g)202(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×70×146
点火方式圧電着火方式
発熱量(kW[kcal/h])0.23[200]
ガス消費量(g/h)17
RoHS指令(10物質対応)対応
火口径(Φmm)12
充填量(ガス)約7g
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。
切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。
用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用
刃長(mm)330
ピッチ(mm)2.5(寸12枚目)
板厚(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
塩ビパイプ等樹脂専用鋸です。
水道設備や配管工事に最適です。
超薄刃0.5mm厚ですので軽快に切る事が出来ます。
従来の塩ビ用鋸は早く切る事ができるのですが切口が汚く仕上げ加工(ヤスリがけ等)が必要な場合がありました。
この商品は仕上が美しく切れますので余分な作業が必要ないです。
また、デコラ・アクリルや竹細工も精度切ができます。
用途塩ビパイプ・デコラ・アクリル
刃長(mm)250
ピッチ(mm)1.5
トラスコ品番769-2102
質量(g)33
板厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
関連キーワード