内容素材
科目図工
ひのき材は淡黄色で光沢があり、緻密で芳香があります。耐水力が強く、建築、家具、工作に重用されます。
内容素材
科目図工
軽く、軟らかく、加工がしやすい木製素材
処理が簡単で耐久性、安全性に優れた高品質バルサ材。模型やDIYに欠かせない素材です。
バルサ材は建築モデル、インテリアデザイン、飛行機モデル、船モデル、ドールハウス、ミニュチュア家具、学校教材、知育教材、趣味の工芸、造形、ホビークラフト、模型工作の素材などに幅広く使用されています。
材質バルサ材
包装形態シュリンクパック
天然の竹を使った串です。
内部にわさびなどに含まれる成分を持つ抗菌シートを敷いていますので、衛生的です。
入数50
タイプバーベQ串
太さ(mm)約3.5
材質竹
容量(kg)1
外径(Φmm)2.5
良質ブランド「たか印」の商品です。巾は6mmと太いため、強度があります。大きな食材の場合は平串をご使用ください。つくねなど不安定な食材にも適しています。
材質竹
種類平串
スムーズに抜ける竹ひご抜きです。同じサイズの穴が2個づつあり、交互に使えば長く使えます。次の穴との差が0.2~0.3mmの為、抵抗が少ないです。板に厚みがあるので木台に打ち込んでも外れにくいです。
用途竹ひご作り用。
材質鉄
適合サイズ(Φmm)1.2・1.5・1.8・2.0・2.2・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
良質ブランド「たか印」の商品です。
材質竹
種類竹串
定番の竹串です。用途に合わせて長さが選べます。国内で検品していますので、品質に自信があります。
材質竹
国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
東京書籍・中学校の教科書に対応した、金属に共通する性質を調べる実験に使う素材のセットです。
セット内容金属線2種(鉄・銅、各Φ1×150mm)各20本、竹ひご(Φ1.8×150mm)20本、示温テープ
型式示温テープ:TR-40
品番示温テープ:P70-2622
枚数5
変色温度(℃)示温テープ:40(可逆性)(赤味黄から赤味橙)
1セット
¥3,000
税込¥3,300
6日以内出荷
関連キーワード