竹割り及び竹細工に使用される道具で、最近はレジャー用として広く利用されています。
材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)白樫
刃長(mm)165
柄長さ(mm)150
刃の種別両刃
本格鍛造仕上げの竹割り作業用鉈。
頭部に熱処理を施し耐磨耗性に優れています。
本格鍛造の質感を出したショット目(梨地)のパーカー仕上げ。
両刃タイプ。
鉈ケース付。
用途竹割り、笹払い、細い枝切り作業。
レジャー用としても最適です。
刃渡り(mm)165
全長(mm)315
付属品鉈ケース
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(g)320
頭部高さ(mm)33
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
竹割作業が楽に行えます。切れ味抜群の鋼刃です。切断後の竹に刃部を押し当て、竹ごと叩くと簡単・きれいに竹を割ることができます。竹の太さに合わせてサイズを選べます。全鋼刃・鉄素材のため、ハンマーなどで叩いても割れません。
用途竹割作業。
材質(本体)鉄
材質(刃)刃物鋼
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
美術大学、工芸専門学校等にも好評の本格的、鍛造竹割鉈です。竹が割りやすいように身が細くなっています。鋼は切れ味、耐久性に定評のある土佐オリジナル白鋼を使用しております。
用途竹トンボ、凧の骨組み、竹製バッグ、竹筒、竹籠などの竹細工加工に。
材質柄:洋樫オイルステン、鞘:木鞘オイルステン、鞘備考:牛皮バンド
厚さ(mm)5
全長(mm)325
タイプ鍔:黒丸輪
刃長(mm)180
刃形両刃
刃幅(mm)38
表面黒
1本
¥17,980
税込¥19,778
14日以内出荷
全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用
刃長(mm)165
仕様全鋼
材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木
幅(mm)75
高さ(mm)380
質量(g)480
奥行(mm)40
刃の種別両刃
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
コンパクトだけど幅は広め、切れ味バツグン土佐伝統の小割鉈です。土佐(高知県)の鍛冶工房「トヨクニ」は、 昭和21年の創業以来、 全国の営林署や農山林業のプロたちに良質の鉈を提供し続けてきた。刃長4寸という小ぶりの「土州小割鉈」もそのひとつ。竹細工や木工細工、枝打ちなどに使用されてきた万能鉈だ。ツバは指を保護するため長めにし、刃の表面はシックな黒肌の槌目仕上げ。洋樫の柄と朴の鞘はオイルステンで艶を出している。刃の鋼は「土佐オリジナル白鋼」。海外の展示会で大賞を受賞したこともあり、 切れ味は折り紙付きです。
用途アウトドア、キャンプ、ブッシュクラフト、登山、薪割り、きのこ山菜狩り、工作などに。
材質柄:洋樫、鞘:木鞘オイルステン、鞘備考:牛革バンド
厚さ(mm)6
全長(mm)265
タイプ鍔:黒ツバ輪(長)
刃長(mm)120
刃形両刃
刃幅(mm)49.5
表面黒槌目
1本
¥15,980
税込¥17,578
14日以内出荷
農鍛冶専門メーカーが作る一本一本が手造りの鉈です。枝打ち・薪割り用。
材質鉄・鋼(鍛造鋼付け)、柄:天然木
タイプ片刃
刃幅(mm)55
関連キーワード