73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。 切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。
用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用 刃長(mm)240 ピッチ(mm)1.7(寸18枚目) 板厚(mm)0.6
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

波打刃でかかり良く、竹の繊維をスムーズに切断。
用途竹挽専用。 刃長(mm)270 仕様波打刃 全長(mm)420 ピッチ1.7 目の粗さ極細目 板厚(mm)1.2
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。 切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。 竹細工専用から竹林での伐採作業用までラインナップがあります。 直柄タイプですので両手引きができるのも特長です。 レザーソー竹挽鋸は竹専用タイプです。 竹細工から真竹・孟宗竹の伐採用まで幅広く対応しています。
用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。
刃渡り(mm)270 ピッチ(mm)1.75 質量(g)68 板厚(mm)0.66 切り幅(mm)0.96
1枚
849 税込934
当日出荷

竹の表皮を化学的に分析し、斜め切りをしても横滑りしない鋸刃(目)をかいはつしました。 竹の伐採に最適ですが、塩ビパイプ、乾燥木材、合板、細い枝などの切断にも最適です。
用途竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。 板厚(mm)1.1 種別アサリなし タイプ直刃 ピッチ(mm)1.7 目の粗さ極細目
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TB-27 ワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27 アルス 動画あり
竹挽きに最適!3.5mmピッチ細目目立て刃が、堅い竹の切断をスム―ズにします。 垣根作りなどに適しています。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:竹挽鋸TB-27-1、生木剪定鋸NK-24-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
用途竹の切断に 刃長(mm)270 全長(mm)416 ピッチ(mm)4.5 仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー トラスコ品番396-5902 質量(g)本体:134、サヤ:110 表面処理特殊表面処理 対応商品DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃TB-27-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

超軽量!L(エル)シリーズ。 全てがモデルチェンジ。長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、ささくれもほとんど出ず竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫。 耐久性も素晴らしいです。
用途竹材
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レザーソー竹挽鋸
竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。 切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。 竹細工専用から竹林での伐採作業用までラインナップがあります。 直柄タイプですので両手引きができるのも特長です。 レザーソー竹挽鋸は竹専用タイプです。 竹細工から真竹・孟宗竹の伐採用まで幅広く対応しています。
用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用 刃長(mm)240 ピッチ(mm)1.7(寸18枚目) 板厚(mm)0.6
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷

竹引き作業用です。
用途竹挽鋸 刃長(mm)240 材質刃部:刃物鋼、柄部:木 全長(mm)400 質量(g)220 ピッチ(mm)2.3 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1.2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。
刃長(mm)270 刃渡り(mm)270 全長(mm)610 ピッチ(mm)1.75 質量(g)247 板厚(mm)0.66 切り幅0.96mm 切り幅(mm)0.96
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

刃長(mm)240 全長(mm)400 トラスコ品番445-3875 材質刃:刃物用炭素鋼、柄:ABS樹脂 質量(g)105
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

作業に便利な鞘付&替刃式竹挽きです。ベルト通し付樹脂製鞘で収納、持ち運びに便利です。柄ラストマー樹脂グリップで滑りにくく衝撃を吸収します。高硬度全身焼入刃を採用しています。経済的な替刃式です。
用途竹挽作業用。 仕様240 タイプ細目(18枚目) 切断能力(mm)目安:約120 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(刃)刃物鋼 刃部加工高硬度全身焼入刃
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。
用途竹材
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一丁二役便利に使えます。
用途剪定・整枝・竹引き作業用 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)55 高さ(mm)405 質量(g)220 奥行(mm)30
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

竹挽用に使用できる鋸です。 フッ素樹脂加工で、ヤニがつきにくく摩擦抵抗が少ない刃。 手に良くなじみ作業しやすい木柄。木製ケース付。
寸法(mm)270
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い!手軽!替刃交換も簡単!!エコノミータイプEGシリーズです。 メーカー従来商品の重さの半分以下(59g)のグリップは長時間作業でもストレスを軽減させます。 また、替刃の交換も手で簡単ネジを緩め替刃交換ができます。作業効率も格段に上がります。 竹専用タイプです。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途竹林での伐採や竹材加工 刃長(mm)250 全長(mm)340 ピッチ(mm)1.7 トラスコ品番769-1301 質量(g)120 板厚(mm)0.7
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

TB-27-1 ワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27 替刃 アルス 動画あり
竹挽鋸TB-27用の替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:竹挽鋸TB-27、生木剪定鋸NK-24、金属鋸KZ-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24
用途竹の切断に 刃長(mm)270 トラスコ品番396-5911 適合本体TB-27 全長(mm)330 質量(g)52 表面処理特殊表面処理 対応商品TB-27、NK-24、DI-27、ES-24、KZ-24 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

用途に合わせて角度2段切り替え可能! サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き
用途竹の伐採・細工 仕様切断推奨サイズ:105mm以下 厚さ(mm)のこ板:0.6 表面処理刃先部:クリアコート 材質(刃)SK85 切溝幅(mm)0.85±0.05 刃ピッチ(mm)1.5
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

竹引きの作業に最適です。竹用鋸。アサリ付きで切粉を排出しやすく目詰まりがしにくいです。鋭い切っ先で木材の繊維を切断、縦・横・斜めに挽くことができます。
用途竹挽鋸。 材質刃部:SK-5 柄材:ブナ 刃長(mm)270
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
用途竹の伐採・細工 仕様切断推奨サイズ:105mm以下 厚さ(mm)のこ板:0.6 表面処理刃先部:クリアコート 材質(刃)SK85 切溝幅(mm)0.85±0.05 刃ピッチ(mm)1.5
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷

sita(サイタ)サヤ付竹挽鋸
刃先に衝撃焼入、切れ味長持ち サビにくいクリアコーティング仕上げ ベルト通し付樹脂サヤで収納、携帯に便利 すべりにくく手になじむラバーグリップ
用途竹・生竹・木材など切断作業に最適 刃長(mm)240 全長(mm)390 板厚(mm)0.6 切り溝幅(mm)1.05 刃ピッチ(mm)1.6 質量(g)約125 材質刃:SK4(日本鋼)、グリップ:ABS+TPR、サヤ:ABS
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

用途竹の伐採作業用 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)130 高さ(mm)505 質量(g)160 奥行(mm)25
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き
用途竹の伐採・細工 仕様切断推奨サイズ:120mm以下 厚さ(mm)のこ板:0.6 表面処理刃先部:クリアコート 材質(刃)SK85 切溝幅(mm)0.85±0.05 刃ピッチ(mm)1.5
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

経済的な替刃です。千吉鞘付き替刃式竹挽鋸の替刃です。
用途経済的な替刃。 仕様24替刃 材質(本体)刃物鋼 タイプ細目(18枚目) 切断能力(mm)目安:約120 刃部加工高硬度全身焼入刃
1枚
799 税込879
翌々日出荷


1個
499 税込549
翌々日出荷

用途に合わせて角度2段切り替え可能! サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
用途竹の伐採・細工 仕様切断推奨サイズ:105mm以下 厚さ(mm)のこ板:0.6 表面処理刃先部:クリアコート 材質(刃)SK85 切溝幅(mm)0.85±0.05 刃ピッチ(mm)1.5
1本
799 税込879
翌々日出荷

サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
用途竹の伐採・細工 仕様切断推奨サイズ:120mm以下 厚さ(mm)のこ板:0.6 表面処理刃先部:クリアコート 材質(刃)SK85 切溝幅(mm)0.85±0.05 刃ピッチ(mm)1.5
1枚
799 税込879
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
599 税込659
翌々日出荷

サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
用途竹の伐採・細工 仕様切断推奨サイズ:105mm以下 厚さ(mm)のこ板:0.6 表面処理刃先部:クリアコート 材質(刃)SK85 切溝幅(mm)0.85±0.05 刃ピッチ(mm)1.5
1本
599 税込659
翌々日出荷

BIGMAN(ビッグマン)竹挽鋸
生竹の切断 木材加工など木鞘入り
刃渡り(mm)210 材質刃:刃物鋼、柄:天然木 寸法(mm)本体:350×90×18、鞘:230×50×17 質量(g)【全体】221 タイプ竹挽目 刃厚(mm)0.9
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)手曲竹挽鋸
竹切用・木工用 仮枠用にも最適
寸法(mm)300 質量(g)100
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷


BIGMAN(ビッグマン)竹挽鋸替刃250ミリ用
金切鋸250mmタイプに使用出来ます。
質量(g)36
1個
699 税込769
4日以内出荷

従来の籐巻柄に比べエラストマ樹脂は滑りにくく、手に馴染みます。また、グリップ力もアップし少ない握力で切断出来るので長時間作業も疲れにくいです。ハードな仕事をされる職人さんにおすすめです。
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

レザーソー竹挽鋸 EVAGRIP 替刃
RoHS
竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。 切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。
用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用 刃長(mm)330 ピッチ(mm)2.5(寸12枚目) 板厚(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
8日以内出荷

刃を柄の中に畳んで携帯できる折込タイプの竹挽鋸です。
用途竹挽き、塩ビ製品の切断 全長(mm)(展開時)490、(折込時)260 折込折りたたみ式 柄長さ(mm)260 刃渡り(mm)210
1本
999 税込1,099
4日以内出荷

刃長(mm)240 トラスコ品番445-3883 材質刃:刃物用炭素鋼 全長(mm)256 質量(g)30
1枚
649 税込714
当日出荷

波打刃でかかり良く、竹の繊維をスムーズに切断。
用途竹挽専用。 刃長(mm)270 仕様波打刃 適合機種TP-2700 目の粗さ極細目
1個
2,498 税込2,748
当日出荷