8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
竹の表皮を化学的に分析し、斜め切りをしても横滑りしない鋸刃(目)をかいはつしました。 竹の伐採に最適ですが、塩ビパイプ、乾燥木材、合板、細い枝などの切断にも最適です。
用途竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。 板厚(mm)1.1 種別アサリなし タイプ直刃 ピッチ(mm)1.7 目の粗さ極細目
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

波打刃でかかり良く、竹の繊維をスムーズに切断。
用途竹挽専用。 刃長(mm)270 仕様波打刃 全長(mm)420 ピッチ1.7 目の粗さ極細目 板厚(mm)1.2
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。
刃長(mm)270 刃渡り(mm)270 全長(mm)610 ピッチ(mm)1.75 質量(g)247 板厚(mm)0.66 切り幅0.96mm 切り幅(mm)0.96
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

TB-27 ワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27 アルス 動画あり
竹挽きに最適!3.5mmピッチ細目目立て刃が、堅い竹の切断をスム―ズにします。 垣根作りなどに適しています。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:竹挽鋸TB-27-1、生木剪定鋸NK-24-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
用途竹の切断に 刃長(mm)270 全長(mm)416 ピッチ(mm)4.5 仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー トラスコ品番396-5902 質量(g)本体:134、サヤ:110 表面処理特殊表面処理 対応商品DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃TB-27-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

超軽量!L(エル)シリーズ。 全てがモデルチェンジ。長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、ささくれもほとんど出ず竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫。 耐久性も素晴らしいです。
用途竹材
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。 耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
用途一般木材・竹・生木 ピッチ(mm)2.5 板厚(mm)0.7
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。
用途仮枠・左官・土木工事等での集成材・一般木材の切断作業。 刃渡り(mm)270 適合機種EB-SK11替刃式のこぎり(270仮枠用・260ガンタイプ・260本藤巻・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり(250塩ビパイプ用・240竹挽用・240剪定用) 刃厚(mm)0.9
1枚
999 税込1,099
当日出荷

超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まり事もありません。 現場では常に激しい作業から細かい作業までスピーディーにこなさなければなりません。 縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。 耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
用途一般木材・竹・生木 ピッチ(mm)2.5 板厚(mm)0.7
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)