カテゴリ

  • 測定用品(623)
さらに商品を絞り込む

「第一測範 ネジゲージ」の検索結果

623件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
限界ネジゲージ 第一測範限界ネジゲージ第一測範
31,980税込35,178
1セット
当日出荷から30日以内出荷
通り側と止り側で1組
等級メートルねじ(JIS2級)
限界ネジゲージ 第一測範限界ネジゲージ第一測範(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本ほか
当日出荷から30日以内出荷
通り側と止り側で1組
等級メートルねじ(JIS2級)
管用テーパネジゲージセット 第一測範管用テーパネジゲージセット第一測範
54,980税込60,478
1セット
3日以内出荷から20日以内出荷
管用テーパーネジゲージ セット 第一測範管用テーパーネジゲージ セット第一測範
74,980税込82,478
1組
3日以内出荷
管用テーパーネジ用のネジゲージです。プラグ・リングのセットになっています。
サイズPT1/2山数14
限界ネジプラグゲージ 第一測範限界ネジプラグゲージ第一測範
15,980税込17,578
1本ほか
当日出荷から30日以内出荷
通り側と止り側で1組
等級メートルねじ(JIS2級)
管用テーパーネジゲージ プラグのみ 第一測範管用テーパーネジゲージ プラグのみ第一測範
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
管用テーパーネジ用のネジプラグゲージです。
サイズPT1/2山数14
メートルネジリングゲージ 第一測範メートルネジリングゲージ第一測範
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
管用テーパーネジゲージ リングのみ 第一測範管用テーパーネジゲージ リングのみ第一測範
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
管用テーパーネジ用のネジリングゲージです。
サイズPT1/2山数14
ネジゲージ M1.2 P0.25 GPⅡ WPⅡ 第一測範ネジゲージ M1.2 P0.25 GPⅡ WPⅡ第一測範
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
ピッチ0.25
ユニファイネジリングゲージ 第一測範ユニファイネジリングゲージ第一測範
61,980税込68,178
1セット
20日以内出荷
規格JIS規格等級2Aねじ山角度(°)60校正証明書一般校正
ネジゲージ NO.10-32UNF-2B GP WP 第一測範ネジゲージ NO.10-32UNF-2B GP WP第一測範
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ネジゲージ NO.10-32UNF-2B GP IP 第一測範ネジゲージ NO.10-32UNF-2B GP IP第一測範
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ネジゲージ M2.3 P0.4 GPⅡ IPⅡ 第一測範ネジゲージ M2.3 P0.4 GPⅡ IPⅡ第一測範
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
ピッチ0.4
管用テーパネジプラグゲージ PT 第一測範管用テーパネジプラグゲージ PT第一測範(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
管用テーパネジゲージセット PT-PR1/2 第一測範管用テーパネジゲージセット PT-PR1/2第一測範
98,980税込108,878
1個
13日以内出荷
JIS B 0203に規定されているR(Rc、Rp)の検査に使用するテ-パねじゲ-ジです。管用テーパねじにはPTもありますが、RとPTではゲ-ジが異なります。 管、管用部品等の結合を目的とし、テーパおねじ(管)とテ-パめねじ(管継手)のはめ合いを検査します。 RとPTの相違点は下記です。 1.Rねじゲージでは、PTねじゲージと異なり、ねじリングゲージをねじプラグゲージでは管理できません。ねじリングゲージの管理には点検プラグ(CP)を用います。 2.Rねじゲージでは摩耗限界が規定されています。
仕様●ゲージの種類:PT●コード番号:119-0170745アズワン品番67-4848-18
管用テーパネジゲージセット PT-PR1/8 第一測範管用テーパネジゲージセット PT-PR1/8第一測範
73,980税込81,378
1個
13日以内出荷
仕様●管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書)●耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ●種類:管用テーパネジプラグゲージ、管用テーパリングゲージ●呼び数:1/8●山数:28●コード番号:119-0165518アズワン品番67-4840-89
限界ネジリングゲージ 第一測範限界ネジリングゲージ第一測範
31,980税込35,178
1セット
当日出荷から30日以内出荷
通り側と止り側で1組
種別検査用
ネジゲージ 7/16-20UNF-2B GP IP 第一測範ネジゲージ 7/16-20UNF-2B GP IP第一測範
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
管用平行ネジリングゲージ 第一測範管用平行ネジリングゲージ第一測範
24,980税込27,478
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
管用テーパネジゲージセット PT-PR3/4 第一測範管用テーパネジゲージセット PT-PR3/4第一測範
119,800税込131,780
1個
13日以内出荷
JIS B 0203に規定されているR(Rc、Rp)の検査に使用するテ-パねじゲ-ジです。管用テーパねじにはPTもありますが、RとPTではゲ-ジが異なります。 管、管用部品等の結合を目的とし、テーパおねじ(管)とテ-パめねじ(管継手)のはめ合いを検査します。 RとPTの相違点は下記です。 1.Rねじゲージでは、PTねじゲージと異なり、ねじリングゲージをねじプラグゲージでは管理できません。ねじリングゲージの管理には点検プラグ(CP)を用います。 2.Rねじゲージでは摩耗限界が規定されています。
仕様●ゲージの種類:PT●コード番号:119-0170746アズワン品番67-4848-19
メートルネジプラグゲージ 第一測範メートルネジプラグゲージ第一測範
7,598税込8,358
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
ネジゲージ M1.2 P0.25 GPⅡ IPⅡ 第一測範ネジゲージ M1.2 P0.25 GPⅡ IPⅡ第一測範
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
ピッチ0.25
管用平行ネジプラグゲージ 第一測範管用平行ネジプラグゲージ第一測範
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷から20日以内出荷
規格JIS規格ねじ山角度(°)55
ネジゲージ 9/16-18UNF-2B GP WP 第一測範ネジゲージ 9/16-18UNF-2B GP WP第一測範
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
ネジゲージ 9/16-18UNF-2B GP IP 第一測範ネジゲージ 9/16-18UNF-2B GP IP第一測範
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
ネジゲージ NO.4-40UNC-2B GP WP 第一測範ネジゲージ NO.4-40UNC-2B GP WP第一測範
23,980税込26,378
1個
当日出荷
ネジゲージ NO.2-56UNC-2B GP WP 第一測範ネジゲージ NO.2-56UNC-2B GP WP第一測範
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
メートルネジリングゲージ 第一測範メートルネジリングゲージ第一測範
29,980税込32,978
1セット
当日出荷から20日以内出荷
ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。 製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。 熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。 ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。 JISマーク表示許可を得ている。
タイプおねじ
管用テーパネジリングゲージ PT 第一測範管用テーパネジリングゲージ PT第一測範
35,980税込39,578
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
管用テーパネジプラグゲージ Rc 第一測範管用テーパネジプラグゲージ Rc第一測範
26,980税込29,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
ユニファイネジプラグゲージ 第一測範ユニファイネジプラグゲージ第一測範
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷から20日以内出荷
規格JIS規格ねじ山角度(°)60
メートルネジリングゲージ WR28-0.75 第一測範メートルネジリングゲージ WR28-0.75第一測範
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●工作用●止りのみ●コード番号:119-0165564アズワン品番67-4841-36
メートルネジリングゲージ WR216-1.0 第一測範メートルネジリングゲージ WR216-1.0第一測範
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷
仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●工作用●止りのみ●コード番号:119-0165550アズワン品番67-4841-22
メートルネジリングゲージ WR212-1.25 第一測範メートルネジリングゲージ WR212-1.25第一測範
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用。 一貫生産により完全にトレーサブルなリングゲージ。 熱処理過程では超セブゼロ(-207℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。 JISマーク表示許可を得ている。
仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:おねじ●呼び寸法:12●ピッチ:1.25●種類:工作用止まり●コード番号:119-0165546アズワン品番67-4841-18
メートルネジリングゲージ IR210-1.0 第一測範メートルネジリングゲージ IR210-1.0第一測範
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●検査用●止りのみ●コード番号:119-0165480アズワン品番67-4840-55
メートルネジリングゲージ GR226-1.5 第一測範メートルネジリングゲージ GR226-1.5第一測範
31,980税込35,178
1個
13日以内出荷
仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●通りのみ●コード番号:119-0165371アズワン品番67-4839-63
メートルネジリングゲージ GR210-1.0 第一測範メートルネジリングゲージ GR210-1.0第一測範
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●通りのみ●コード番号:119-0165347アズワン品番67-4839-39
管用テーパネジリングゲージ R 第一測範管用テーパネジリングゲージ R第一測範
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
メートルネジリングゲージ 6g おねじ 1.5 第一測範メートルネジリングゲージ 6g おねじ 1.5第一測範
46,980税込51,678
1セット
8日以内出荷
ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。<br />製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。<br />熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。<br />ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。<br />JISマーク表示許可を得ている。
ユニファイ並目ネジプラグゲージ 第一測範ユニファイ並目ネジプラグゲージ第一測範
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
...
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら