3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TA254 ユニコントロールズステンレス加圧容器 ユニコントロールズユニコントロールズステンレス加圧容器ユニコントロールズ
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
材料を直接タンクに投入しないので、タンク本体の洗浄が不要です。SUS内容器は、オプションとなっております。基本的に内容器式で使用するために設計されたタンクです。
用途液体の圧送用。容量(L)23.7仕様ポート(フタ) 2-Rc1/4、1-Rc1/8トラスコ品番467-5835材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトンゴム質量(kg)25.3高さ(mm)485内径(Φmm)259使用圧力0.49MPa
ステンレスフランジオープン加圧容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスフランジオープン加圧容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
599,800税込659,780
1個
40日以内出荷から43日以内出荷
ステンレス加圧容器(TAシリーズ) アズワンステンレス加圧容器(TAシリーズ)アズワン
137,000税込150,700
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れることも可能です。
用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。材質本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.49以下ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。着脱方式フェルールクランプ式