45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S 種類汎用圧力計 寸法L(mm)17 寸法H(mm)109 寸法a(mm)15.5 寸法D(Φmm)78 接続ねじG3/8B(PF) 材質(ケース)アルミ金色 寸法b(mm)39 大きさΦ75 寸法h(mm)70 測定流体空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)18 適合流体気体または液体 接続形状T
1台ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用圧力計 測定流体空圧、油圧、その他
1台ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S 種類汎用圧力計 寸法L(mm)14 寸法H(mm)89 寸法a(mm)11 寸法D(Φmm)63 接続ねじG1/4B(PF) 材質(ケース)鉄Crメッキ 寸法b(mm)30 大きさΦ60 寸法h(mm)57 測定流体空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)14 適合流体気体または液体 接続形状T 特性JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1台ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

外径(Φmm)100 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 寸法L(mm)14 寸法H(mm)143 寸法a(mm)18 精度±1.6%F.S 寸法D(Φmm)106 接続ねじG3/8(PF) 材質(ケース)アルミシルバーメッキ 寸法b(mm)47 大きさΦ100 寸法h(mm)90 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2700T/SUS316 材質(株)C3604 寸法f(mm)18 接続形状U
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

第一計器汎用圧力計
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
精度±1.6%F.S 種類グリセリン入圧力計 寸法L(mm)12 寸法H(mm)90 寸法a(mm)16 寸法D(Φmm)65 材質(ケース)アルミシルバーメッキ 寸法b(mm)40 大きさΦ60 寸法h(mm)57.5 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2700T/SUS316 材質(株)C3604 寸法f(mm)14 接続形状U
1台ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S 種類真空計 寸法L(mm)17 寸法H(mm)133.5 寸法a(mm)16 寸法D(Φmm)103 材質(ケース)アルミ金色 寸法b(mm)39 大きさΦ100 寸法h(mm)82 測定流体空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)18 適合流体気体または液体 接続形状T 圧力スパン-0.1~0MPa
1台ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)89 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)39 寸法C(mm)14 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1台ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピークホールド機能付で圧力ラインの最大値が測定可能 電池駆動で持ち運びに便利 オートパワーオフ機能で長い電池寿命 耐環境性に優れている
用途配管の圧力が解らない場合の圧力計の選定用に 高さ(mm)119 種類汎用圧力計 奥行(mm)49 電源単4アルカリ乾電池×2個 適合流体気体または液体 取付ネジ径R1/4
1台
89,980 税込98,978
32日以内出荷

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
測定範囲0~10MPa 接続部のサイズG1/4B 種類汎用圧力計 適合流体気体または液体
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

計量法に基づいた型式承認を受ける事が可能で、信頼性も高く広範囲な分野で使用して頂ける製品です。取扱が容易で耐久性にもすぐれております。
仕様取付穴付き禁油処理 接続部のサイズG1/2B 種類汎用圧力計 適合流体気体または液体
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径(Φmm)75 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8(PF) 測定流体気体、液体
1台
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の連成計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力、真空の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
測定範囲(MPa)-0.1~1 ケース形状B枠(立型つば有り) 接続部のサイズG3/8B (PF) 種類連成計 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8B(PF) 測定流体空圧、油圧、その他
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
接続ねじR3/8 形状【ケース外観】AT ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S. 測定流体気体、液体 設置場所屋内用 適合流体気体と液体 材質(接液部)黄銅
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
種類真空計 寸法L(mm)17 寸法H(mm)109 寸法a(mm)15.5 寸法D(Φmm)78 材質(ケース)アルミ金色 寸法b(mm)39 寸法h(mm)70 測定流体空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)18 適合流体気体または液体 接続形状T 圧力スパン-0.1~0MPa
1台ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ケース形状B枠(立型つば有り)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
種類グリセリン入圧力計 測定流体気体、液体
1個ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
接続ねじG3/8
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

第一計器汎用圧力計
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1個
2,688 税込2,957
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

第一計器汎用圧力計
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ケース形状D型 精度±1.6%F.S 接続ねじG1/4 材質(ケース)鉄Crメッキ 大きさΦ60 測定流体空圧、油圧、その他 材質(接続部)黄銅 特性一般 パネルカット寸法(mm)Φ66
1個ほか
2,598 税込2,858
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
形状【ケース外観】AS 種類汎用圧力計 設置場所屋内用 適合流体気体と液体 材質(接液部)黄銅
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
測定流体空圧、油圧、その他 材質(接続部)黄銅 特性耐振
1個ほか
2,898 税込3,188
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
接続ねじR1/2 形状【ケース外観】AS ケース形状A枠(立型つば無し) 種類連成計 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S. 測定流体気体、液体 設置場所屋内用 材質(接液部)黄銅
1個
5,698 税込6,268
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 計器