5枚入りです。
仕様●サイズ(mm):240×150●内容:耳栓着用・騒音管理区分Ⅲ●材質:PETステッカー●剥離紙付●裏面のり付
アズワン品番65-9334-99
1組(5枚)
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
仕様●サイズ:150×100mm●材質:PVCステッカー●表示内容:耳栓着用●入数:1枚
アズワン品番65-2303-04
1枚
¥410
税込¥451
当日出荷
寸法(mm)600×450
仕様Φ2.5mm穴4スミ
材質エコユニボード
厚さ(mm)1.2
こんなお得な商品も!

標識 作業主任者の職務
モノタロウ
¥689
税込¥758
仕様Φ3mm穴×4
付属品両面シートテープ×6枚
材質硬質エンビ
厚さ(mm)1
寸法(mm)600×450
質量(g)380
取付方式穴4
取付方式ステッカー
材質PVCステッカー
寸法(mm)150×100
質量(g)23
取付方式穴4
材質硬質エンビ
仕様Φ3mm穴×4
厚さ(mm)1
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用温度範囲(℃)-40~100
基材PET50μ(UL合格品)
融点(℃)263
RoHS指令(10物質対応)対応
労働安全衛生規則により義務付けられた職務標識です。
取付方式4隅穴
材質ポリプロピレン
寸法(縦×横)(mm)500×400
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式穴4
材質硬質エンビ
仕様Φ3mm穴×4
付属品両面シートテープ×6枚
厚さ(mm)1
寸法(mm)600×450
質量(g)380
材質SCボード
寸法(mm)300×450
穴数4
文字内容特定化学物質(溶接ヒューム)作業主任者の職務
1枚
¥749
税込¥824
当日出荷
5枚入りです。
仕様●サイズ(mm):240×150●内容:耳栓着用・騒音管理区分Ⅱ●材質:PETステッカー●剥離紙付●裏面のり付
アズワン品番65-9334-98
1組(5枚)
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
50%再生ポリプロピレンを使用しています。労働安全衛生規則 第18条に基づく表示です。
用途作業主任者を選定した作業場に。
取付穴4ヶ所
厚さ(mm)1.2
質量(g)320
有機溶剤取扱いの際の注意事項標識になります。
各々四隅に穴が開いておりますので、市販のネジ等で壁面などに固定してお使いいただけます。
文字内容有機溶剤等使用の注意事項
取付方式4隅穴
安衛法で規定された作業種類の主任者職務を記載した表示板です。50%再生ポリプロピレンを使用しています。法令による設置義務品です。2023年4月1日施行 労働安全衛生法 安全衛生規則改正に伴う一部文面改正対応品です。
用途作業主任者表示の必要な作業場に。
トラスコ品番469-8813
材質再生ポリプロピレン(エコユニボード再生材50%)
厚さ(mm)1.0
質量(g)200
取付方式穴4ヵ所
縦(mm)500
横(mm)400
表示内容特定化学物質作業主任者の職務
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質SCボード
厚さ(mm)1
穴数4
関連キーワード