試験時に最低限必要な工具を集めました。
開け口が大きく、机の上においても中身が見やすく取り出しやすいトレー状に使用できるツールケース付き。
取っ手がついているので試験会場まで持ち運びがしやすくなっています。
用途第二種電気工事士技能試験の練習や受験に。
トラスコ品番752-6491
セット内容電工VAストリッパ:Φ1.6×2芯・3芯/Φ2.0×2芯・3芯用スケール:1.5m圧着工具:リングスリーブ(E)用 適用範囲 1.6×2ペンチ:175mmウォーターポンププライヤー:200mmドライバー:(+2)100mm/(-5.5)100mm電工ナイフ:折りたたみ式ツールケース:(高さ×幅×奥行き):100×230×100mm
寸法a(mm)約220(内寸180)
寸法b(mm)約95(内寸75)
寸法c(mm)約95(内寸75)
質量W(g)1490
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
第二種電気工事士技能試験必須の工具セットです。第二種電気工事士技能試験の受験に必要な工具と時短できる便利なVVFストリッパーも入ったお得なセットです。持ち運びに便利な収納袋付きです。
用途電気工事全般及び電気工事士技能試験用に。
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット
VVFストリッパー P-958 が入った工具セット。
コンパクトで使いやすい圧着工具P-738を入組。
候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容プラスドライバー(+)No.2/マイナスドライバー(-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-738/VVFストリッパー:P-958/電工ナイフ:Z-680/布尺
質量(kg)1.3
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50
1セット(8点)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット。
技能試験の強い味方P-925合格ゲージ、P-926合格クリップ(10個入)、DK-200合格マルチツールの3点が入ってます。
P-958VVFストリッパーを入組。
圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。
付属品ツールバッグ
セット内容電工ドライバー[+]No.2(D-332-100)、マイナスドライバー[-]5.5(D-655-100)、VVFペンチ(P-59-175)、ウォーターポンププライヤー(P-244)、圧着工具(P-77)、VVFストリッパー(P-958)、合格ゲージ(P-925)、合格クリップ(10個入)(P-926)、合格マルチツール(DK-200)、電工ナイフ、布尺
質量(kg)1.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×180
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×170
1セット(11点)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具が入ったセット
お求めやすい価格の基本工具セット。
圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。
候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容電工ドライバー(+)No.2:D-332-100、マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100、ペンチ:P-43-175、圧着工具:P-77、ウォーターポンププライヤー:P-244、電工ナイフ、布尺、ツールポーチ、技能試験対策ハンドブック
質量(kg)1.5
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50
アズワン品番64-5104-73
1セット(9点)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
圧着が完了しないとハンドルが開かない成形確認機構内蔵です。ハンドルの柄幅が狭いのでしっかりと握れます。JIS C 9711適合品です。第二種電気工事士技能試験必携工具です。
用途E形リングスリーブの圧着。
全長(mm)277
トラスコ品番436-3213
質量(g)430
圧着端子E形リングスリーブ小(1.6mm×2)、小、中、大
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット
P-929 VVFストリッパーとP-59-175 VVFペンチが入った工具セット。
圧着工具とウォーターポンププライヤーは小型タイプ P-737とP-244を入組。
候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容プラスドライバー(+)No.2:D-555-100、マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100、VVFペンチ:P-59-175、ウォーターポンププライヤー:P-244、圧着工具:P-737、VVFストリッパー:P-929、電工ナイフ、布尺、ツールポーチ、技能試験対策ハンドブック
質量(kg)1.4
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50
アズワン品番64-5104-71
1セット(8点)
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
候補問題全13問を1回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
付属品技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シール
セット内容線セット×1+器具セット×1
質量(kg)6.4
アズワン品番64-5104-74
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です
慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付
ストリップスケール付
用途ケーブル外装ストリップ
芯線被覆ストリップ
ケーブル切断用カッター
のの字曲げプライヤー
スケール
適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯
トラスコ品番775-7573
質量(g)210
切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料仕様
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
基本工具+KIP線やCVV線、より線の施工にも対応可能な工具が入った工具セット
第一種電気工事士に役立つ工具が入った工具セット。
より線0.9 / 1.25 / 2 / 3.5 / 5.5mm^2に対応したP-90-C ワイヤーストリッパーを入組。
KIP8mm^2やVVR5.5mm^2×2芯を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。
第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブック付。
付属品ツールバッグ、第一種技能試験対策ハンドブック 付
セット内容プラスドライバー (+)No.2/マイナスドライバー (-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-737/VVFストリッパー:P-958/ワイヤーストリッパー:P-90-C/ケーブルカッター:N-18/電工ナイフ/布尺
質量(kg)2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×180×140
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
第一種電気工事士技能試験の練習にご使用いただけます。2025年度公表問題対応。公表問題を2回練習可能。必勝テキスト付属で初心者・独学の方も安心!。テキスト付属で初心者・独学の方も安心!
内容2025年度公表問題対応
1セット
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
技能試験で施工する7つの作業が、これひとつで行えます。
手の平サイズのため女性でも扱いやすく、少ない力で確実に作業できます。
小型のため、工具ケース内・作業机の場所も取りません。
寸法(横×縦)(mm)35×92
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用
アズワン品番65-5668-99
1セット
¥33,000
税込¥36,300
翌々日出荷
一般住宅・小規模店舗等の電気設備工事に必須の資格「第二種電気工事士」の実技試験対策を盛り込んだ「見て」覚えるムービー集。
全9巻にわたって、技能試験の概要から器具の施工、電線の接続、各種技能等について解説しています。
実践的な技術を多数収録し、技能試験の雰囲気がリアルに再現されています。
工具や部品の細かい内容もしっかりと解説。
実際に技能試験を受ける雰囲気をそのまま再現。
仕様●【セット内容】●▼Series.1 技能試験はこんなカンジ●▼Series.2 施工のための準備:複線図の作成とケーブルの取扱い●▼Series.3 器具の施工:負荷器具編●▼Series.4 器具の施工:負荷器具編●▼Series.5 器具の施工:アウトレットボックス関連の施工●▼Series.6 電線同士の接続●▼Series.7 技能試験のギノウを極める:共通技能編●▼Series.8 技能試験のギノウを極める:指定工具による施工編●▼Series.9 技能試験のギノウを極める:VA線ストリッパによる施工編
アズワン品番67-4747-19
1個
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
第二種電気工事士技能試験必須の10点工具と公表問題すべてを一通り練習できる練習器具(1回分)のWセット品です。10点工具セットは第二種電気工事士技能試験の受験に必要な工具と時短できる便利なVVFストリッパーも入ったお得なセットに加え、候補問題に出題されるVVRケーブルの切断・外線被覆剥き・介在物の処理・内線被覆剥きが安全・確実・スピーディに1丁でできるケーブルカッターが+1丁ついた期間限定セットです。練習器具セットは過去出題された課題を基に、実際に使われたメーカー品で練習ができ、線材の長さは過去出題された課題を基に算出し、一般には手に入りにくい器具や線が必要数だけご用意しました。
用途第二種電気工事士技能試験公表問題の練習に。試験後の現場での作業に。
付属品圧着工具(リングスリーブ(E)用 適用範囲1.6×2小・小・中)、VVFストリッパー(VVF線外装ストリップ:Φ1.6・Φ2.0×2心・3心、VVF線芯線被覆ストリップ:Φ1.6・Φ2.0×2心・3心、切断能力:VVF線Φ1.6・Φ2.0×2心・3心)、ウォーターポンププライヤー(250mmサイズ)、ペンチ 175mm、電工ナイフ、ドライバー(No.2:(+)2×100)、ドライバー(5.5mm:(-)5.5×100)、コンベックス(2.0m計測)、収納袋、ケーブルカッター(150mmサイズ)
トラスコ品番438-2666
セット内容【10点】線材12種類、器具30種類
入組点数10点
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
電気工事士技能試験に必要な工具をセットにしました。
用途電設工事作業用に。
セット商品数26
トラスコ品番365-5822
質量(kg)8
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)400×220×310
1セット
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
第二種電気工事士技能試験必須の工具セットです。第二種電気工事士技能試験の受験に必要な工具と時短できる便利なVVFストリッパーも入ったお得なセットに加え、候補問題に出題されるVVRケーブルの切断・外線被覆剥き・介在物の処理・内線被覆剥きが安全・確実・スピーディに1丁でできるケーブルカッターが+1丁ついた期間限定10点セットです。圧着工具は取り回しの良い小型サイズ(1.6×2/小/中)です。持ち運びに便利な収納袋付きです。
用途電気工事全般及び電気工事士技能試験用に。
トラスコ品番336-6699
セット内容【10点】圧着工具(リングスリーブ(E)用、適用範囲1.6×2小,小,中)VVFストリッパー(VVF線外装ストリップ:Φ1.6Φ2.0×2心3心,VVF線芯線被覆ストリップ:Φ1.6Φ2.0×2心3心,切断能力:VVF線Φ1.6Φ2.0×2心3心)、ウォーターポンププライヤー(250mmサイズ使用範囲:最大口開き38mmパイプ外径6~46mm対応)ペンチ(175mm切断能力:VVF線1.6×3心/より線8.0平方ミリメートル/銅線Φ3.6mm/軟鉄線(針金)Φ2.6mm)電工ナイフ(折りたたみ式電工ナイフ)プラスドライバー(No.2:(+)2×100)マイナスドライバー(5.5mm:(-)5.5×100)コンベックス(コンパクトサイズで2.0m計測。、収納袋(試験の持ち運びに便利な専用工具袋)
高さ(mm)ケース:50
奥行(mm)ケース:100
間口(mm)ケース:290
ケース色ブラック
入組点数10点
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1種・2種技能試験に必要な工具をワンセット。
コンパクトで使いやすいソフトな新型キャリングケース付。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×100×100
特許新機構で、軽い力で脱皮できます。丸刃なので、外皮脱皮の切り口が美しい。刃は耐久性に優れています。刃の交換なしに4種類のVA線の脱皮ができます
全長(mm)185
質量(g)470
脱皮能力Φ1.6mm×2芯Φ2.0mm×2芯Φ1.6mm×3芯Φ2.0mm×3芯
トラスコ品番111-4646
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
候補問題全13問を2回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
付属品技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シール
セット内容線セット×2+器具セット×1
質量(kg)11
アズワン品番64-5104-75
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
候補問題全13問を1回ずつ練習できる追加用の電線が入組みされています。
セット内容線セット×1+リングスリーブ中・小、埋込連用取付枠
質量(kg)4.8
アズワン品番64-5104-77
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
第一種電気工事士技能試験を受験する際に、お手持ちの第二種電気工事士試験用工具セットに不足している工具を補うセットです。
より線に対応したP-90-C ワイヤーストリッパー、KIP8mm2などの太い電線を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。
第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブックを入組しています。
用途第二種用の電気工事士技能試験工具セットを第一種用にアップグレードさせるキット
質量(kg)0.7
セット内容ワイヤーストリッパー(P-90-C)、ケーブルカッター(N-18)、第一種技能試験対策ハンドブック
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ロブテックス製の高品質な商品です。電気工事士技能試験に必携の工具です。JIS認証品。
用途リングスリーブ(E)用
材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ)
全長(mm)277
質量(g)430
表面処理酸化処理(ハンドル)
適合スリーブ小(1.6×2)、小、中、大
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
候補問題全13問を3回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
付属品技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シール
セット内容線セット×3+器具セット×1
質量(kg)15.2
アズワン品番64-5104-76
1セット
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
ESCOオリジナルセット品。圧着ペンチ。・圧着範囲:特小・小・中・大。・全長:242mm。ウォーターポンププライヤー。・全長:195mm。・最大開口:33mm。電工用ドライバー。・サイズ:(+)#2・(-)6mm。・軸長:各100mm。折り畳み式電工ナイフ。・刃材質:炭素工具鋼。・刃長:70mm。・全長:205mm。ワイヤーストリッパー。・1.6mm(2心・3心)。・2.0mm(2心・3心)。・全長:228mm。・工具の裏面に目盛付き(2~20cm)。ペンチ。・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)。・全長:188mm。グラスメジャー。・テープ全長:1.5m。・テープ幅:12mm。第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。
セット内容圧着ペンチ(リングスリーブ用)、ウォーターポンププライヤー、電工用ドライバー、折り畳み式電工ナイフ、ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)、ペンチ、グラスメジャー。
入組点数8
1セット(1セット)
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
接続間違い防止、圧着時の補助に。
複数の電線を接続するとき、合格クリップを使用し電線をまとめておくと、圧着作業前に接続の事前確認ができ、誤接続を防ぐことができます。
リングスリーブを使用し圧着工具を用いて接続を行う際も、芯線被覆の端を揃えた状態を保持できるので、慣れない方でも素早く、きれいに圧着作業を行うことができます。
トラスコ品番810-7640
1パック(10個)
¥699
税込¥769
当日出荷
関連キーワード