カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
  • 防災用品(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 安全標識(4)
  • 測定用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「第1種圧力容器」の検索結果

128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
第1種圧力容器取扱 作業主任者の職務 J9 仙台銘板第1種圧力容器取扱 作業主任者の職務 J9仙台銘板
739税込813
1枚
翌々日出荷
材質クリーンエコボード(穴4スミ)文字内容第1種圧力容器取扱 作業主任者の職務 J9取付方式ビス止め寸法(高さH×幅W)(mm)500×400
【レンタル】ポータブルガスモニター(校正書付) 理研計器【レンタル】ポータブルガスモニター(校正書付)理研計器
6,698税込7,368
1台
翌日出荷から5日以内出荷
4種ガスにCO2を加え5種類を検知可能!アプリ連動やクラウドサービス利用可能な複合型ガス検知器。
仕様【CEマーキング】EMC指令/ATEX指令/RoHS指令セット内容本体、プロテクトカバー、ポンプユニットRP-3R(Pro/S)、取扱説明書、収納ケース、ベルトクリップ、ACアダプタ、テーパーノズル、単3乾電池×1(ポンプユニット用)測定範囲【メタン】0~100%LEL/【酸素】0~25.0vol%/【硫化水素】0~30.0ppm/【一酸化炭素】0~500ppm/【二酸化炭素】0~10000ppm電源リチウムイオン充電池(本体)、単4形アルカリ乾電池 1本(ポンプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×26×65(充電池使用時)、約73×34×65(乾電池使用時)※突起部除く保護等級IP66/68相当連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40、ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃/無警報/無照明時)検知原理ニューセラミック式, 非分散型赤外線式/定電位電解式測定ガス可燃性ガス(メタン)/酸素/硫化水素/一酸化炭素/二酸化炭素使用温湿度範囲-40~60℃(急変無き事)/0~95%RH(結露無き事)防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)警報方式ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動、ガス濃度表示点滅、振動検知方式拡散式警報設定値第3警報まで任意設定可使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲は80~110)各種認証国内防爆/ATEX/IECEx/INMETRO(ブラジル)/MED(欧州舶用機器指令)/JIS/JG(国土交通省)型式承認警報種類ガス警報、故障警報、(オプション)パニック警報、マンダウン警報無線通信方式Bluetooth(R)4.2(Bluetooth Low Energy)データ記録件数最大記録件数:3600件、インターバル:5(設定変更可)サービス分類レンタル
強化液(中性)消火器 PFOS対応品 リサイクルシール付 ニッタン(NITTAN)強化液(中性)消火器 PFOS対応品 リサイクルシール付ニッタン(NITTAN)
24,400税込26,840
1台
4日以内出荷
強化液(中性)消火器!A(普通)火災に対しては、冷却作用と強力な浸透作用によって消火します。B(油)火災に対しては、泡状になった消火薬剤が油面を迅速に覆って再燃を防止します。従来の強化液消火器では消火困難だった布団、綿くず、段ボールなどの深部火災やガソリンなどの引火性液体の火災も消火します。
用途オフィス・店舗など、あらゆる火災の初期消火に対応します。タイプストップ付種類強化液使用温度範囲-20℃~+40℃材質(ホース)合成ゴム製材質(ノズル)ABS製耐圧試験圧力(MPa)1.6ノズル径(Φmm)2.4
粉末(ABC)消火器10型 蓄圧式3.0kg リサイクルシール付 ニッタン(NITTAN)粉末(ABC)消火器10型 蓄圧式3.0kg リサイクルシール付ニッタン(NITTAN)
16,700税込18,370
1台
4日以内出荷
業務用蓄圧式粉末(ABC)消火器!強力な制炎力を誇り、A(普通)火災はもちろん、B(油)火災、C(電気)火災やプロパン火災など、あらゆる原因の初期火災をスピード消火します。
用途オフィス・店舗など、あらゆる火災の初期消火に対応します。仕様充填薬剤:粉末(ABC)3kg/(充填圧力値)N2ガス0.70~0.98MPa/リサイクルシール付/蓄圧式種別蓄圧式10型タイプストップ付種類粉末ABC使用温度範囲-30℃~+40℃エコマーク認定認定材質(ホース)PVC製検定規格消第29~1号材質(ノズル)POM製単位(消火能力)A-3・B-7・Cホース寸法(mm)約327放射時間約15秒(20℃)/3~7m(20℃)耐圧試験圧力(MPa)2ノズル径(Φmm)5.1エコマーク認定番号10127007
アルテシモ・キング アルミ製加圧式消火器10型 モリタ宮田アルテシモ・キング アルミ製加圧式消火器10型モリタ宮田(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1台
当日出荷
アルミ製の加圧式消火器! アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。 ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。 蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。 加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別加圧式質量(kg)約4.110型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)マイナス20~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)435胴径(Φmm)200型式承認番号消第2022~1号放射時間約16秒放射距離4~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号14 127 003
ロック ノンクロムプライマー01 ロックペイントロック ノンクロムプライマー01ロックペイント
2,298税込2,528
1缶(0.4kg)ほか
6日以内出荷
ロック ノンクロムプライマー01(ゼロワン)は、独自開発の特殊アクリル樹脂をベースにクロムなどの有害重金属を含まない防錆顔料をバランス良く配合することにより、すぐれた付着性と防錆力を発揮します。 亜鉛目付量の多い防錆鋼板や非鉄金属への付着性および研ぎだした鉄素地の防錆力向上に最適な環境配慮型プライマーです。
適合(旧塗膜)新車焼き付け塗膜、ウレタン塗膜、 電着塗膜(カチオン ED)口径(Φmm)1.3(スプレーガン)適合材鉄鋼板(SPCC)、溶融亜鉛メッキ鋼板(Z-22)、アルミニウム(A5052P)、ステンレス(SUS304 /430)、適用旧塗膜、新車焼き付け塗膜、ウレタン塗膜、電着塗膜(カチオン ED)膜厚(μm)20~35(隠ぺい膜厚:約25)塗装スプレーガン塗装 2~3 回 シングルコート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相グレー N-7.7 近似可使時間(時間)10℃/8、20℃/6、30℃/4危険物の性状非水溶性手元圧力(MPa)スプレー:0.2
作業主任者の職務 JSグループ作業主任者の職務JSグループ
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から12日以内出荷
用途安心安全な作業遂行のために材質クリーンエコボード製(穴4スミ)寸法(mm)500×400取付方式ビス止め
2ステージ式真空ポンプ リークラボ・ジャパン2ステージ式真空ポンプリークラボ・ジャパン
39,980税込43,978
1セット
5日以内出荷
エアコンシステム(配管)に空気や水分が混ざると凍結による部品損傷や圧力不足が発生するため、システム内を真空にし水分を乾燥させてくれる役目を担う真空ポンプ。 カーエアコンには、15ミクロンの真空度。 アルミボディで軽量かつコンパクト。 2ステージで高真空度を実現。 オイル逆流防止電磁弁付き。 R134a&R1234yfのマニホールドに装着可能。
用途冷媒ガスの真空引き作業に。ステージ数2ステージモーター4分の1(馬力)オイルタンク容量(mL)230寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×93×200スイッチON / OFF質量(kg)4.3排気量50L(50Hz) / 57L(60Hz)毎分動作温度範囲(℃)5~40電源100V AC50/60Hz安全性電磁弁付到達真空度15(ミクロン)仕様吸気口:7/16-20UNF(1/4フレア)危険等級対応冷媒種別R134a/R1234yf危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
パッケージ型泡消火設備Ⅱ型 スーパーボックス モリタ宮田パッケージ型泡消火設備Ⅱ型 スーパーボックスモリタ宮田
629,800税込692,780
1台
61日以内出荷
業界トップクラスのコンパクト設計 一体化パッケージで取り付けも簡単!全てが一体化されているため、水源、配管、動力源などが不要で、設置やメンテナンスが容易。パッケージ型消火器として設置しやすくなりました。水源・配管・ポンプ・電源が不要で、新築はもちろん既築物件にも取付が容易。一体化されたパッケージで設計・施工にかかわる手間を軽減します。取扱いが簡単、ワンマン操作が可能で、薬剤がすぐに放射でき、手元で放出・ストップが可能です。業界最小のコンパクトサイズで、設置場所を選びません。また、扉は両開きタイプを採用し、開放した際も大きく広がりません。強力な消火力!スーパーボックスⅠ型に使用されている第3種浸潤剤等入り水消火薬剤は、強化液の3倍、水の4倍の消火能力があります。
仕様リサイクルシール付、【圧力調整器】放射量:約44L/分材質【機器格納箱】SECC、防錆処理塗色:アイボリー、【貯蔵容器】SPHC、【加圧用容器炭酸ガスボンベ】マンガン鋼、【放射ホース】合成ゴム、【ハンドノズル】ADC型式【ハンドノズル】把握式(発泡機構付)質量(kg)全装備:約173品番対応:FF種類消火薬剤:機械泡(水成膜)薬第27~4号使用温度範囲(℃)マイナス20℃~プラス40℃寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1320×740×270内容積(L)【貯蔵容器】36×2、【加圧用容器炭酸ガスボンベ】3.4板厚(mm)【機器格納箱】1.2ホース内径(Φmm)【放射ホース】16ホース長さ(m)【放射ホース】25収納方法ホース架式ガス容量(g)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】N2:565調整圧力(MPa)【圧力調整器】0.8ホース外径(Φmm)【放射ホース】26認定番号型式:PG-040号液量(L)薬剤質量:64放射時間【圧力調整器】約95秒放射距離【ハンドノズル】10~14mガス容量(L)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】N2:510耐水圧(MPa)【貯蔵容器】耐圧試験圧力:2.6圧力(MPa)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】14.7
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形 SMCCS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形SMC
46,980税込51,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CS1/CDS1_XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/押出し調整形/引込み調整形 SMCCS1/CDS1_XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/押出し調整形/引込み調整形SMC
56,980税込62,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CS1/CDS1_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCS1/CDS1_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
87,980税込96,778
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CS1/CDS1_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 SMCCS1/CDS1_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形SMC
86,980税込95,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動ねじの種類(-) Rc
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプSMC
36,980税込40,678
1個
14日以内出荷から39日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッドSMC
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ速乾ブレーキ&パーツクリーナーモノタロウ(74件のレビュー)
319税込351
1本(840mL)ほか
取扱停止中
速乾性タイプで金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。 洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。 逆さ噴射OK。 有機溶剤中毒予防規則適用外
用途ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に、オイル交換時に付着した汚れ除去に、各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、二酸化炭素、プロパン種別油性、エアゾールタイプ強力、速乾特性強力、速乾、逆さ噴射可危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ中速乾ブレーキ&パーツクリーナーモノタロウ(185件のレビュー)
349税込384
1本(840mL)ほか
当日出荷
夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。 中速乾タイプなので、ゆっくり乾燥し汚れに洗浄液が浸透しますのでウエスやブラシでのこすり落としにお勧めです。 ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)仕様逆さ噴射可付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素種別油性、エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性中速乾化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器 ヤマトプロテック業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器ヤマトプロテック(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
予約販売
指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式放射距離3~5m(20℃)仕様リサイクルシール付使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)約180エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
超音波式ガス濃度計 US-Ⅰ 第一熱研超音波式ガス濃度計 US-Ⅰ第一熱研
309,800税込340,780
1セット
31日以内出荷
検出部に超音波振動子を使用しています。様々な2種混合ガス濃度を測定することが可能です。長寿命で長期安定性に優れ、校正およびメンテナンスが長期間不要です。省電力で連続してガス濃度を測定することが可能です。バッテリー駆動によるポータブルでの使用も可能です。
付属品和文取扱説明書 1部、デジタルメータ取扱説明書 1部、ACアダプタ 1台種別He/N2質量(kg)【計器】約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【計器】172×184×90(チルトレッグを除く)アナログ出力DC4-20mA測定範囲(%)0~50He温度【サンプル】常温(50℃ max.)時間【始動】約10秒流量(L/min)【サンプル】0.5~2.0測定ガスHeとN2の混合ガス圧力(kPa)【サンプル】大気圧~+20応答速度90%応答 約10秒周囲温度(℃)5~45電源供給本体 DC11V~48V、ACアダプタ AC100~240V 50/60Hz配管接続口径出入口 Rc1/4アズワン品番62-2690-52
超音波式ガス濃度計 US-Ⅰ 第一熱研超音波式ガス濃度計 US-Ⅰ第一熱研
309,800税込340,780
1セット
31日以内出荷
検出部に超音波振動子を使用しています。様々な2種混合ガス濃度を測定することが可能です。長寿命で長期安定性に優れ、校正およびメンテナンスが長期間不要です。省電力で連続してガス濃度を測定することが可能です。バッテリー駆動によるポータブルでの使用も可能です。
付属品和文取扱説明書 1部、デジタルメータ取扱説明書 1部、ACアダプタ 1台種別He/Air質量(kg)【計器】約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【計器】172×184×90(チルトレッグを除く)アナログ出力DC4-20mA測定範囲(%)0~50He温度【サンプル】常温(50℃ max.)時間【始動】約10秒流量(L/min)【サンプル】0.5~2.0測定ガスHeとAirの混合ガス圧力(kPa)【サンプル】大気圧~+20応答速度90%応答 約10秒周囲温度(℃)5~45電源供給本体 DC11V~48V、ACアダプタ AC100~240V 50/60Hz配管接続口径出入口 Rc1/4アズワン品番62-2690-51
ミクロポアーNシリーズ オルガノミクロポアーNシリーズオルガノ
7,398税込8,138
1本
当日出荷から16日以内出荷
親水性に優れるポリエステルろ材の公称孔径フィルタ ポリエステリルのろ材をプリーツ状にすることにより有効ろ過面積が大きくなっています。 有効ろ過面積が大きいことによりろ過ライフが長くなることが期待できます。 空隙率の高いポリエステル不織布をろ材に用いているため、圧力損失が低くなっています。 食品添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)溶出試験に合格しています。 また、改正食品衛生法に基づく食品用器具・容器包装のポジティブリストに適合しています。 マレーシア政府(JAKIM)認証のハラール対応品です。
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLST250 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLST250SMC
639,800税込703,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSF250TN SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSF250TNSMC
649,800税込714,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッド仕様【第2種圧力容器該非】(-) 該当ストローク(mm)1025クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(TN) NPT
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSF250 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSF250SMC
629,800税込692,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WFN300 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WFN300SMC
299,800税込329,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)300作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1T300 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1T300SMC
279,800税込307,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)300作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1T250 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1T250SMC
259,800税込285,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1T200 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1T200SMC
199,800税込219,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN300 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN300SMC
289,800税込318,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)300作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN250 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN250SMC
249,800税込274,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-1000K SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-1000KSMC
199,800税込219,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド仕様【第2種圧力容器該非】(-) 該当ストローク(mm)1000形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリンねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-1000J SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-1000JSMC
199,800税込219,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド仕様【第2種圧力容器該非】(-) 該当ストローク(mm)1000形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリンねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1L300 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1L300SMC
249,800税込274,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)300作動方式複動片ロッド形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1L250 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1L250SMC
249,800税込274,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1L200 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1L200SMC
169,800税込186,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1L180 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1L180SMC
249,800税込274,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1LN300 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1LN300SMC
259,800税込285,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)300作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1LN250 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1LN250SMC
289,800税込318,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1LN200-2000 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1LN200-2000SMC
279,800税込307,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド仕様【第2種圧力容器該非】(-) 該当ストローク(mm)2000形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1LN200-1250 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1LN200-1250SMC
189,800税込208,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド仕様【第2種圧力容器該非】(-) 該当ストローク(mm)1250形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら