軽くて扱いやすい
用途笹刈・下刈・草刈用
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)1.25
刃数(p)30
仕上ミガキ
RoHS指令(10物質対応)対応
普及型ハンドルです。
用途厨房機器、配電盤扉、分電盤扉、工作機械、消火器ボックス
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分設備・機械
仕上クロームメッキ仕上
操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用型のL型ハンドルです。
用途配電盤・分電盤等
材質ZDC、SPCC、S
部品名称ハンドル、スリーブ、六角ナット、角穴ワッシャー、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト
表面処理Cr、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様止め金無
付属品キーNo.200
レバー長さ(mm)95
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカット寸法(mm)Φ18.5、Φ3.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
回転方向(開けるとき)反時計回り
仕様止め金付
RoHS指令(10物質対応)対応
3面千鳥研磨・鋸の目立てを採用。竹・笹・雑木が良く切れる。作業性を追求した軽量メッシュ型。黒塗装仕上げ
用途竹・笹・雑木、一般草刈・下刈用
仕様チップの埋め込み方:タテ埋込
穴径(Φmm)25.4
刃形千鳥刃
刃数(p)60
RoHS指令(10物質対応)対応
木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。
深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。
従来の山林用60Pに比べ刃の間隔を広げやわらかい草でもしっかり切れる。
2段口一付埋込のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用
刃数(p)52
板厚(mm)1.25
刃厚(mm)2
タイプ超軽量タイプ
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
北海道の山林でよく使われている特殊3枚刃。
全長355で大きく刈り取れる割に、笹刈刃より軽量で扱いやすく、切れ味も抜群笹刃の付き方が
単純な円弧上から少し外れているため、刃がへたってきたら当たる刃が入れ替わって長持ちする。
全長355と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。
※推奨30CC以上
全長(mm)355
刃数(p)3
刃厚(mm)1.45
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
チップと台金刃の連続刈りで作業効率が大幅UP。四面研磨・先端研磨仕上で切れ味抜群。斜め埋め込みでチップが飛びにくい。作業性を追求した軽量メッシュ型。黒塗装仕上げ
用途一般草刈、畦刈・笹・下刈用
仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込み
穴径(Φmm)25.4
刃形両側刃
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収・静音、樹脂入レーザースリット。3種類の刃で切れ味アップ。太い草も細い草も両方刈れる。刃の隙間に入る草も残さず刈り取る。作業性を追求した軽量メッシュ型。黒塗装仕上げ
用途一般草刈、笹・竹・雑木用
仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込み
穴径(Φmm)25.4
刃形両側刃
RoHS指令(10物質対応)対応
草刈用チップソーに4面全面研磨を施し、切れ味を追及。
広い切刃とチップ内面にもアサリ研磨を施しているため笹等の硬い草やつる草などに最適。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)2.2
穴径(Φmm)25.4
タイプ超軽量タイプ
板厚(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。
深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。
2段口一付のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)2
刃数(p)60
タイプ超軽量タイプ
穴径(Φmm)25.4
板厚(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
草刈用チップソーに4面全面研磨を施し、切れ味を追及。
広い切刃とチップ内面にもアサリ研磨を施しているため笹等の硬い草やつる草などに最適。
用途下刈、草刈用
タイプ超軽量タイプ
穴径(Φmm)25.4
板厚(mm)1.25
刃厚(mm)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質パルプ80%、レーヨン15%、ビニロンバインダー5%、蛍光剤配合
RoHS指令(10物質対応)対応
丈長サイズ(建具サイズ215cmまで貼れます)。
水だけで手軽に貼れる再湿タイプ。
ドア・戸ぶすまにも最適。
便利な柄合わせラインがついています(水車、笹野、ききょうのみ)
用途ふすま。
長さ(m)2.2
幅(cm)95
RoHS指令(10物質対応)対応
糸入りアイロン貼りふすま紙
用途ドライアイロンやコードレスアイロンでも貼れる
幅(mm)950
長さ(m)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
仮設工事用としてご使用下さい。取付金具が付いていますのでボルト止め又は針金等での一時固定が出来ます。電線固定パイプがありますので電線にかかる外部圧力を和らげます。南京錠取付可能
保護等級IPX3
扉開閉方式片開
関連キーワード