ほどよい弾力。
なめらかなタッチ。
用途絵画・工作・ホビー模型
毛材豚毛
適合塗料水性塗料・水彩絵の具・ポスターカラー
毛丈(mm)14
全長(mm)213
絵を描いたり、文字を書いたりする時に大変便利な3本パックです。
毛幅(mm)(平・丸・細)6、3、1.5
毛丈(mm)(平・丸・細)10、17、15
全長(mm)(平・丸・細)184、184、178
毛材PBT100%
セット内容平筆6号、丸筆4号、細筆0号
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
¥399
税込¥439
当日出荷
工作用、ホビー用等の細かい部分の塗りに最適。
補修塗装に最適。
全長220
毛材アクリル樹脂繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
よく使う筆を3本セットにした商品
トラスコ品番806-5888
セット内容点付け筆1号・文字筆1号・画筆8号の3本セット
種別山羊毛
全長(mm)265
質量(g)20
毛材(点付け筆・画筆)馬毛、(文字筆)山羊毛
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
¥429
税込¥472
当日出荷
ホビー、水彩画、タッチアップなどに便利なナイロン繊維製毛材の便利な筆4本セットです。
水彩絵具、油絵具に使用できます。
用途ホビー、水彩画、タッチアップなど
毛幅(mm)丸筆#6 約6.1mm平筆#6 約11.1mm平筆#8 約13.2mm平筆#12 約21.5mm
毛丈(mm)丸筆#6 約24mm平筆#6 約21mm平筆#8 約23mm平筆#12 約25mm
セット内容丸筆#6平筆#6平筆#8平筆#12
種別化繊
全長(mm)丸筆#6 246mm 平筆#6 238mm平筆#8 247mm平筆#12 260mm
毛材ナイロン
適合塗料水彩絵具、油絵具
1セット(4本)
¥299
税込¥329
当日出荷
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
化学繊維仕様で、速乾性塗料、アクリル絵具に最適の筆です。
RoHS指令(10物質対応)対応
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
毛材PBT100%
RoHS指令(10物質対応)対応
工作ホビー、水彩画など細かい塗装作業に最適の筆です。
材質(柄)木
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。
穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
用途工作やホビーに最適
セット内容丸筆#2、平筆#2、#8
適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。
材質化繊
全長(mm)平筆:(#2)174、(#8)186、丸筆:(#2)178
毛丈(mm)平筆:(#2)8、(#8)13、丸筆:(#2)12
毛幅(mm)平筆:(#2)4.5、(#8)7、丸筆:(#2)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
¥899
税込¥989
当日出荷
絵画に使用したり、工作の細かい部分塗りに適しています。
刷毛塗りでは難しい模様・文字などを描くのに最適です。
材質(毛)馬毛
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビー・塗装・タッチアップに便利なミニ筆。
サイズ小
寸法(mm)2
全長(mm)200
毛丈(mm)10
毛材馬毛
毛色白毛
1本
¥179
税込¥197
当日出荷
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
毛材PBT100%
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な種類のナイロン毛をブレンドし均一に配合しているので、穂先の水ふくみが良く、広い面もムラなく一度に塗る事ができるため、描画がスムーズです。ナイロン毛ならではの、まとまりが良いコシのある穂先だから、細い号数の穂先でも安心して細かい箇所を描画できます。文字などの筆記も可能です。穂先がバラけてきても60~80℃のお湯に1~2分ほどつけるだけで、しなやかでまとまりのある穂先が回復します。獣毛(動物の毛)に比べお手入れが簡単です。使いやすさにこだわり、軸の後端には机に置いた時の落下を防ぐ「転がり止め」付き。軸の持ち手には手ブレ等を防ぐ「滑り止め」のスリットが加工されています。イラストだけではなく、プラモデルなど立体物の着彩や塗装にも使用できます。(水性塗料のみでお使いいただけます。穂先が割れてしまう場合があるので、有機溶剤が含まれた、うすめ液・リターダー・洗浄液に浸すことはお控えください。)
セット内容丸筆0号(細)・10号(中)・平筆14号(大)
エコマーク認定認定
内容3本セット
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 084
1セット
¥799
税込¥879
翌々日出荷
セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れている高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。塗布可能面積 45mlボトルで約0.5平方メートル。セタカラーレザーの耐久性は、ISO 11998標準規格に準じて、ペイントした革を10万回折り畳んだり、濡れた状態での摩擦試験によって確認されています。すべてのプラスティックボトルは環境負荷軽減を目的に、PETと25%のリサイクル原料で出来ています。セット内容:。20mlボトル×5色(01ピュアーホワイト、02ビビットイエロー、05インテンスレッド、11オーシャンブルー、。23エクストリームブラック)、45ml デグレイザー(下準備用脱脂剤)× 1本、細丸筆 × 1本
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用
トラスコ品番609-4518
セット内容01ピュアーホワイト、02ビビットイエロー、05インテンスレッド、11オーシャンブルー、23エクストリームブラック、45ml デグレイザー(下準備用脱脂剤)× 1本、細丸筆 × 1本
材質アクリルバインダー、顔料、水
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.045L
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

画筆 白豚毛製
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
絵画、広告、舞台美術などさまざまなジャンルで好評の優良画筆。絵の具を大量に塗ったり、重ね塗りに適した豚毛硬質タイプの画筆です。大胆で力強いタッチが表現できます。
毛豚
毛材豚毛
RoHS指令(10物質対応)対応
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
繊細な書き味と優れた耐久性のナイロン製画筆です。
型式平筆
毛材ナイロン
耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。
穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
用途面塗りから線描きに
多彩なストロークの描写に
セット内容平筆#8、#12
適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。
全長(mm)(#8)186、(#12)190
毛丈(mm)(#8)13、(#12)16
毛材化繊毛
毛幅(mm)(#8)7、(#12)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥899
税込¥989
当日出荷