一般的に使用されているペンキ筆で、羊毛の柔軟さを持っているので書き心地が良く、穂先のまとまりが得られます。
別名「さばき筆」とも言われてます。
柄長さ(mm)187~192
RoHS指令(10物質対応)対応
ほどよい弾力。
なめらかなタッチ。
用途絵画・工作・ホビー模型
毛材豚毛
適合塗料水性塗料・水彩絵の具・ポスターカラー
毛丈(mm)14
全長(mm)213
こんなお得な商品も!
画筆 白豚毛製
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
絵画、広告、舞台美術などさまざまなジャンルで好評の優良画筆。絵の具を大量に塗ったり、重ね塗りに適した豚毛硬質タイプの画筆です。大胆で力強いタッチが表現できます。
毛豚
毛材豚毛
RoHS指令(10物質対応)対応
芯毛の上にさらに良質の馬毛を巻いた高品質。腰が強く絵の具の伸びが違います。
外径×全長(mm)金具×筆:5.4×234
1本
¥249
税込¥274
当日出荷
ペンキ用文字筆として幅広く使用されています。
汎用性の高い特撰シリーズの文字筆です。
毛材馬毛・羊毛
絵画に使用したり、工作の細かい部分塗りに適しています。
刷毛塗りでは難しい模様・文字などを描くのに最適です。
材質(毛)馬毛
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビー、水彩画、タッチアップなどに便利なナイロン繊維製毛材の便利な筆4本セットです。
水彩絵具、油絵具に使用できます。
用途ホビー、水彩画、タッチアップなど
毛幅(mm)丸筆#6 約6.1mm平筆#6 約11.1mm平筆#8 約13.2mm平筆#12 約21.5mm
毛丈(mm)丸筆#6 約24mm平筆#6 約21mm平筆#8 約23mm平筆#12 約25mm
セット内容丸筆#6平筆#6平筆#8平筆#12
種別化繊
全長(mm)丸筆#6 246mm 平筆#6 238mm平筆#8 247mm平筆#12 260mm
毛材ナイロン
適合塗料水彩絵具、油絵具
1セット(4本)
¥299
税込¥329
当日出荷
工作ホビー、水彩画など細かい塗装作業に最適の筆です。
材質(柄)木
RoHS指令(10物質対応)対応
独自の特殊毛材を使い、水のふくみとコシの強さのバランスが良い絵筆です。水彩えのぐ、アクリル系えのぐ、両方使えます。
種別平筆
材質穂先:ナイロン繊維 軸:再生PP
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 084
バイメタル構造で、耐久性に優れ、ステンレスの切断も可能です。インパクト軸には対応していません。部品提供はパイロットドリルのみとなります。耐久性があり切削が早く万能。高速度鋼歯が破損を防ぎ寿命を延ばします。高トルクによるダメージを抑えます。
用途鉄(~5mm)・ステンレス(~2mm)・木材(釘・ビス入り)・竹・非鉄金属、軽天・複合材・化粧ボード・塩ビ管(排水マス)・木質/金属系サイディング(窯業系サイディングは除く)
仕様【交換用パイロットドリル】EA823LX-1
材質【刃先】M42コバルトハイス【胴部】特殊スプリング鋼
寸法(mm)35
全長(mm)125
刃長(mm)52
有効長(mm)44
六角シャンク径(Φmm)9.5
1本(1本)
¥3,150
税込¥3,465
3日以内出荷
気軽に使える経済的な普及品として好評の、マルテー並白文字筆。
柔軟でまとまりの良い白羊毛を使用した書き味の良い筆です。通称「ペンキ筆」、「さばき筆」とも呼ばれています。
毛材白羊毛
透明度の高い水彩絵の具の性質をいかす高級画筆です。良質な馬毛を使用しているため、水含みと絵の具の伸びが良く、穂先のまとまりに優れ、適度な腰があります。丈夫なプラスチック軸を使用し、水分に強く耐久性に優れています。
種別丸筆、平筆
材質主原毛:馬毛
寸法(Φ×mm)丸筆0号:3×218/平筆6号:7.2×230/丸筆12号:8.6×242
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
柔らかく耐久性に優れています。
材質レッドクロテン
全長(mm)184
サイズ(号)6
毛丈(mm)11.1
毛幅(mm)6.4
アズワン品番64-2194-67
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
毛材PBT100%
RoHS指令(10物質対応)対応
化繊筆のセットです。
トラスコ品番632-9894
形状丸
毛材化繊
1本
¥539
税込¥593
翌日出荷
繊細な書き味と優れた耐久性のナイロン製画筆です。
型式平筆
毛材ナイロン
種別丸筆
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 084
工作、塗装の細かい部分塗りに適しています。
刷毛では難しい模様・文字などを書くのに適しています。
工作、塗装の細かい部分塗りに適しています。
刷毛では難しい模様・文字などを書くのに適しています。
材質(柄)木
材質(毛)馬毛
書初の名前書きに適します。
中鋒・やや硬め
材質軸:天然竹軸、主な毛材:羊毛・天尾
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ