年賀状ソフト「筆まめ」の新版。宛名の印刷に必要な住所録作成から、送り先に合わせたデザインの作成まで、誰でも簡単に年賀状が作れます。豊富な素材数とこだわりの機能で、気持ちの伝わる手作り感が表現可能。
1個
¥5,900
税込¥6,490
翌々日出荷
住所録の作成と管理、宛名印刷と一覧印刷ができるパソコンソフトです。差出人の登録や新規登録の操作を分かりやすい画面で説明する操作説明画面を搭載。インポートやエクスポート機能にて、別ソフトとの間で住所データ(CSVファイル)を活用できます。作成できる住所録は個人用と会社用の2種類。連名は4人まで登録できます。差出人情報は5つまで登録可能。また、差出人の宛名印刷、年賀状などの「受・送」管理、カスタマバーコードや料金別納印字、CSVインポートなど従来の機能はそのままに、今バージョンでは印刷機能並びにデータのバックアップ機能の改良を行いました。
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
”たのしく・かんたん・きれい”がコンセプトの初心者でもかんたんに使える年賀状ソフトです。書家監修のレイアウトで宛名を綺麗に配置、2万点以上の素材やフォント152書体を収録しています。
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌々日出荷
年賀状ソフト「筆まめ」の新版。宛名の印刷に必要な住所録作成から、送り先に合わせたデザインの作成まで、誰でも簡単に年賀状が作れます。筆まめや他の年賀状ソフトをお持ちの方向けの優待版です。
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌々日出荷
種別店舗
文字のぼり 年賀状印刷承ります 新年のご挨拶
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
魅力的なPOPやプライスカード、広告やチラシなど、商売には欠かせない販促物を作成・印刷できるパソコンソフトです。マウス操作中心でわかりやすく、収録されているテンプレートや素材、便利な付属ツール等により、デザインが苦手な人でも魅力的な販促物を作成できます。また、印刷サービス等への入稿用データ画像の作成に対応。塗り足し領域を含めたデザイン作成ができ、指定した解像度(300dpi/350dpi/400dpi)にてJPEG又はPNGの形式にて出力できます。POPの他、QRコードや地図付チラシ、スタンプカードの作成や印刷も可能です。
対応OSWindows 10/8.1/7 ※マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。※日本語版OSの32bit版専用ソフトです。64bit版では、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 10/8.1 では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパック及びアップデートがされている環境でお使いください
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー2GB以上
ディスク1GB以上(インストール時) ※別途システムドライブにデータ保存のための空き容量が必要となります
使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
ハウジングを交換するのに適したレンチです。
用途ハウジングの交換の際に。
仕様全周タイプ
封筒に会社名や住所などの「名入れ印刷」をすることができます。お好みのレイアウトや書体や印刷の色もお選びいただけます。無料で「納品書在中」「料金後納郵便」なども追加可能です。ご注文枚数が多いほど1枚当たりの料金がお得です。
種別長形3号
材質古紙40%使用
サイズ長形3号
本体寸法(mm)120×235
文字色黒、グレー、青、紺、赤、若草、緑、茶、紫
その他設定項目なし、納品書在中、請求書在中、料金後納郵便、料金別納郵便
坪量(g/m2)85
書体太明朝体、明朝体、太ゴシック体、ゴシック体、太丸ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体
レイアウト長T-2、長T-7、長T-10、長T-12、長Y-1,長Y-3、長Y-14、長Y-15
サービス分類名入れ
一般的に使用されているペンキ筆で、羊毛の柔軟さを持っているので書き心地が良く、穂先のまとまりが得られます。
別名「さばき筆」とも言われてます。
柄長さ(mm)187~192
RoHS指令(10物質対応)対応
1本でいろんなアイテムが作れるチラシ販促物作成ソフト。家庭用のプリンタで本格的なPOPがあっという間に完成します。販促名刺、値札(プライスカード)、メニューブック、チラシ、特売案内、ポスター、DMはがきや宛名シールなど、デザインを選ぶだけのカンタン操作で作れます。さらに今回のバージョンでは強化された多言語対応機能でインバウンド集客にも対応します。【収録内容】テンプレート:約2900点、イラスト:約2150点、部品:約420点、フォント(和文15書体、欧文14書体、中韓4書体、数字20書体)。
対応OSWindows 10/8.1/7(Service Pack 1以上)[32bit版/64bit版]、Vista(Service Pack 2以上)[32bit版] ※64ビット版Windowsでは、32ビット互換モード(WOW64)で動作します。※Windows 8.1では、デスクトップ上で動作します。※Windows 10では、下記エディションで動作します。Windows 10 Home/Pro/Enterprise/Education。
対応機種IBM PC/AT互換機
ディスク5.2GB以上
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
種別店舗
文字のぼり 年賀状はがき印刷承ります
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
「筆まめ」シリーズやその他のアプリケーションで使用できる、人名用「俗字・異体字」外字フォントソフト。使用頻度の高い人名用外字(俗字・異体字)を厳選し、「FE人名楷書体」、「CRC&G流麗行書体」、「FE人名明朝外字」、「FE人名ゴシック外字」、「ARUD晶輝ゴシック体」の5書体、1470文字を収録。お礼状や案内状、名簿作成の際に、正しい人名表記ができる。さらに、MS-IME、ATOK対応の単漢字辞書を付属し、通常の日本語入力と同じ操作で人名外字が入力可能。
対応OSWindows XP/Vista/7/8 ※Windows 8は正式リリース後に対応。Windows Vista/7/8は64bitにも対応。64bitではWOW64モードで動作
対応機種IBM PC/AT互換機
ディスク30MB以上 ※Windowsがインストールされているドライブに20MB以上の空き容量が必要
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
種別店舗
文字のぼり 早期受付割引中年賀状はがき印刷承ります
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
高品質な年賀状をラクに作れる手頃な年賀状ソフトです。そのまま使える素材30万点に加え、オリジナルのデザインを作れるツールとガイドブックなども収録し、初めてにも乗換の方にもおすすめです。
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
0.28mmとしっかりとした厚みで、ワンランク上の年賀状を目指す方に最適です。郵便番号枠・切手枠があらかじめ印刷されているので、オリジナルはがきが簡単に作成できます。
サイズハガキ
用紙サイズハガキ
郵便番号欄あり
印刷方式両面
適合プリンタインクジェットプリンター
ビジネスに便利なフォームを多数搭載した
「テプラ」フラッグシップモデル。
ラベルの無駄な余白を削減!
テープ種類を検出し、ラベル作成をもっと便利に
「ピック&プリント機能」搭載
「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載
高速印刷&静音設計
ラベルのカドを丸くカットできる「オートトリマー」搭載
テープエンド検出&印刷再開機能
バックライト付きで見やすいディスプレイ
予測機能付きATOK搭載
お名前タグ印刷、ピッとコード印刷機能を搭載
豊富な絵文字や記号、フォームを搭載!
SR-R980でケーブルラベリングをサポート!
「ケーブルフォーム」を追加搭載
Windows、Macに対応!PC接続でさらに便利にラベル作成。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)
質量(g)約1260(電池・テープ除く)
シリーズテプラPRO ハイスペック
電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)
対応OSWindows用ラベルソフト「TEPRA Label Editor SPC10」:日本語Windows 10/8.1/8(32ビット版、64ビット版に対応)macOS用シンプルラベルソフト「SMA3」:macOS 11/10.15/10.14/10.13/10.12/10.11/10.10/10.9(各OSの推奨環境以上でお使い下さい)
表示15文字×5行、バックライト付き液晶
ラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm(※カットラベル、点字テープカートリッジ除く)
接続方法パソコン:USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ
入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式)
機能コピー&貼り付け:○、ホームキー:○、「みえ2」:3段切替え、熟語数:約148000語(追加可能)、ダイレクトキー:縦横・書体・文字サイズ・外枠、定型外国語:821語句、対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字)・韓国語、外字登録:10文字、印刷履歴:10件
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×252×101
行数印刷:1~14行
最大印刷幅30.5mm(36mm幅テープ使用時)
書体漢字:11書体、かな:15書体、英数:19書体
変換方式漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)
文字サイズ13段階
外枠136種(記号外枠・カットラベル含む)
装飾・飾り文字飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種
地紋印刷15種(文字地紋、創作地紋含む)
連続印刷可能枚数「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)
文章メモリー約500文字
フォントアウトラインフォント
ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵
バーコード二次元コード:8規格(QRコード含む)
トリマー部オートトリマー(9~36mm幅テープに対応)
拡大印刷「でか2」:2~4倍(部分印刷可能)
内蔵ファイル約10000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く)
あて名登録約10000文字/最大100件
表組み14種(カットラベル含む)
余白7段階
色(本体)ブラック
印刷方式熱転写PRO印刷方式
名前登録約1120文字/最大40件
文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式
割付け4種
定長印刷(cm)1.4~95
ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・432dot)
デザインフォーム172種、特殊フォーム:11種(ビジネスフォーム)
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(18.9MB)
カッターハーフカット機能付きオートカッター
文字数内蔵:8327文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降
寸法(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)
キャップタイプスライド式
インターフェイスUSB2.0
カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。
空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。
20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。
同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。
目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
用途フィルターのハウジングとして。
最大流量(L/min)20~30
標準流量(L/min)8以下
使用温度範囲(℃)2~40
最高使用圧力(MPa)0.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
フィルターハウジング
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。
サイズ(mm)Φ115×302
使用水温(℃)2~40
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
内径(Φmm)84(Oリング)
常用使用圧力(MPa)0.35以下
材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
関連キーワード