はがき・住所録ソフト。はがき印刷や住所録管理季節のご挨拶、冠婚葬祭、賞状作成、ラベル印刷、イベントや同窓会といった時に使う賞状や往復はがきなど1年を通してご活用いただけます。住所録作成は辞書機能で支援します。豊富なデザイン、飾り付けやイラストの変更など、アレンジもかんたん。俳句作成を助ける「ぐるめな俳句」は季語390語搭載。はがきのワンポイントにオススメです。「大盛」特典として一年中使える素材1000点と日本語フォント3書体を収録。個人利用はPC5台まで利用可能(法人はPC1台まで)。
1個
¥4,445
税込¥4,890
6日以内出荷
年賀状ソフトの宛名印刷専用版。宛て名作成に必要な項目のみが表示され、郵便番号からの住所自動入力、住所予測変換機能など、面倒な住所入力をサポートしてくれる便利な機能を搭載しています。また、フォント152書体、姓名外字(旧漢字)を豊富に収録し、お好みのフォントで正しい表記の宛て名印刷がおこなえます。なお、プラス特典としてラベルシール52点、名刺66点の厳選素材を追加収録。
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
住所録の作成と管理、宛名印刷と一覧印刷ができるパソコンソフトです。差出人の登録や新規登録の操作を分かりやすい画面で説明する操作説明画面を搭載。インポートやエクスポート機能にて、別ソフトとの間で住所データ(CSVファイル)を活用できます。作成できる住所録は個人用と会社用の2種類。連名は4人まで登録できます。差出人情報は5つまで登録可能。また、差出人の宛名印刷、年賀状などの「受・送」管理、カスタマバーコードや料金別納印字、CSVインポートなど従来の機能はそのままに、今バージョンでは印刷機能並びにデータのバックアップ機能の改良を行いました。
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
年賀状ソフト「筆まめ」の新しいバージョン。宛名の印刷に必要な住所録作成から、送り先に合わせたデザインの作成まで、誰でも簡単に年賀状が作れます。豊富な素材数とこだわりの機能で、気持ちの伝わる手作り感が表現可能
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
種別店舗
文字のぼり 年賀状印刷承ります 新年のご挨拶
1枚
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
賞状・のし紙などの筆耕にプロ並みの出来栄えが得られます
付属品CD-ROM・取扱説明書・カンタンマニュアル・USBプロテクト
質量(g)450
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55X193X265
書体マックス翠舟楷書体 JIS第1・第2水準6、355文字+非漢字963文字+厳選外字1、380文字+変形かな94文字 合計8、792文字
パターン【搭載レイアウト】賞状用:240種類(縦書き120、横書き120)のし紙用:30×4メーカーサイズ×9用紙サイズ宛名用:8名刺用:162
1個
¥89,900
税込¥98,890
5日以内出荷
【写真管理と電子納品のスムーズな連携を実現】
『蔵衛門御用達』は、20年の販売実績をもつ、工事写真を活用するための本格的「工事写真管理」ソフトです。ガイドに従い写真と情報を登録するだけで手めくり感覚の工事写真台帳を作成することができ、編集や仕分け作業の操作も直感的に行えます。もちろん、最新の各要領(案)、各基準(案)に対応しています。
【黒板の工事情報は台帳へ自動挿入】
黒板で入力した文字情報は、写真の横にレイアウトされ、自動で台帳に挿入されます。黒板の情報がそのまま流し込まれるため、写真に写された文字の確認や文字を打ち込む必要はありません。さらに、打ち間違いなどの人的要因によるリスクを極小化します。また、文字情報は写真と連携しているため、写真と文字を同時に並び替えすることも可能です。
【『蔵衛門御用達2021』新機能】
『蔵衛門御用達2021』には、『安心クラウドバックアップ』にモバイル端末からでも写真台帳を確認できる機能、『電子マーカー』付き工事写真に対応、国土交通省工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領令和2年3月対応など新しい機能を多数追加しました。
<新機能紹介1:モバイル端末でも確認できるクラウド写真台帳を発注者へ共有できる>
『蔵衛門御用達』で作成された工事写真データを、高セキュリティの専用クラウドへ保存できる『安心クラウドバックアップ』に新機能を追加。保存したクラウドデータを専用WEBページから写真台帳として確認でき、必要なメンバーへメールで共有することが可能です。クラウド写真台帳はバックアップの度に更新されるため、建設現場監督は一度の共有で報告が完了。発注者のような随時施工状況の確認をしたい関係者は、タブレットやスマートフォン、『蔵衛門Pad』で、いつでもどこでも新しい工事写真を確認出来るようになります。
<新機能紹介2:新技術『電子マーカー』付き工事写真に対応>
『蔵衛門御用達2021』シリーズは、『蔵衛門Pad Tough』に実装される『電子マーカー』に対応。配筋検査時は、鉄筋の本数や間隔を分かりやすくするため、マグネットを鉄筋に貼り付けて撮影していました。しかし、マグネットを貼り付けるのは、手間がかかる上、回収忘れがあった場合、コンクリート中の異物になる恐れがあります。『電子マーカー』は、工事写真に電子的なマグネットや補助線を描画し、画像改ざんにあたらないように別レイヤーとして保存。『蔵衛門御用達2021』に取り込むことで、『電子マーカー』の表示オンオフを切り替えて見ることができます。工事写真の元データと、『電子マーカー』付きデータの両方を確認できるため、より施工状況のわかりやすい工事台帳を作成することが可能です。
<新機能紹介3:令和2年3月 国土交通省 工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領に対応>
『蔵衛門御用達』では、国土交通省や農林水産省、NEXCO、首都高速道路株式会社の電子納品等運用ガイドラインなど、各電子納品の基準/要領に対応しています。『蔵衛門御用達2021』では、新たに国土交通省の工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領(令和2年3月)へ対応しました。工事情報登録時の文字列チェックと自動変換、工事写真情報のエラー表示といった『電子納品支援機能』、電子納品要領、デジタル写真管理情報基準に準拠した工事情報の登録、管理をスムーズに行うことができます。
仕様Microsoft Excel (2013、2016、2019、office365)(インストールされていない場合は、一部機能がご利用いただけません)
プリンターカラープリンタ推奨
メモリー4.0GB以上推奨
ディスプレイ1024×768以上の解像度で、ハイカラー以上表示可能なもの
使用CPUIntel Core i3以上推奨
OSWindows10 / Windows 8.1
対応ブラウザInternet Explorer 11 Microsoft Edge プロキシ認証対応
年賀状ソフト「筆まめ」の新しいバージョン。宛名の印刷に必要な住所録作成から、送り先に合わせたデザインの作成まで、誰でも簡単に年賀状が作れます。豊富な素材数とこだわりの機能で、気持ちの伝わる手作り感が表現可能。
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降
寸法(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)
キャップタイプスライド式
インターフェイスUSB2.0
高品質な年賀状をラクに作れる手頃な年賀状ソフトです。そのまま使える素材30万点に加え、オリジナルのデザインを作れるツールとガイドブックなども収録し、初めてにも乗換の方にもおすすめです。
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
魅力的なPOPやプライスカード、広告やチラシなど、商売には欠かせない販促物を作成・印刷できるパソコンソフトです。マウス操作中心でわかりやすく、収録されているテンプレートや素材、便利な付属ツール等により、デザインが苦手な人でも魅力的な販促物を作成できます。また、印刷サービス等への入稿用データ画像の作成に対応。塗り足し領域を含めたデザイン作成ができ、指定した解像度(300dpi/350dpi/400dpi)にてJPEG又はPNGの形式にて出力できます。POPの他、QRコードや地図付チラシ、スタンプカードの作成や印刷も可能です。
対応OSWindows 10/8.1/7 ※マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。※日本語版OSの32bit版専用ソフトです。64bit版では、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 10/8.1 では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパック及びアップデートがされている環境でお使いください
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー2GB以上
ディスク1GB以上(インストール時) ※別途システムドライブにデータ保存のための空き容量が必要となります
使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
「筆まめ」シリーズやその他のアプリケーションで使用できる、人名用「俗字・異体字」外字フォントソフト。使用頻度の高い人名用外字(俗字・異体字)を厳選し、「FE人名楷書体」、「CRC&G流麗行書体」、「FE人名明朝外字」、「FE人名ゴシック外字」、「ARUD晶輝ゴシック体」の5書体、1470文字を収録。お礼状や案内状、名簿作成の際に、正しい人名表記ができる。さらに、MS-IME、ATOK対応の単漢字辞書を付属し、通常の日本語入力と同じ操作で人名外字が入力可能。
対応OSWindows XP/Vista/7/8 ※Windows 8は正式リリース後に対応。Windows Vista/7/8は64bitにも対応。64bitではWOW64モードで動作
対応機種IBM PC/AT互換機
ディスク30MB以上 ※Windowsがインストールされているドライブに20MB以上の空き容量が必要
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ハウジングを交換するのに適したレンチです。
用途ハウジングの交換の際に。
仕様全周タイプ
封筒に会社名や住所などの「名入れ印刷」をすることができます。お好みのレイアウトや書体や印刷の色もお選びいただけます。無料で「納品書在中」「料金後納郵便」なども追加可能です。ご注文枚数が多いほど1枚当たりの料金がお得です。
種別長形3号
材質古紙40%使用
サイズ長形3号
本体寸法(mm)120×235
文字色黒、グレー、青、紺、赤、若草、緑、茶、紫
その他設定項目なし、納品書在中、請求書在中、料金後納郵便、料金別納郵便
坪量(g/m2)85
書体太明朝体、明朝体、太ゴシック体、ゴシック体、太丸ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体
レイアウト長T-2、長T-7、長T-10、長T-12、長Y-1,長Y-3、長Y-14、長Y-15
サービス分類名入れ
電子印鑑をかんたんに作成できるソフト。
電子印鑑の種類を選択後、必要な文字を入力するだけで電子印鑑を作成できます。
三文判・認印、データネーム印、ビジネス印、ユーザー印、住所印、会社印、6種類の電子印鑑を作成できます。
また作成した電子印鑑は3つの方法で押印できます。
コピー(クリップボードにコピー):操作画面上に登録された印鑑から、使用する印鑑を選択後「コピー」を押下、 文書ファイル上の任意の場所で「右クリック」→「貼り付け」操作にて電子印鑑を押印できます。
画像として保存:操作画面上に登録された印鑑に名前を付け、画像としてパソコン内に保存できます。
印鑑パネル:使用頻度の多い電子印鑑を最大3つまでデスクトップに常駐する「印鑑パネル」上に保存できます。
文書ファイルへの押印時に「印鑑パネル」上の印鑑をドラッグ&ドロップ操作にて押印できます。
さらに印鑑データの編集機能にて、一文字ごとに位置や大きさ、傾き(回転)や変形などの細かな編集が可能です。
本ソフトで作成した電子印鑑データは、まとめてエクスポート又はインポートすることが可能です。
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル
顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。
標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。
置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
使用可能用紙サイズA4、レター、はがき、L判、KG
プリント方式インクジェット方式
付属品BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)
質量(kg)2.5
シリーズPIXUS
電源AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×255×131
最大解像度4800dpi(横)×1200dpi(縦)
インク4色
プリントヘッドC/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズル
インク残量検知機能ドットカウント方式
給紙方式後トレイ
給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:60枚、郵便はがき:20枚
色数4
グリーン購入法適合
対応インク大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345
商品タイププリンター
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
種別店舗
文字のぼり 早期受付割引中年賀状はがき印刷承ります
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
あったらいいなを搭載したオリジナルプリント作成ソフト。今バージョンでは、お客様のニーズに応えて、印刷活用したくなる魅力的なジャンル「健康育児」「紙ジャケット」「コレクション名刺」が追加されました。また、機能面でもワンクリックで、画像を円・花火・渦巻き状にできる「サークル効果」、複数の文字や図形枠を、まとめて操作できる「枠グループ機能」など新機能を搭載し、より表現力豊かな成果物ができるようになりました。さらにプレミアムには、限定機能「部品シート」や、限定コンテンツとして季節やイベントの印刷アイテム作成に使える暖かみのあるプレミアムイラスト300点を搭載しています。【収録内容】テンプレート:約6700点、イラスト:約4400点、フォント(和文:31書体/欧文54書体)。
対応OSWindows 10/8.1/7(Service Pack 1以上)[32bit版/64bit版]、Vista(Service Pack 2以上)[32bit版] ※64ビット版Windowsでは、32ビット互換モード(WOW64)で動作します。※Windows 8.1では、デスクトップ上で動作します。※Windows 10では、下記エディションで動作します。Windows 10 Home/Pro/Enterprise/Education。
対応機種IBM PC/AT互換機
ディスク3.8GB以上
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
0.28mmとしっかりとした厚みで、ワンランク上の年賀状を目指す方に最適です。郵便番号枠・切手枠があらかじめ印刷されているので、オリジナルはがきが簡単に作成できます。
サイズハガキ
用紙サイズハガキ
郵便番号欄あり
印刷方式両面
適合プリンタインクジェットプリンター
基本となる筆文字を筆頭に、人気の高い江戸文字系から、常に安定した人気を誇るデザイン系の筆文字や和風テイストのフォントを厳選収録するものです。日本語フォントとしては一番人気のあるカテゴリですのである意味人気日本語フォントを集めたフォントパックとも言えます。POP、ちらし、DM、飲食店メニューその他和風を表現するあらゆる媒体、コンテンツの制作に役立ちます。
対応OSWindows、Mac
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
FHD/Wi-Fi 6E/約1380g
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●WiMAX:なし●本体重量(g):約1380●スリープ時消費電力:0.86W●PCリサイクル:対応●タッチパネル:非搭載●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●その他スペック:引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年、本体色:オニキスブルー●メインメモリ(標準):16GB●エネルギー消費効率:12区分19.7kWh(AA)●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●電波法:適合●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーL)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI、USB Type-C●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ハードウェアセキュリティ:顔認証センサー、Intel PPT、BIOSパスワード、HDD/SSDパスワード、ケンジントンロック・スロット●メモリカードスロット:あり SDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●その他ソフト:PC引越ナビ2、DTS Audio Processing、AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、詐欺ウォール(90日体験版)、iフィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、筆ぐるめ for dynabook、dynabook スマホコネクション、他●ディスプレイ詳細:あり 14.0型ワイド(16:9)FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●WWAN:なし●電気用品安全法(本体):適合●メインメモリ(最大):32GB●PCI-Expressスロット:なし●本体サイズ(H×W×D):約323.9(幅)×211.8(奥行)×18.75(高さ)mm●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●電気通信事業法備考:本体●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 5.00GHz、Eコア:最大周波数 3.80GHz●CPU詳細:Intel Core 5 120U●ストレージ容量:256GB●ディスプレイサイズ:14.0型●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3、USB 3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●ストレージタイプ:SSD(256GB、PCIe対応)●J-Moss:対応●グラフィックコントローラ:インテルグラフィックス(CPUに内蔵)●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(24H2)●VCCI:対応●電波法備考:本体●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ( HDMI/USB Type-C接続)(別売):最大3840×2160ドット(4K)/60Hz(USB Type-C)/30Hz(HDMI)/1677万色、HDCP対応
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
最大消費電力(W)45
解像度1920×1080
スピーカーインテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:18.8mm、キーストローク:1.4mm、抗菌対応
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)、抗菌対応
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3、USB 3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
FHD/Wi-Fi 6E/約1210g
仕様●ハードウェアセキュリティ:顔認証センサー、Intel PPT、BIOSパスワード、HDD/SSDパスワード、ケンジントンロック・スロット●グラフィックコントローラ:インテルグラフィックス(CPUに内蔵)●ディスプレイサイズ:13.3型●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、USB 3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーS)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI、USB Type-C●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):約305.9(幅)×201.7(奥行)×15.95(高さ)mm●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 5.00GHz、Eコア:最大周波数 3.80GHz●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●スリープ時消費電力:0.9W●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ( HDMI/USB Type-C接続)(別売):最大3840×2160ドット(4K)/60Hz(USB Type-C)/30Hz(HDMI)/1677万色、HDCP対応●CPU詳細:Intel Core 5 120U●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●電波法:適合●メインメモリ(最大):32GB●本体重量(g):約1210●PCリサイクル:対応●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●ストレージ容量:256GB●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他●その他スペック:引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年、本体色:プレミアムシルバー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイ詳細:あり 13.3型ワイド(16:9)FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●電波法備考:本体●WiMAX:なし●メインメモリ(標準):16GB●その他ソフト:PC引越ナビ2、DTS Audio Processing、AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、詐欺ウォール(90日体験版)、iフィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、筆ぐるめ for dynabook、dynabook スマホコネクション、他●電気通信事業法備考:本体●PCI-Expressスロット:なし●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●ストレージタイプ:SSD(256GB、PCIe対応)●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メモリカードスロット:あり SDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(24H2)●エネルギー消費効率:12区分20.6kWh(AA)●電気通信事業法:適合●VCCI:対応●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●メモリスロット(空/全):0/2●WWAN:なし
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
最大消費電力(W)45
解像度1920×1080
スピーカーインテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:18.8mm、キーストローク:1.4mm、抗菌対応
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)、抗菌対応
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、USB 3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
FHD/Wi-Fi 6E/約1400g
仕様●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーL)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:12区分19.7kWh(AA)●スリープ時消費電力:0.86W●WWAN:なし●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●電気通信事業法備考:本体●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵)●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●メインメモリ(標準):16GB●ストレージタイプ:SSD(512GB、PCIe対応)●ディスプレイサイズ:14.0型●外部ディスプレイ出力:あり HDMI、USB Type-C●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●その他スペック:引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年、本体色:オニキスブルー●本体重量(g):約1400●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(24H2)●VCCI:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●ストレージ容量:512GB●ハードウェアセキュリティ:顔認証センサー、Intel PPT、BIOSパスワード、HDD/SSDパスワード、ケンジントンロック・スロット●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 5.00GHz、Eコア:最大周波数 3.70GHz●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●CPU詳細:Intel Core i7-1360P●電波法備考:本体●メモリカードスロット:あり SDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●WiMAX:なし●タッチパネル:非搭載●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3、USB 3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●その他ソフト:PC引越ナビ2、DTS Audio Processing、AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、詐欺ウォール(90日体験版)、iフィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、筆ぐるめ for dynabook、dynabook スマホコネクション、他●メインメモリ(最大):32GB●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ( HDMI/USB Type-C接続)(別売):最大3840×2160ドット(4K)/60Hz(USB Type-C)/30Hz(HDMI)/1677万色、HDCP対応●電波法:適合●PCI-Expressスロット:なし●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):約323.9(幅)×211.8(奥行)×18.75(高さ)mm●電気通信事業法:適合●ディスプレイ詳細:あり 14.0型ワイド(16:9)FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
最大消費電力(W)65
解像度1920×1080
スピーカーインテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:18.8mm、キーストローク:1.4mm、抗菌対応
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)、抗菌対応
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3、USB 3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
関連キーワード