1個
¥269
税込¥296
当日出荷
寸法(mm)(使用時)110×90×85、(収納時)40×90×95
科目美術
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
スケッチ用として持ち運びに適しています。
多槽ですから、筆の洗い、すすぎを使い分けできます。
2重筆洗(大型)、3重筆洗、3重筆洗ワイドはコンパクトに収納できます。
バケット筆洗、角型筆洗E(大型)は積み重ねておけます。
寸法(mm)Φ140×110
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
日常のメンテナンスから定期清掃まで幅広く使える多機能バケツ。ホースがバケツから外れないホースキーパー付き。1Lきざみの目盛り付き。左右どちらでも注げる注ぎ口。エコマーク取得品。
用途日常・定期清掃
材質バケツ、バスケット:再生PP、バケツ取手:PP
形状角型
質量(g)600
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×290×310
特性注ぎ口付
エコマーク認定番号22 128 015
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
日本で最初のプラスチックバケツ。ヘコまない、壊れにくい。
ゴミ容器、洗濯物入れ、掃除道具に。
PLマーク(ポリオレフィン等衛生協議会)認定商品だから、食品や飲み水の保存にも安心してお使いいただけます。
材質PE(ポリエチレン)
形状丸形
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)20
仕様鋼板0.34mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)約1.3
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367
加工ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)160~170
関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
中身を簡単に取り出せます。
材質(本体・フタ・バスケット・取っ手)ポリプロピレン(ストッパー・グリップ・ホースホルダー)ABS樹脂
形状角形
寸法(mm)360×350×300
耐荷重(kg)100
特性注ぎ口付
商品タイプ本体+フタ
ワイドオープンのため、筆洗バケツの出し入れが簡単。コンパクトサイズなので低学年学童にも持ち運びは容易で学校での保管にも良いソフトウレタンをケース底面に使用しているため、落下時の衝撃を緩和。金属リングをショルダー部にを使用しているので耐久性が良い。バッグに撥水加工処理をしているので防汚効果が期待されます。ホルダー式名札を採用しているので防犯性がアップ。毛の抜けが少なく、水含みが良い木軸画筆(ポリエステル毛)を採用
ごく少量の本品で洗ったのち、水洗いできますので、使用量 がきわめてわずかですみ、ペイントうすめ液で洗う場合とくらべてはるかに経済的です。
用途ペイントうすめ液でうすめる塗料を塗ったあとのハケの洗浄に。
ローラーバケの洗浄に。
コテバケの洗浄に。
油絵の具を使った後の筆の洗浄に。
水性塗料を使った後のハケの洗浄と固化防止に。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
低学年から高学年まで使える、オシャレな杢調を採用したスケッチセットです。軽くてコンパクト。更にバッグは洗濯できます。手提げでも肩掛けでも使える2wayタイプ。
用途描画
成分水彩えのぐ
セット内容バッグ・エフ水彩ポリチューブ入り12色・画筆(ネオセーブル6・14号)・パレット・筆洗バケツ・筆ケース
材質バッグ:PA/筆洗:PP/パレット:PS/筆入れ:PE/スポンジ:ポリウレタン/ポリ袋:PP
関連キーワード