シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。
顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。
そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。
材質(軸)AS樹脂、ラバーグリップ付、(キャップ)PET樹脂、(クリップ)ABS樹脂
全長(mm)137.8
質量(g)11.5
最大径(Φmm)11.5
替芯UMR-1-28
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.5×15.6×137.8
方式キャップ式
先端ボール径(mm)0.28
商品タイプ本体
線の太さ超極細
ゲルインクボールペン、油性ボールペン、シャープと、幅広い種類から好みの機能を選べます。
水性顔料ゲルインク「ユニボール シグノ」インクを採用しています。
全長(mm)98.6
質量(g)0.8
適合本体シリーズ名スタイルフィット
先端ボール径(mm)0.28
入数1本
商品タイプリフィル
クセになる、なめらかな書き味/優れた速乾性/油性ボール世界最小口径
質量(g)0.7
適合本体シリーズ名ジェットストリームエッジ単色、ジェットストリームエッジ多色
先端ボール径(mm)0.28
入数1本
寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×87.7
商品タイプ替芯
先端ボール径(mm)0.28
適合UM-151-28
質量(g)2.4
適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色
インク水性ゲルインク
入数1本
寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×119
線の太さ超極細
商品タイプ本体
インク水性顔料インク
先端ボール径(mm)0.28
方式ノック式
商品タイプ替芯
適合本体シリーズ名ユニボールシグノ(ノック式)RT1単色
先端ボール径(mm)0.28
インクゲルインク
入数1本
油性ボールペンの限界に挑んだ超極細
油性ボールペン初となる、世界最小ボール径0.28mm『JETSTREAM EDGE(ジェットストリーム エッジ)』
超・低摩擦「ジェットストリームインク」により、超極細ボール径0.28mmで今までにない細字が書ける油性ボールペンカテゴリでは世界で初となる、世界最小、超極細のボール径0.28mmです。
低粘度油性インクの「ジェットストリームインク」を使用しているので、速乾性に優れ、濃くはっきりとした描線を、なめらかに筆記することができます。
筆記面が見やすい、新開発の『ポイントチップ』新開発の『ポイントチップ』は、ペン先にかけてスリムに絞った形状で、細かい筆記作業をする際にもペン先がクリアに見えるようになっています。
機能性とデザイン性を両立した本体軸 本体軸はボール径0.28mmの描線が持つ細く、鋭いイメージをスタイリッシュに表現し、筆記時の安定感など機能面にもこだわったデザインです。
細字を書くための専門ツールとして、各パーツの素材とデザイン、使い勝手にこだわりました。機能性/先軸は金属製で、グリップ部分には細いライン加工を施し滑りにくい設計となっています。
また、重心をペン先側に寄せたことで、細かい筆記を行う際にも安定する設計となっています。
デザイン性/軸は『ジェットストリーム エッジ』によって書ける細く鋭い描線を、ワイヤークリップのワイヤーの細さと、六角軸で生じる放射状の直線によって表現しています。
後端に向かって細くなる形状によってペン先側に寄せた重心を、視覚的に見せたデザインです。
適合替芯 SXR-203-28(黒/赤/青)
シリーズジェットストリーム
方式ノック式
インク色黒
先端ボール径(mm)0.28
替芯SXR-203-28
入数(本)1
新たな操作法・機構・形状を採用することで多色ボールペンながら
単色軸のような筆記感の安定を実現していることです。
後端のダイヤルを回すことで3色のリフィルが回転し繰り出すことが
できる”スピロテック機構”を新たに開発し、常に使いたい色のリフィ
ルを一定の場所から出すことができます。
同時に、新しいアシンメトリーな偏芯形状である”ポイントノーズ”形状
をペン先に搭載することにより、本体軸に対しリフィルが常に真っすぐ
ペン先に向かって出てくることを可能にしました。
デザイン面でも見た目に新しいフォルムに仕上げるとともに、ボール径
0.28mmの描線が持つ鋭いイメージをスタイリッシュに表現しました。
材質先軸:ABS樹脂、アルミグリップ付、後軸:アルミ+塗装、クリップ:ステンレス、ダイヤル:ABS樹脂
質量(g)17.2
シリーズジェットストリーム
方式回転式
機構回転繰り出し式
インク色黒、赤、青
先端ボール径(mm)0.28
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.8×14.9×145.1
入数(本)1
ゲルインクボールペン/ノック式/0.28mm/エッジレスチップ採用で紙との摩擦を軽減し、書き味を向上
ボール径(Φmm)0.28
幅(mm)40
高さ(mm)200
奥行(mm)10
替芯UMR-82
自分にあった機能とスタイリングが選べます。スリムなボディなので、ペンケースに入れてもかさばりません。
耐水性・耐光性に優れた顔料インクを使用しています。
シリーズスタイルフィット
方式ノック式
先端ボール径(mm)0.28
インク顔料インク
入数1本
商品タイプ本体
ゲルインクボールペン/0.28mm/顔料インク採用で発色鮮やか
ボール径(Φmm)0.28
幅(mm)42
高さ(mm)208
奥行(mm)12
新配合のシグノインクとチップ先端の角をなくしたことで、ペン先と紙の摩擦抵抗を軽減し、なめらかな書き味を実現しています。ゲルインクボールペン/シグノ
寸法(mm)高さ29×幅68×奥行148
シリーズユニボールシグノ
方式ノック式
インクゲルインク
入数10本
油性ボールペンの限界に挑んだ超極細
油性ボールペン初となる、世界最小ボール径0.28mm『JETSTREAM EDGE(ジェットストリーム エッジ)』
超・低摩擦「ジェットストリームインク」により、超極細ボール径0.28mmで今までにない細字が書ける油性ボールペンカテゴリでは世界で初となる、世界最小、超極細のボール径0.28mmです。
低粘度油性インクの「ジェットストリームインク」を使用しているので、速乾性に優れ、濃くはっきりとした描線を、なめらかに筆記することができます。
筆記面が見やすい、新開発の『ポイントチップ』新開発の『ポイントチップ』は、ペン先にかけてスリムに絞った形状で、細かい筆記作業をする際にもペン先がクリアに見えるようになっています。
機能性とデザイン性を両立した本体軸 本体軸はボール径0.28mmの描線が持つ細く、鋭いイメージをスタイリッシュに表現し、筆記時の安定感など機能面にもこだわったデザインです。
細字を書くための専門ツールとして、各パーツの素材とデザイン、使い勝手にこだわりました。機能性/先軸は金属製で、グリップ部分には細いライン加工を施し滑りにくい設計となっています。
また、重心をペン先側に寄せたことで、細かい筆記を行う際にも安定する設計となっています。
デザイン性/軸は『ジェットストリーム エッジ』によって書ける細く鋭い描線を、ワイヤークリップのワイヤーの細さと、六角軸で生じる放射状の直線によって表現しています。
後端に向かって細くなる形状によってペン先側に寄せた重心を、視覚的に見せたデザインです。
適合SXR-1003-28(ジェットストリームエッジ)
適合本体シリーズ名ジェットストリームエッジ単色、ジェットストリームエッジ多色
先端ボール径(mm)0.28
入数10本
なめらかでにじまない!。
顔料インク使用
ボール径(Φmm)0.28
シリーズユニボールシグノ
入数1本
関連キーワード