工作ホビー、水彩画など細かい塗装作業に最適の筆です。
材質(柄)木
RoHS指令(10物質対応)対応
絵画に使用したり、工作の細かい部分塗りに適しています。
刷毛塗りでは難しい模様・文字などを描くのに最適です。
材質(毛)馬毛
RoHS指令(10物質対応)対応
気軽に使える経済的な普及品として好評の、マルテー並白文字筆。
柔軟でまとまりの良い白羊毛を使用した書き味の良い筆です。通称「ペンキ筆」、「さばき筆」とも呼ばれています。
毛材白羊毛
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
毛材PBT100%
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用されているペンキ筆で、羊毛の柔軟さを持っているので書き心地が良く、穂先のまとまりが得られます。
別名「さばき筆」とも言われてます。
柄長さ(mm)187~192
RoHS指令(10物質対応)対応
ペンキはもちろん、絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる本格的な化繊筆です。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー系、ウレタン系塗料も使用出来ます。丸筆は絵具の含みも良く伸びやかな流れるようないきいきとした線を描く事が出来ます。又、小さい号数の筆は繊細な細かい描写などに適しています。
材質(柄部)木
セット数10本組
材質(毛)PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
書きやすさで人気のベストセラー、ペンキ用の筆として幅広い用途に活躍。
腰の強い馬毛を採用、吟味して製造された良品です。水性・油性どちらにも使用できます。
毛材馬毛
RoHS指令(10物質対応)対応
毛色白毛
毛材馬毛
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビー・塗装・タッチアップに便利なミニ筆セット。人気の組み合わせです。
用途模型製作・小物塗装・タッチアップなど
セット内容No.3、No.5 各1本ずつ
サイズ(号)NO.3、NO.5
毛丈(mm)【No.3】12 【No5】15
毛材馬毛
毛幅(mm)【No.3】7 【No5】12
1セット(2本)
¥539
税込¥593
翌日出荷
看板や、レタリング・塗り込み・イラストなどに幅広く使用できます。
毛材山羊毛
RoHS指令(10物質対応)対応
水含みが良くしなやかな弾力で、紙あたりが柔らかい筆。
山羊の毛100%使用。描き手のタッチが生き、デザイン、ホビー、地塗りに最適。
用途ポスターカラーの面塗りなど
材質(毛)山羊100%
適合塗料水性塗料
RoHS指令(10物質対応)対応
形くずれが少なく、耐久性に優れるナイロン繊維製。滑らかな仕上りと、ソフトな書き心地を堪能できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ペンキ用文字筆として幅広く使用されています。
汎用性の高い特撰シリーズの文字筆です。
毛材馬毛・羊毛
常用のペンキ筆としてプロによく愛用され、毛腰が強いので塗料になじみ、太い文字から細い文字まで書き易い筆です。
また水性塗料にも使われます。
毛材馬毛
柄長さ(mm)187~192
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊な製法で毛が抜けにくく作られているため、塗料への付着等の心配がなく、長くご使用いただけます。刷毛塗りでは難しい模様・文字を描くのに最適です。
全長(mm)170
穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことが可能。
文字書きや模様等の細かい塗装に最適。
用途文字書き、看板書き、ホビー、タッチアップなどに
適合塗料水性塗料
RoHS指令(10物質対応)対応
黒毛を使用した腰のある平筆です。ペイント用としてさまざまなジャンルで好評を博しています。
毛材馬毛(主原毛)
RoHS指令(10物質対応)対応
レタリング・塗り込み・日本画の彩色やイラスト・美術工芸・染色などに幅広く使用できます。
毛材白羊毛
RoHS指令(10物質対応)対応
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
幅(mm)37
高さ(mm)260
奥行(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
レタリング、塗り込み、イラスト、染色等に幅広く使えます。
サイズ(号)5
エスコ品番EA109MK-5
全長(mm)245
毛丈(mm)24
材質(ブラシ部)山羊毛
柄長さ(mm)287~311
材質(柄部)竹
毛幅(mm)14
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
●文字を書く際などに一般的に使用されている筆です。「ペンキ筆」や「さばき筆」とも呼ばれています。●筆のエキスパート、マルテー大塚がオススメする、汎用性の高い特撰シリーズの文字筆です。
用途文字筆
材質羊毛・ヤンオ・PBT
毛腰と穂先のバランスが良く、絵具の含み具合もいいのでムラなく描けます。
日曜画家からプロまで幅広く活用される筆です。
毛材山羊毛
材質(軸)竹
柄長さ(mm)209~245
RoHS指令(10物質対応)対応
極細のティパーナイロン毛で人工の毛、最近の多種多様の材料や乾燥の早い材料に対応できるように、含みと吐き出しのバランスが取れた一般向きの筆です。
レタリングデザイン及び、塗り込み、日本画の彩色やイラスト・デザイン・美術工芸・染色など多用途に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ