気軽に使える経済的な普及品として好評の、マルテー並白文字筆。
柔軟でまとまりの良い白羊毛を使用した書き味の良い筆です。通称「ペンキ筆」、「さばき筆」とも呼ばれています。
毛材白羊毛
化学繊維仕様で、速乾性塗料、アクリル絵具に最適の筆です。
RoHS指令(10物質対応)対応
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
毛材PBT100%
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用されているペンキ筆で、羊毛の柔軟さを持っているので書き心地が良く、穂先のまとまりが得られます。
別名「さばき筆」とも言われてます。
柄長さ(mm)187~192
RoHS指令(10物質対応)対応
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
繊細な書き味と優れた耐久性のナイロン製画筆です。
型式平筆
毛材ナイロン
PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用!
握りやすい鉛筆のような多面カットで描きやすい!
用途面塗りから線描きに、多彩なストロークの描写に。
RoHS指令(10物質対応)対応
化学繊維仕様で、速乾性塗料、アクリル絵具に最適の筆です。
RoHS指令(10物質対応)対応
工作、塗装の細かい部分塗りに適しています。
刷毛では難しい模様・文字などを書くのに適しています。
工作、塗装の細かい部分塗りに適しています。
刷毛では難しい模様・文字などを書くのに適しています。
材質(柄)木
材質(毛)馬毛
PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用!
握りやすい鉛筆のような多面カットで描きやすい!
用途面塗りから線描きにポスターカラーに。
RoHS指令(10物質対応)対応
繊細な書き味と優れた耐久性のナイロン製画筆です。
型式丸筆
毛材ナイロン
看板や、レタリング・塗り込み・イラストなどに幅広く使用できます。
毛材山羊毛
RoHS指令(10物質対応)対応
水含みが良くしなやかな弾力で、紙あたりが柔らかい筆。
山羊の毛100%使用。描き手のタッチが生き、デザイン、ホビー、地塗りに最適。
用途ポスターカラーの面塗りなど
材質(毛)山羊100%
適合塗料水性塗料
RoHS指令(10物質対応)対応
形くずれが少なく、耐久性に優れるナイロン繊維製。滑らかな仕上りと、ソフトな書き心地を堪能できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ペンキ用文字筆として幅広く使用されています。
汎用性の高い特撰シリーズの文字筆です。
毛材馬毛・羊毛
常用のペンキ筆としてプロによく愛用され、毛腰が強いので塗料になじみ、太い文字から細い文字まで書き易い筆です。
また水性塗料にも使われます。
毛材馬毛
柄長さ(mm)187~192
RoHS指令(10物質対応)対応
工作、塗装の細かい部分塗りに適しています。
刷毛では難しい模様・文字などを書くのに適しています。
工作、塗装の細かい部分塗りに適しています。
刷毛では難しい模様・文字などを書くのに適しています。
用途塗装、接着剤の塗布。
材質(柄)木
材質(毛)アクリル樹脂繊維
特殊な製法で毛が抜けにくく作られているため、塗料への付着等の心配がなく、長くご使用いただけます。刷毛塗りでは難しい模様・文字を描くのに最適です。
全長(mm)170
黒毛を使用した腰のある平筆です。ペイント用としてさまざまなジャンルで好評を博しています。
毛材馬毛(主原毛)
RoHS指令(10物質対応)対応
線描きなど細部塗りから、面塗りまで対応できる万能筆です。
幅(mm)37
高さ(mm)245
奥行(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
細かい部分を描くのに適しています。腰のある硬毛としなやかな柔毛をブレンドしたことで、布地を傷つけることなく細部まで美しく描けます。シェードやグラデーション等の表現にも最適です。
用途ステンシル用
毛材化繊+豚毛ミックス
毛腰と穂先のバランスが良く、絵具の含み具合もいいのでムラなく描けます。
日曜画家からプロまで幅広く活用される筆です。
毛材山羊毛
材質(軸)竹
柄長さ(mm)209~245
RoHS指令(10物質対応)対応
鋭く強い腰を持つ筆先を実現。紙の上に描くような、自由な描き心地。エッジの効いたシャープな表現が可能通常の2倍以上の太さの化学繊維を用い、その繊維の一本一本を先端に向かって細くするという精緻な作業から生まれます。通常よりも短い筆先は、根元を太く、先端を細く仕上げた繊維を、さらに上下差をつけて植え込んだもの。この高度な製法と工夫が、鋭く強い腰を持つ筆先を実現し、エッジの効いたシャープな表現を可能にしました。なめらかに仕上げた繊維の表面は絵の具離れがよく、かすれのコントロールがスムーズ。まるで紙の上に描くような、自由な描き心地です。細く腰の強い筆先が、面相筆で描くような軽やかで繊細な描き心地を実現。
用途テキスタイルペイント手描き用
毛材化繊100%
柔らかく耐久性に優れています。
材質レッドクロテン
全長(mm)191
サイズ(号)8
毛丈(mm)11.1
毛幅(mm)9.5
アズワン品番64-2194-68
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
1セット
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
1セット
¥1,840
税込¥2,024
当日出荷
1セット
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
工作用、ホビー用等の細かい部分の塗りに最適。
補修塗装に最適。
全長220
毛材アクリル樹脂繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ