8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロガータイプの騒音計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。
用途騒音測定に 付属品取扱説明書、風防スポンジ 外形寸法(mm)68×245×45 分解能0.1dB 周波数特性A特性、C特性 電池寿命(時間)通常測定時:約145、データロガー機能動作時:約60 測定レンジAuto:30~130dB、Lo:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB 周波数範囲31.5Hz~8kHz
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

騒音レベルを手軽にチェック。 【最高値ホールド可能】測定を開始してから、現在までの最高値をホールドすることができます。デジタル表示なので、読み取りが楽に行えます。 【持ち運びに便利】クッション付のケース付です。デジタル騒音計をしっかり保護したまま持ち運べます。 3段階の測定レンジで使用できます。 細かい設定は不要で操作が簡単です。
用途道路、建設現場、工場などの騒音の確認に。 仕様最高値ホールド機能付 トラスコ品番756-9751 質量(g)150(電池含む) 電源9V乾電池 1本 最小表示(分解能)0.1dB 本体寸法(mm)185×63×35 精度±1.5dB(94dB、1KHzにて) 周波数特性A/C切替 周波数範囲(Hz)(応答)31.5~8K 測定レベル範囲(dB)30~130 測定レンジ30dB~70dB、60dB~100dB、90dB~130dB 使用温湿度範囲0~40℃、10~90% 保管温湿度範囲-10~60℃、10~75% 三脚取付ねじ1/4インチ 応答速度FAST(125ms)、SLOW(1s) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ケニスデジタル騒音計
エコ商品
データロガーを内蔵した小型タイプのデジタル騒音計です。USBでパソコンと接続することで、音環境の騒音レベルの最大・最小値、時間平均騒音レベルなどモニタリング可能です。最大64000データを記録できるロガー機能付で、記録したデータをディスプレイに再表示できます。等価騒音レベル測定を行うことができます。
付属品キャリングケース USBケーブル 風防 ソフトウェア 寸法(mm)272×83×42 測定範囲1レンジ 30~130dB 質量(g)約390 規格IEC61672-1 Class 2 ANSI S1.4 Type2 電源単3電池×4(付属) 精度±1.4dB(94dB/1kHz時) 機能FAST/SLOWモード切替 メモリー最大64000データ RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
67,980 税込74,778
3日以内出荷

リオン普通騒音計
エコ商品
107dBの広い直線動作全範囲を有し、30~137dBの騒音レベルをレンジ切り替えをすることなく測定できる騒音計です。 USB通信アダプタケーブル(別売)で接続する事によりPCとのデータ通信が可能です。
仕様データ保存:200個(USBケーブル(オプション)使用でデータ送信可) 付属品ウインドスクリーン WS-14×1 ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1 ストラップ×1 USB保護カバー(USBC-3C)×1 寸法(mm)約200×50×34 測定範囲20Hz~8kHz 30~137dB(A) 36~137dB(C) 質量(g)約160(電池含む) 電源単3電池×2(付属) 適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020 class2 IEC 61672-1:2013 class2 JIS C 1509-1:2017 class2 CEマーキング EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013 RoHS指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018 UKCAマーキング 中国版RoHS 検定 機能騒音レベル 時間平均騒音レベル(等価騒音レベル) 騒音暴露レベル 最大値 C特性ピークサウンドレベル 使用温湿度範囲温度:-10~50℃ 湿度:10~90%RH(ただし結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
169,800 税込186,780
5日以内出荷

リオン普通騒音計
エコ商品
107dBの広い直線動作全範囲を有し、30~137dBの騒音レベルをレンジ切り替えをすることなく測定できる騒音計です。 USB通信アダプタケーブル(別売)で接続する事によりPCとのデータ通信が可能です。検定付です。
仕様データ保存:200個(USBケーブル(オプション)使用でデータ送信可) 付属品ウインドスクリーン WS-14×1 ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1 ストラップ×1 USB保護カバー(USBC-3C)×1 寸法(mm)約200×50×34 測定範囲20Hz~8kHz 30~137dB(A) 36~137dB(C) 質量(g)約160(電池含む) 電源単3電池×2(付属) 適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020 class2 IEC 61672-1:2013 class2 JIS C 1509-1:2017 class2 CEマーキング EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013 RoHS指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018 UKCAマーキング 中国版RoHS 検定 機能騒音レベル 時間平均騒音レベル(等価騒音レベル) 騒音暴露レベル 最大値 C特性ピークサウンドレベル 使用温湿度範囲温度:ー10~50℃ 湿度:10~90%RH(ただし結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
179,800 税込197,780
5日以内出荷

信頼性の高い計量法(平成27年施行)、IEC 61672-1 に適合 数々の機能を満載したハイコストパフォーマンス騒音計ながら使いやすさを追求 しかもシンプル操作、高性能、ワイドレンジに対応、延長ケーブルはBNCコネクタ(別売AG-2000シリーズ)
質量(g)360(電池含む) 出力(AC)バーインジケータ上限値にて:0.707Vrms/F.S(ノーマルレンジ)、2.236Vrms/F.S(ワイドレンジ)、(DC)バーインジケータ上限値にて:2.5V/F.S、10dBあたりの電圧変化量:0.25V 電源単3形乾電池×2本(付属)、または外部電源(別売PB-7090) 測定項目Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(L-high、L5、L10、L50、L90、L95、L-low、L-ave) 本体寸法(mm)78×263×47 表示LEDバックライト付液晶半透過型124x64ドットマトリックス、数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示 測定時間手動、任意設定(199h59m59s(max)) レベルレンジ20~90dB、30~90dB、40~100dB、50~110dB、60~120dB、70~130dB(ノーマルレンジ)/40~120dB(ワイドレンジ) 測定レベル範囲(dB)26~135(A特性) 電池寿命(連続時間)約8時間(LR6アルカリ電池使用、23℃/バックライト消灯時/RS-232C・USB非使用時) 負荷抵抗10kΩ以上 周波数重み付け特性A/C/Z 表示更新時間数値表示:1s、バーインジケータ:0.1s、トレンド画面:0.2s RoHS指令(10物質対応)対応 直線動作範囲(dB)100(ワイドレンジ)、80(ノーマルレンジ)
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音圧レベルをオートレンジおよびマニュアルレンジ操作で30dBから130dBまで測定可能です。周波数特性: A特性 / C特性、動特性: FAST/SLOW 切替え可能です。ホールド機能搭載、アナログ表示付きです。電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能を搭載しています。
用途工場等の騒音管理などに。工事現場などでの騒音管理に。その他騒音チェック全般に。 付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V角型乾電池×1個(テスト用) トラスコ品番176-6714 材質/仕上ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32×188 分解能0.1dB 動特性FAST(時定数:125ms)、SLOW (時定数:1s) 周波数特性A特性 / C特性 電池寿命(時間)約30 (アルカリ電池使用時) サンプリング約2回/秒 周波数範囲31.5Hz~8kHz オートパワーオフ約15分(解除可能)
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタムデジタル騒音計
エコ商品
基本機能を集約した簡単操作のデジタル騒音計。コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易。騒音測定機能 A特性、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能、温度測定機能。カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上。裏面に三脚穴付き
用途工場・工事現場等での騒音管理、その他騒音チェック全般 付属品取扱説明書(保証書付)、風防スポンジ 測定範囲35.0~135.0dB 質量(g)約81(電池含まず) 電源単4形乾電池×3本(別売) 測定精度±2.0dB(94dB、1kHzにて) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56×153×33(風防スポンジ含む) 分解能0.1dB 温度測定範囲(℃)0~40(環境) 分解能(℃)環境温度:0.1 周波数特性A特性 サンプリング約3回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 周波数範囲31.5Hz~8kHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)