30°線、60°線、垂直線、水平線印刷済。
30°段影法、等角投影法を描くことができます。
仕様薄ブルー印刷ケント紙(200k)
タイプヨコ型
光の透過が良く、強じんでハリのある紙質ですから、感光紙によるコピーの原稿用紙として最適です。原稿の作成には黒インク・黒ボールペン・HB以上の柔らかい鉛筆芯および赤鉛筆・赤インクなどを使うと鮮明なコピーがとれます。
方眼用紙の大きくなるにつれて紙厚が増すので、大きな用紙がぺらぺらでたわんでしまったり、小さいサイズが厚すぎて扱いにくくなったりしません。その用紙の大きさに合った、程よい厚さになっています。85g/m2(B1)、75g/m2(B2、B3、B4、A1、A2、A3)、70g/m2(A4)、50g/m2(B5)
罫1mm方眼・ブルー刷り
品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。
板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。
種類機械・記号
材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)
寸法(mm)115×230×1
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
<UNIFEEL>シリーズと統一デザインのセクションパッド。コピーの際に写りにくい、ブルー罫を採用しました。
紙厚(g/m2)60
紙質上質紙
罫5mm方眼通し罫
製本はぎ取り式
5mm方眼。フチドリあり。片面方眼印刷。
寸法(mm)320×470×0.42
サイズA3
1組(50枚)
¥2,164
税込¥2,380
当日出荷
7種類のサイズバリエーションと充実の罫内容。
コピーに写りにくいブルー罫。
あらゆるプランニングに最適です。
材質特抄上質紙
PPC用に特に開発された原稿用紙です。
ブルー刷りの罫は、複写機で写りにくくなるようインキを特に吟味しています。
色ブルー刷
サイズ5ミリ方眼
枚数50
紙厚(g/m2)75
紙質上質紙
罫5mm方眼・ブルー刷り
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
種類建築記号
材質IR樹脂
寸法(mm)105×230×0.75
質量(g)20
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
種類楕円
仕様楕円:25°、36°16′、45°、60°
材質IR樹脂
寸法(mm)150×300×0.75
質量(g)25
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
種類矢線記号
材質IR樹脂
寸法(mm)105×230×0.75
質量(g)20
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
コピーに写りにくいブルー罫
あらゆるプランニングに最適です
材質特抄上質紙
罫10mm方眼
坪量(g/m2)64
等角に刃があり溝加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
材質超硬K20
柄径(Φmm)12
柄長さ(mm)45
適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
関連キーワード