4年生 人の体のつくりと運動
腕の曲げ伸ばしを再現できる実験器です。筋肉はソフトな素材でできており、腕を曲げると力こぶができたり、伸ばすと筋肉が伸びるようすがよくわかります。また、筋肉が2本の骨にまたがって付いていることを理解させるのに最適です。
付属品筋肉部(交換用)2個
材質プラスチック(骨格部)、ナイロンメッシュ・綿(筋肉部)
寸法(mm)約750(腕を伸ばした時)
1個
¥8,300
税込¥9,130
4日以内出荷
人体の内臓の形や位置関係を学べる、小型の人体解剖模型です。
体が透明なので、じん臓のような背中側の臓器の位置も一目瞭然です。
また、体には臓器の名称と位置が示されていますので、児童たちが臓器の位置関係を確認しながら組立てるのに役立ちます。
材質ポリ塩化ビニル、ポリカーボネイト
寸法(mm)約180
分解力解剖分解数:6(右肺、左肺、心臓、肝臓、胃、小腸)
1個
¥4,600
税込¥5,060
4日以内出荷
4年生 人の体のつくりと運動
腕を曲げ伸ばしした時の筋肉の伸縮のようすが観察できます。筋肉部は柔らかいシリコン製ですので、よりリアルな筋肉の状態を再現することができます。
材質ポリプロピレン(骨格部)、シリコン(筋肉部)
寸法(mm)約700(腕を伸ばした時)
1個
¥29,000
税込¥31,900
6日以内出荷
人体骨格模型に、中学校で学習する臓器モデルが付いた汎用性の高い模型です。等身大骨格模型と同じ肩関節・股関節専用パーツを使用しているので、腕・脚の自然な動きを再現できます。食道・胃と連結した小腸と大腸を引出し、ビー玉を通すことで、入った食べ物が食道を通って肛門から排泄されるまで、1本の管であるという事が実感できます。
人体への興味・関心を高める授業サポート動画付き。リモート学習にも活用できます。
材質ポリ塩化ビニル(骨格)、布(臓器モデル)
モデル【臓器】肺・心臓・肝臓・腎臓・胃・小腸・大腸・膵臓・胆のう・膀胱
全高(mm)850
付属品ダストカバー、組立図、ビー玉3個、DVD(授業サポート動画)
1個
¥50,000
税込¥55,000
27日以内出荷
頭蓋骨、上肢骨、下肢骨は取り外し可能で各関節が自由に曲がります。実物と区別がつかぬほど精巧に出来ています。
その他ダストカバー、キャスタースタンド付き
種別A10
材質プラスチック
質量(kg)9.8(台含む)
全高(mm)1740
1個
¥75,000
税込¥82,500
3日以内出荷
4年生 人の体のつくりと運動
個人学習に最適な人体骨格模型です。右腕に筋肉が付いていますので、骨の形や仕組みだけでなく、腕を曲げ伸ばした時の筋肉のようすが観察できます。
その他台付き、腕・脚曲げ伸ばし可能
種別(筋肉付)CT-M
材質ポリ塩化ビニル(骨)、ゴム(筋肉)
全高(mm)約460
1個
¥6,300
税込¥6,930
4日以内出荷
4年生 人の体のつくりと運動
成人の全身骨格模型から腕の部分を取り出し、小学生に肘関節と上腕の筋肉の動きを理解させ、さらに生徒に骨格模型の手と握手を体験させることによって、指の動きが細かい関節の連携から実現している驚きを実感させます。
教師が腕模型を付属のベルトで右肩に掛け、児童に右手で骨格模型の手と握手してもらいます。赤ゴムに紐による筋肉の表現は、児童が手を上下するにつれて肘の動きと連動して表情を変え、力こぶのふくらみの変化をイメージさせることができます。
付属品ベルト、スチール・スタンド
材質ポリ塩化ビニル
寸法(mm)約700
質量(g)560(スタンド含まず)
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
仕様頭部、胸部、肺、胃、腸、心臓、腎臓、男性生殖器、女性生殖器、胎児等の取り外しができます。男性生殖器、女性生殖器の一部分解ができます。台付き。
材質プラスチック
質量(kg)約7.2
高さ(mm)870(台含む)
分解力解剖分解数:20
性別男性、女性兼用型
1個
¥277,000
税込¥304,700
8日以内出荷
4年生 人の体のつくりと運動
机上に置ける小型の人体骨格模型なので、グループ学習用に最適です。
その他台付き、腕・脚の曲げ伸ばし可能
種別CT-S
材質プラスチック
寸法(mm)460
1個
¥3,900
税込¥4,290
3日以内出荷
材質皮下脂肪モデル/ウレタンゲル、その他/エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等
寸法(mm)120×80×25
タイプインスリン注射練習用
アズワン品番8-5875-15
1個
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷
人体骨格模型に腕の筋肉と臓器モデルが付いた汎用性の高い模型です。
等身大骨格模型と同じ肩関節・股関節専用パーツを使用しているので、腕・脚の自然な動きを再現できます。
食道・胃と連結した小腸と大腸を引き出し、ビー玉を通すことで、入った食べ物が食道を通って肛門から排出されるまで、一本の管であるということが実感できます。
仕様臓器モデル:肺・心臓・肝臓・腎臓・食道・胃・小腸・大腸
付属品ダストカバー、組立て図、ビー玉3個
材質ポリ塩化ビニル(骨格)、布(臓器モデル)
全高(mm)850
1個
¥40,000
税込¥44,000
8日以内出荷
測定範囲(mm)0~70
材質プラスチック
寸法(mm)168×100×6
質量(g)25
最小目盛0mm
アズワン品番0-9885-22
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
その他台付き、腕・脚の曲げ伸ばし可能、脊椎可動、神経根付き
種別MS-1N
全高(mm)840
1個
¥22,000
税込¥24,200
3日以内出荷
仕様組み立て式、スタンド付き
材質PVC(塩化ビニル樹脂)・ゴム
質量(kg)9
身長(cm)178
アズワン品番8-8311-01
1個
¥65,600
税込¥72,160
翌々日出荷
仕様実物大の1/2サイズ。頭部は半分に分解でき、半脳も取り出し可能。
セット内容両肺、心臓(2分割)、胃、胆のう付肝臓、腸(2分解)。台付き。
材質プラスチック
質量(kg)約2.7
高さ(mm)540
分解力解剖分解数:12
性別中性
1個
¥54,000
税込¥59,400
14日以内出荷
縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場!
胃縫合モデルは3次元構造です。
皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。
血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。
乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。
注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。
肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。
縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。
人体の質感を追求した訓練用モデルです。
小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。
乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。
注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。
肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
仕様単層シート
材質エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等
寸法(mm)200×100×12
アズワン品番8-5875-05
1個
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材など
材質ポリウレタン
色乳白色
RoHS指令(10物質対応)対応
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に
色乳白色
混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
体に着用して、臓器の位置や名前、形などを楽しく学べる教材です。チョッキも臓器もフェルト素材なので、マジックテープで着脱ができます。
寸法(mm)約600×340
その他プレート7枚(無記入)付き
材質フェルト
1個
¥35,500
税込¥39,050
6日以内出荷
1個
¥8,000
税込¥8,800
5日以内出荷
1個
¥8,000
税込¥8,800
5日以内出荷
骨盤、その他の骨、筋肉を備えた腹膜後腔の模型です。下大静脈、腹大動脈とその脈枝(腸骨部動脈含む)、尿道上部、直腸、腎臓、副腎が見られます。右腎臓の前半分は取り外して内部を見られます。男性泌尿生殖器(膀胱と前立腺、前後に分解可)と女性泌尿生殖器(膀胱、子宮と卵巣、上下に分解可)を交換できます。
仕様解剖分解数:6
その他ベースボード付き
材質プラスチック
寸法(mm)410×310×150
1個
¥139,000
税込¥152,900
8日以内出荷
ゴム製筋肉の付いた腕の骨格模型、肘関節が可動し、腕の曲げ伸ばしと筋肉の働きについて理解できます。
材質骨部:樹脂製、筋肉部:ゴム製
全長(mm)約500
アズワン品番68-5687-27
1個
¥29,898
税込¥32,888
16日以内出荷
関連キーワード