すばやく吸収されるホエイプロテインとゆっくり長く吸収されるカイゼンプロテインを配合。
アスリートに不足しがちなカルシウム・鉄・プロテインの働きに必要なビタミンB群(7種類)を添加。
運動で消費され、カラダのメンテナンスに役立つグルタミンを添加。
用途すべての競技アスリートに。
仕様【摂取タイミング(目安)】トレーニング後、就寝前
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
正しい姿勢を作り、腰の負担を減らします。
寄りかかるだけで、背筋が伸びた健康的な姿勢になります。
背骨を自然なカーブで支え、正しい姿勢をサポートする設計。
16の圧着ポイントが背中を刺激し、筋肉の緊張をほぐします。
ストレッチ・背伸び運動にも使えます。
床面に置いて仰向けに寝ると、腰~背中~肩にかけて、緊張した筋肉が伸びる心地よさが感じられます。
用途すわる時間の長いオフィスワークの事務職の方
長距離ドライバーやタクシー運転手。ドライブや帰省にも最適。
受験生の集中力も持続します
材質本体:ポリプロピレン/クッション部:(表)ポリエステル繊維(中身)熱可塑性ポリウレタン+スポンジ
質量(g)907
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)53.0×40.0×13.5
人口筋肉”ソルボ”をフルに活用しており、足・膝・腰の障害防止と疲労軽減に効果があります。
抗菌・防臭加工です。
用途安全靴の中敷として使用。
機能軽量
RoHS指令(10物質対応)対応
温熱脚用EMS運動器「もてケアFOOT EX」。足先を温熱で温めて筋肉運動をより効果的に。足裏だけでなく、ふくらはぎ、もも、おしり、脚全体のトレーニングが可能。土踏まずの筋肉トレーニングもサポート。温度レベル3段階。2つのトレーニングモード、4つのリラックスモードを搭載。ポーチ付きで持ち運びも便利、ゲルシート不要、薄くて軽い素材を使い折りたたんで収納できる。リモコン付き。
電源充電式
本体質量(g)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×25×330
充電時間(時間)約2.5
動作時間約10分
プログラム機能6モード
RoHS指令(10物質対応)対応
電極数6
1個
¥15,990
税込¥17,589
4日以内出荷
誕生したのは、忙しい現代人のお声から誕生したハンディガンの進化版。
1箇所3分のながらケアで前進、ほどけてく。
セルフケアを賢く、豊かに。
奥まで響く振動が、固まりがちな筋肉に強く、広くアプローチします。
セット内容本体×1 ・充電用USBコード×1・アタッチメント4種類×2 ・取扱説明書(保証書)×1・アタッチメント用ストッパーゴム(予備)×2
寸法(mm)約183 × 90 × 46(アタッチメント除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
正しい姿勢を保ち、凝りをほぐします
空気圧の適度な圧力で腰を包むことにより、正しい姿勢を保ち、同時に緊張して固くなった腰の筋肉を柔らかくして凝りをほぐします。
腹圧を上げて、腰を支えます
縦状のエアーチューブが腰筋を支え、腹圧を上げるので腰にかかる荷重を分散させます。
腰を保温し、血行を促します
エアーチューブ内の空気が体温で暖まり、保温効果が得られます。また空気圧が適度な刺激を与え、腰全体の血行を促し、疲れを取ります
用途腰に負担のかかる作業・動作の多い方、腰を痛めた経験のある方の腰のサポートに
色ネイビーブルー
幅(cm)23.5
材質ナイロン
質量(g)272
スマートフォンアプリとの連携により最大99人分のデータの管理ができるスマート体重・体組成計です。
体重・BMI・体脂肪率・筋肉重量・内臓脂肪・水分・骨格筋率・骨質量・基礎代謝・脂肪重量・骨格筋重量・水分重量・タンパク質重量・タンパク質・皮下脂肪・脱脂体重と16項目の測定項目を備えています。
体重計に乗ることで自動的に電源ON、降りると自動的に電源オフで切り忘れの心配がありません。高精度センサーによる正確な測定が可能です。
高精度センサーによる正確な測定が可能。
付属品単4電池2本(テスト用)
材質強化ガラス、ABS、ゴム
寸法(mm)270×270×22
質量(kg)約1.2
精度≦50kg±0.2kg、>50kg≦90kg±0.2kg、>90kg≦180kg±0.3kg
表示LCDデジタル表示
最小表示(kg)0.1
電池単4乾電池×2
使用環境温度:0℃~40℃、湿度:<90%RH、気圧:80kPa~106kPa
測定範囲(kg)0.2~180
保管環境温度:-20℃~60℃、湿度:<90%RH、気圧:50kPa~106kPa
RoHS指令(10物質対応)対応
セブンポーズポジションは美しい座姿勢で作業でき、腰への負担が低減されます。
しかしながら同一姿勢での長時間作業は腰回りの血流悪化を招き、筋肉ストレスを受けます。そんな時は座面角度を調整しひざ当てパッドを折りたたむことで普通の作業椅子のように座れるスツールポジションをとってリフレッシュでき、気持ち新たに作業できます。
クッションを起こして背もたれにするとソファポジションでリラックスした姿勢がとれいます。
運搬・収納時はコンパクトに折りたため、持ち手が付いて運びやすく、また自立するので収納場所を選びません。
材質ポリエステル、スチールパイプ
質量(kg)6.4
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×670×485
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×260×800
適応身長(cm)140~180
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
リクライニング14段階ギア調整(1段階6°)
再生紙使用マーク適合
疲れた体に心地よい刺激を、コンパクトでパワフルなリカバリーガン。
首や肩のケアがしたい方、ふくらはぎや足裏などピンポイントにケアしたい方、外出先でも気軽にケアしたい方などにおススメ。
1分間に最大約3,500回振動でパワフルな揺れと刺激!
弱・中・強の調整が可能で気分やコンディションにあわせて選べます。
日々の疲れや運動時のウォーミングアップ、リリース、筋肉のケアなどに。
4種類のアタッチメント付属で気になる部位にアプローチ。
球形アタッチメント:肩や太ももなどのケアに
円形アタッチメント:ふくらはぎなどのケアに
U字形アタッチメント:前腕などのケアに
円錐形アタッチメント:足裏などのケアに
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×70×160
質量(g)約620(本体のみ)
電源充電式リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 2,200mAh
充電時間(時間)約2.5(DC5V 2A出力のアダプター使用時)、約5 (DC5V 1A出力のアダプター使用時)
電池使用時間(時間)最長約4(振動レベル弱動作時)、最短約時3(振動レベル強動作時)
充電可能回数約350回
振動数(回/min-1)弱:2300(±10%)、中:2900(±10%)、強:3500(±10%)
使用環境温度(℃)10~35
材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ABS樹脂、EVA(球体アタッチメントのスポンジ部)
付属品アタッチメント4種、USBコード(Type-C)、収納袋、取扱説明書(保証書付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【振動段階】3段階(弱・中・強)
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。ペン型のマイクロカレント美顔器で手のひらサイズながら顔のあらゆる筋肉にピンポイントでアプローチ。約14,000回/分の微振動とマイクロカレント(微弱電流)で、お肌を刺激し上向き印象へ導くエイジングケアができます。ペン型だから、目尻のしわや、ほうれい線、額など、気になる部分にピンポイントで当てることができます。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:220mA
付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書
材質シリコン、亜鉛合金、ABS
寸法(mm)25×29×99(本体のみ)
質量(g)約38(本体のみ)
機能振動:3つの速度レベル、MicroCurrent:3段階の強度
バッテリーリチウムイオン3.7V
充電電圧(V)5
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)220
保管温度(℃)-5~60
ケーブル長(cm)充電:100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,000
税込¥6,600
7日以内出荷
一枚でもアンダーレイヤーとしても活躍するクーリング高機能ライトコンプレッションレイヤー。
汗に反応する特殊冷感プリントが暑熱環境下における屋外作業などで働く方のパフォーマンスを向上します。
吸汗速乾性と伸縮性に優れたストレッチ素材と運動時の筋肉サポートを兼ね備え、生地の肌側面に施された特殊冷感プリントが汗に反応し、
吸熱特性により生地の温度を下げることで、涼しく快適な状態をキープして体をクールに保ちます。
2方向ストレッチ素材でどんな動きも妨げず、UVカット仕様で紫外線から体を保護し、抗菌防臭加工により「不快な臭い」の発生を防ぎます。
ファン付きの衣類や風通しの良い衣服と組み合わせると、より涼しさを体感できます
材質ナイロン80%、ポリウレタン20%
関連キーワード