サイズラインナップが豊富で定番の目地刷毛。筋違タイプ。
幅が短く毛丈が長いタイプの刷毛で、深い凹部や奥まった箇所の塗装に適しているタイプです。
形状筋違
毛丈(mm)32
毛色白色
玉厚(mm)5
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途目地用
RoHS指令(10物質対応)対応
腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。
合成樹脂塗料用刷毛薄口タイプでしっかりとした腰感と耐久力・スムーズな塗り心地。使いやすい長柄タイプです。
ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
形状筋違
毛丈(mm)37
毛色白色
玉厚(mm)10
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途合成樹脂用
RoHS指令(10物質対応)対応
目地、だめ込み、隅切りなど細かい作業に適した刷毛です。
毛質もやわらかめの繊細な感じで、厚みはもちろん薄口、刷毛さばきが軽いタイプになっています。
用途細部・狭部・多用途
毛丈(mm)35
毛材羊毛+細羊(独特のしなやかさが特徴です)
適合塗料低粘度
毛厚(mm)6
毛のやわらかい良質の原毛を厳選し、新しい技術を加えて製作されたラック・ニス用の刷毛です。
錆止め塗料も驚く程の滑らかな塗り感を実現。
用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途合成樹脂用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
ウエーブ繊維を使用した特許製品。
「すすき」は、ウエーブ刷毛でありながら、大幅にお求め易い価格を実現しました。
その塗料含みと作業性の良さ、力強いタッチをぜひご体感下さい。
含みの良さと作業性を両立。
形状筋違
毛色黒色
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。
毛丈(mm)35
玉厚(mm)5
形状平
全長(mm)275
種類刷毛
材質(柄部)木柄白木地
材質(毛)山羊毛
主な用途目地用、塗装用
毛色白色
材質(金具)銅メッキ
厳選された原毛を使用し、独特の手法で製作。
伝統工芸の必需品です。
用途曲面、平面、隅塗り
形状筋違
毛色黒色
種類刷毛
材質(毛)黒豚、馬の天尾
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
オール化繊刷毛ですが水性、溶剤塗料どちらにも対応。オールマイティで使用できます。
含みが良く・毛も広がらず、纏まりも良く塗れます。塗りやすく優れた耐久性です。
用途ラッカー、ニス、水性塗料、溶剤塗料、造船、工業
毛色白毛
形状筋違
主な用途ニス、水性
木材の保護・汚れ防止剤の塗布、アク洗い用刷毛です。
用途建築・工業用刷毛
あく洗い・木材の保護・汚れ防止剤などの塗布に
形状筋違
毛色白色
種類刷毛
材質(毛)PP
主な用途アク洗用
目地や狭所、小口の塗装時に必要な刷毛です。10本入りの商品ですので本数が必要な方などに最適です。
用途目地、小物、狭所、サッシ、小口
厚さ(mm)5
材質(毛)山羊毛
適合塗料油性
入数(本)100
種類刷毛
主な用途塗装用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料含み・引きの良さ・仕上がりの美しさ耐久性など、刷毛に求められるさまざまな条件をあざやかにクリアにしたペイント用刷毛。
一貫した生産体制と徹底した品質管理に支えられた、クオリティの高さでプロの信頼を集めています。最も幅広くご愛用いただいている自身のベストセラーです。
主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄など、洗い作業に使用していただけるため、工業塗装の現場でも使われています。
用途油性ペンキ用・建築塗装・工業塗装に
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)馬毛(振毛)
主な用途ペイント用
毛色黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン(化学繊維)刷毛の中で塗料含みに優れた、耐久性抜群の薄口刷毛。仕上げ・補修・タッチアップなどに良い。
筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。
用途性塗料用刷毛
形状筋違
毛丈(mm)33
毛色白色
玉厚(mm)10
種類刷毛
材質(毛)PBT
主な用途水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
独自開発したPCT製法により、水性塗料反応硬化塗料がOP感覚で濡れる画期的獣毛刷毛。
獣毛ながら水性反応硬化型塗料使用時の刷毛の固まりを抑え長期の使用が可能。
さらに獣毛だからこそ実現できる塗料の含み・吐出し・刷毛さばき・伸び・まとまりなどに優れ、塗面へのかぶり・洗浄性も抜群。
筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)混毛
主な用途銅巻用
毛色赤色
玉厚(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
化学繊維に特殊なウエーブをかける新技術が生んだ世界初の刷毛「塗来」。
ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。
素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。
しなやかで且つ滑らかな塗り感で水性反応硬化型(超速乾型)の塗材に使用可能。
筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。
用途水性塗料反応硬化塗料・弱溶剤型塗料等に。
形状筋違
毛色赤
玉厚(mm)10
型式筋違
種類刷毛
材質(毛)化繊(PBT)
主な用途ニス用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード