厳選された原毛を使用し、独特の手法で製作。
伝統工芸の必需品です。
用途曲面、平面、隅塗り
形状筋違
毛色黒色
種類刷毛
材質(毛)黒豚、馬の天尾
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り上げ作業をスムーズに行えるデザイン。
用途建築系室内、建て込み部
メジ用、ダメ込み用
毛丈(mm)35
玉厚(mm)5
形状筋違薄
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途建築用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
豚毛の太い毛質を使い、弾力の強い刷毛に加工しています。
また、作業が激しさを伴うので強力な接着材で固め、金属の金輪で丈夫に仕上げています。
用途屋上、屋根や水を使う作業場における防水のため、高粘度の材料を厚く塗る際に使用します。
また、弾性塗材の刷毛塗りにも最適です。
毛丈(mm)45
玉厚(mm)12
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)白豚毛
主な用途塗装用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード