抗菌。電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)
材質(本体)ポリプロピレン、(本蓋)ポリエチレン
形状丸長型
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジ○(蓋除く)
質量(g)125
内寸法(Φmm)76.2
1本
¥299
税込¥329
欠品中
透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。
ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ本体
材質A-PET
材質SUS304
ケミストプラザCPP型用のオプション品です。
用途CPP型用
材質PTFE
材質(本体)PS(ポリスチレン)
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
粉体やペーストに最適な広口容器。粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。
用途サンプル保存容器
使用温度範囲(℃)0~70
スクリュー式フタ・取り外しできるパッキン付きで密閉性に優れています。
積み重ねが可能です。
仕様銀イオン抗菌加工
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコーンゴム
形状丸形
材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)
色(本体)クリア
仕様パッキン付き
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)発泡PE(ポリエチレン)
ポリエチレン製なので耐薬品性に優れております。
養液栽培等に使用いただいております。
単層構造で白は内容量が見え、黒は藻が生えにくい。
使用後の洗浄が容易にできます。
オプションで排水口の取付けが可能です。
下径(Φmm)730
上径(Φmm)680
フタ外径(Φmm)750
フタ付き
商品タイプ本体
目盛は目安となっております。
台座部分(グリーン)は取り外し可能です。
材質筒本体/PP製、台座/PE製
ピペットを安全に保管するための容器です。
ピペットのオートクレーブ容器としてもご使用できます(蓋は外してください)。
プッシュ式の蓋は移動時の破損や埃から保護します。
ピペット洗浄時の浸け置き容器としてもご使用できます。
サイズ(mm)Φ82×H426×410(内側H)
材質PP、PE(蓋)
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
様々な形状の針やシリンジ等の廃棄が可能です。底や側面からの漏れがなく、耐貫通性に優れています。そのまま焼却処理が可能です。
仕様入れすぎ防止メッセージライン付き
材質本体/PP(ポリプロピレン)
注射針による事故を未然に防ぐ「脱針機構付」の注射針処理容器です。 内フタはロック機構により取り外すことができません。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)100×100×200
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
。注射針を取り外すための針外し口付きです。フタと本体は1度セットするとロックされ離れません。
仕様●容量:7L●材質:ポリプロピレン●サイズ:178×178×360mm
アズワン品番65-8770-12
1箱(30個)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
片手操作で安全に注射針の取り外しができます。
投入口はボタンを押さないと閉じているので内容物の飛散を防止します。
1個(0.17L)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
注射針を取り外すための針外し口付きです。フタと本体は1度セットするとロックされ離れません。
仕様●容量:50L●材質:ポリプロピレン●サイズ:400×300×530mm
アズワン品番65-8770-16
1箱(6個)
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
注射針を取り外すための針外し口付きです。フタと本体は1度セットするとロックされ離れません。
材質PP(ポリプロピレン)
容量(L)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×185×240
アズワン品番0-9601-34
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
注射針を取り外すための針外し口付きです。フタと本体は1度セットするとロックされ離れません。
仕様材質:ポリプロピレン、サイズ:100×85×195mm
容量(L)1
アズワン品番65-8770-08
1箱(100個)
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
注射針を取り外すための針外し口付きです。フタと本体は1度セットするとロックされ離れません。
仕様●容量:26L●材質:ポリプロピレン●サイズ:340×235×425mm
アズワン品番65-8770-15
1箱(14個)
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
注射器を上部中央穴に垂直に入れ、強く押し込むと針が外れます。
容器は半透明(乳白色)ですので、回収量が一目でわかります。
仕様回収本数/約600本
適合注射針長さ/16~38mm、注射器/2.5~50mL(中口・横口)
材質プラスチック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×120
アズワン品番0-3036-01
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌々日出荷
耐薬品性にすぐれております。耐熱連続使用温度は 150℃で使用できます。
耐薬品性に優れています。オールPTFE円筒型容器です。15Lまでの容量を取り揃えました。最高使用温度:250℃(連続使用可能温度:150℃)。
耐薬品性に優れています。オールPTFE円筒型容器(蓋付)です。15Lまでの容量を取り揃えました。最高使用温度:250℃(連続使用可能温度:150℃)。
使用済み注射針を回収・運搬するための容器です。
仕様●容量(L):7.2●材質:PP●外寸法(mm):263×181×248●有効内寸法(mm):204×122×237
アズワン品番65-8722-76
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
使用済み注射針を回収・運搬するための容器です。
仕様●容量(L):11.2●材質:PP●外寸法(mm):348×152×343●有効内寸法(mm):264×97×330
アズワン品番65-8722-77
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
耐薬品性に優れています。接液部:オールPTFE。上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ止めしております。加圧用の各種タンクとしてご使用可能です。チューブジョイントおよび温度計ホルダーと二方バルブは、ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)です
耐薬品性に優れています。接液部:オールPTFE。上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ止めしております。加圧用の各種タンクとしてご使用可能です。チューブジョイントおよび温度計ホルダーは、ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)です
耐薬品性に優れています。接液部:オールPTFE。上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ止めしております。加圧用の各種タンクとしてご使用可能です。チューブジョイントおよび温度計ホルダーは、ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)です
透明度が高い蓋付チューブで、少量のサンプル保存に便利。
材質ポリスチレン
仕様押し蓋式
全長(mm)90
質量(g)5
呼称Φ14.5×83
外径(mm)15
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
材質PE(ポリエチレン)
フタ外径(Φmm)159
スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。
材質本体/PMP、蓋/PP
オートクレーブの可否滅菌可
耐薬品性・透明性に優れています。
オートクレーブ可能です。(オートクレーブ時の変形を防ぐためフタは必ず取り外して下さい。)
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PMP(ポリメチルペンテン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ