電圧(V)AC500
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)500AC
リード線無
Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
質量(g)7
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)6
コード203-2061
サイズ(mm)10×38
アズワン品番65-8084-44
アプリケーションgG
溶断速度F
電力損失(W)1
認証マークUKCAマーク/欧州EU指令(CEマーク)/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
1袋(10個)
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
質量(g)8
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)4
コード203-2041
サイズ(mm)10×38
アズワン品番65-8084-06
アプリケーションgG
溶断速度F
電力損失(W)0.8
認証マーク欧州EU指令(CEマーク)/UKCAマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
1袋(10個)
¥9,198
税込¥10,118
6日以内出荷
10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、
仕様ストライカーなし
規格IEC60269-1 、IEC60269-2
定格電圧(V)AC500
1袋入数(個)10
定格電流(A)4
コード122-5263
アズワン品番65-8065-47
カテゴリーgG
ヒューズ(mm)10×38
1袋(10個)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
。10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
仕様ストライカーなし
規格IEC60269-1 、IEC60269-2
定格電圧(V)AC500
1袋入数(個)10
定格電流(A)16
コード122-5266
アズワン品番65-8065-86
カテゴリーgG
ヒューズ(mm)10×38
1袋(10個)
¥3,098
税込¥3,408
欠品中
10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
仕様ストライカーなし
規格IEC60269-1 、IEC60269-2
定格電圧(V)AC500
1袋入数(個)10
定格電流(A)6
コード122-5264
アズワン品番65-8065-48
カテゴリーgG
ヒューズ(mm)10×38
1袋(10個)
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
仕様ストライカーなし
規格IEC60269-1 、IEC60269-2
定格電圧(V)AC500
1袋入数(個)10
定格電流(A)10
コード122-5265
アズワン品番65-8052-24
カテゴリーgG
ヒューズ(mm)10×38
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
関連キーワード