穂先素材が樹脂製ですので水に強く毛のちぎれ抜け等が無く、小石・砂利等重いゴミにも対応できます。
全長(mm)1250
幅(mm)230
奥行(mm)30
材質(ハンドル)竹/塩ビ被膜
材質(甲)ポリプロピレン
材質(ホーキ穂)シダ
RoHS指令(10物質対応)対応
柄タイプ長柄
1本
¥779
税込¥857
当日出荷
自然にやさしい天然素材100%。
上等品
トラスコ品番176-9715
全長(mm)1400
材質/仕上竹製
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去に最適です。また、作業台の清掃にも最適です。
種別ホーキのみ
幅(mm)70
全長(mm)220
毛丈(mm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
サッシ清掃・機械内部・旋盤加工などで発生する切り粉の清掃等に使用出来る樹脂繊維を使用した、硬目のハンドホーキです。
全長(mm)240
材質穂先:ポリプロピレン、甲:ポリプロピレン
幅(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約80×20×240
商品タイプホウキのみ
1本
¥289
税込¥318
当日出荷
掃き幅約40cm軽い・掃きやすい・早い!荒ゴミ・小石・水に強い広いスペースをスピーディーに掃きあげます。
全長(mm)1320
幅(mm)400
奥行(mm)30
材質(ハンドル)竹/塩ビ被膜
材質(甲)ポリエチレン
材質(ホーキ穂)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
サッシ清掃・機械内部・旋盤加工などで発生する切り粉の清掃等に使用出来るパーム繊維を使用した、柔らか目ハンドホーキです。
全長(mm)240
材質穂先:パーム、甲:ポリプロピレン
幅(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約80×22×240
商品タイプホウキのみ
1本
¥179
税込¥197
当日出荷
掃き幅約45cm 軽い・掃きやすい・早い!倉庫・トラック荷台・コンテナ内部を、スピーディーに掃きあげます。
全長(mm)1320
材質穂先:シダ、甲:ポリエチレン、ハンドル:竹・塩ビ被膜
幅(mm)530
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約530×30×1320
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ほこり払いに最適なブラシ。
用途たたみ、壁、床等のほこり払い。
高さ(mm)295
材質きぬ草
幅(mm)143
全長(mm)295
質量(g)95
奥行(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプホウキのみ
1本
¥589
税込¥648
当日出荷
こんなお得な商品も!

ほうきチリトリセット
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
穂先が樹脂製ですので濡れた床にも強い。玄関・ベランダなどのお掃除にチリトリ付きで手軽で便利なホーキです。
材質穂先:ポリプロピレン、甲:ポリプロピレン、ハンドル:木柄・ポリエチレン被膜、ちりとり本体:ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約240×90×760
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
掃き幅約40cm軽い・掃きやすい・早い!細かいゴミ・コンクリート面に強い広いスペースをスピーディーに掃きあげます。
全長(mm)1320
幅(mm)400
奥行(mm)30
材質(ハンドル)竹/塩ビ被膜
材質(甲)ポリエチレン
材質(ホーキ穂)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
軽くて錆びにくいアルミ柄の伸縮ホーキです。落ち葉や小石もシッカリ掃けます。ヘッドを外して手帚にもお使いいただけます。
材質赤シダ、アルミ
幅(mm)270
質量(g)約337
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×45×730~1300
色(柄)赤シダ/アルミ柄
伸縮範囲(cm)約73~130
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
ほうき感覚で、しつこいゴミ・ホコリを掃きながら吸引
用途サッシの溝・網戸・エアコンのフィルタ掃除に最適
毛材PVC+静電気防止毛
材質(本体、つぎ手パイプ)ABS樹脂
色グレー
質量(g)(本体)97、(つぎ手パイプ)28
外形寸法(mm)45×95×180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
腰の強い天然素材使用シダホーキ。
全長(mm)630
材質穂先:シダ、甲:ポリプロピレン、ハンドル:竹・塩ビ被膜
幅(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約200×25×630
1本
¥399
税込¥439
9日以内出荷
日本伝統の強くて丈夫な鉄板シダホーキ、穂先のシダの量も多く長柄ホーキの代名詞です。工事現場等の過酷な使用にも耐えられる鉄板シダホーキ。
全長(mm)1260
材質穂先:シダ、甲:鉄板・針金(ポリエチレン樹脂被膜)、ハンドル:竹・塩ビ被膜
幅(mm)230
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約230×40×1260
1本
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
玄関・ベランダなどのお掃除に手軽で片手で使えるシダホーキです。
RoHS指令(10物質対応)対応
日本伝統の強くて丈夫な鉄板ホーキ、穂先が樹脂製ですので水に強く毛のちぎれ抜け等が無く、小石・砂利等重いゴミにも対応できます。工事現場等の過酷な使用にも耐えられる鉄板化繊ホーキ。
全長(mm)1260
幅(mm)230
奥行(mm)40
材質(ハンドル)竹/塩ビ被膜
材質(甲)竹/塩ビ被膜
材質(ホーキ穂)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
柄タイプ長柄
1本
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
穂先素材が樹脂製の先割り加工、腰が強くコンクリートの粉・細かい砂・細かいゴミ等に便利、木柄を使用していますので木の温もりが自然と手にフィット!
材質(ハンドル)木/塗装
材質(甲)ポリプロピレン
材質(ホーキ穂)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
日本人のホーキといえば シダホーキ、腰のある天然素材使用木柄を使用していますので木の温もりが自然と手にフィット。
全長(mm)1260
材質穂先:シダ、甲:ポリプロピレン、ハンドル:木柄塗装
幅(mm)230
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約230×30×1260
1本
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
穂先素材が樹脂製ですので水に強く毛のちぎれ抜け等が無く、玄関・ベランダなどのお掃除に手軽で片手で使える化繊ホーキです。
全長(mm)750
幅(mm)230
奥行(mm)30
材質(ハンドル)木柄・ポリエチレン被膜
材質(甲)鉄板・針金(ポリエチレン樹脂被膜)
材質(ホーキ穂)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
柄タイプ短柄
1本
¥899
税込¥989
9日以内出荷
やわらかい繊維の先割加工ですので、店舗・オフィス・美容院・玄関周りに使用できます。
全長(mm)1230
幅(mm)300
奥行(mm)35
材質(ハンドル)スチール(ポリプロピレン被膜)
材質(甲)ポリプロピレン
材質(ホーキ穂)PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

ほうきチリトリセット
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
玄関・ベランダなどのお掃除にチリトリ付きで手軽で便利なホーキです。
材質穂先:シダ、甲:ポリプロピレン、ハンドル:木柄・ポリエチレン被膜、ちりとり本体:ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約240×90×760
1セット
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
コシの強いタイプで、細かいホコリもキレイに掃ける業務用自在ーホーキ45cm。日本製
全長(mm)1300
材質穂先:馬毛20%・PVC80%、ヘッド:木製、金具:スチール、ハンドル:木柄塗装・ポリプロピレン
幅(mm)480
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約480×40×1300
1本
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
コシの強いタイプで、細かいホコリもキレイに掃ける業務用自在ーホーキ30cm。日本製
全長(mm)1300
材質穂先:馬毛20%・PVC80%、ヘッド:木製、金具:スチール、ハンドル:木柄塗装・ポリプロピレン
幅(mm)320
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約320×40×1300
1本
¥2,198
税込¥2,418
9日以内出荷
玄関・ベランダなどのお掃除に手軽で片手で使えるシダホーキです。木柄を使用していますので自然と手にフィット!手軽に片手で使用できるホーキです。
全長(mm)760
材質穂先:シダ、甲:ポリプロピレン、ハンドル:木柄塗装
幅(mm)260
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約260×25×760
1本
¥699
税込¥769
7日以内出荷
繊維が細くしなやかな柔らかさが特徴の黒シダホーキ、玄関・ベランダなどの細かい砂ゴミのお掃除にチリトリ付きで手軽で便利なホーキです。
材質穂先:アレンファイバー、甲:ポリプロピレン、ハンドル:木柄・ポリエチレン被膜、ちりとり本体:ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約240×90×760
1セット
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
旋盤加工などで発生する切粉の除去におすすめです。
用途旋盤加工などで発生する切粉の除去に。
トラスコ品番641-4286
材質シダ
全長(mm)220
毛丈(mm)85
刷毛幅(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥209
税込¥230
4日以内出荷
掃き幅約45cm 軽い・掃きやすい・早い!片手でも広いスペースをスピーディーに掃きあげます。
全長(mm)880
材質穂先:シダ、甲:ポリエチレン、ハンドル:竹・塩ビ被膜
幅(mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約400×30×880
1本
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
細い穂と太い穂の2種類をミックス。細い穂で小さなごみや砂埃を、太い穂で大きなゴミを掃き取ります。穂先に特殊処理を施し弾力、耐磨耗性に優れています。穂先が抜けにくい処理も施しています。アスファルト道路面での落葉の清掃や、コンクリート土間の清掃、工場内での砂利や砂埃の清掃にも最適です。
用途落ち葉やゴミ、工場内での砂利、砂埃の清掃作業に。
全長(mm)1400
質量(g)600
種類化繊ホウキ
材質(柄部)天然木
頭部長(mm)420
頭部幅(mm)300
材質(ヘッド)樹脂(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
穂丈(mm)240
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz)
電流(mA)(公称作動電流値)100-200-400-800-1000
動作時間(s)0.3
消費電力(VA)常時2以下、動作時5以下
接点容量AC250V 3A、DC30V 3A(抵抗負荷)
接点構成1a
ブザー音内蔵(70dB以上/1m)
復帰方式自動/手動(スイッチによる切替)
RoHS指令(10物質対応)対応
ラインアラームは、AC3000~7000Vの電線路などの充電の有無を絶縁電線の被覆上から検出するものです。
充電されている場合には断続的な発音・発光で表示します。
電線路の充電の有無を被覆線上から検出して音と光で知らせます。
伸縮式のため高所等離れた電線路への設置を容易にかつ安全に行うことができます。
伸長時に60cmの絶縁距離が確保されています。
電池寿命は連続使用で1週間と長寿命です。
検出部は防水構造です。
用途活線接近作業や通電試験時の注意喚起に
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】1mで50dB以上
質量(g)230
使用温度範囲(℃)-10~50
外形寸法(mm)Φ37×330(収縮時)、Φ37×790(伸長時)
表示断続発音発光(伸長時)
使用周波数(Hz)50/60共用(収縮時)
使用電池単4形(R03 1.5V)×2個
使用電圧範囲(V)AC3000~7000
動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】AC1500以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC20kV 1分間(検知子~グリップ間)(伸長状態)
グリーン購入法適合
1台
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵10音色の内、1音色をスイッチで選択し制御できるシングルタイプです。あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストです。音量は蓋を外すことなく背面のツマミで0~102dBまで無段階の調整が可能です。
用途機械接地用。異常報知、注意喚起に。フォークリフト接近警報。高所作業車、電設作業車のアウトリガー張り出し警報。クレーン旋回警報。印刷機のトラブル警報、稼働警報、呼び出し警報。
トラスコ品番856-8097
材質ASA樹脂、アングル:ステンレス鋼(SUS)
幅(mm)140
色白
高さ(mm)114
奥行(mm)223
消費電力(W)8
定格電圧(V)AC110/220
音圧レベル(dB)最大102(at1m)
RoHS指令(10物質対応)対応
音色10音
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
電池駆動方式なので試験用電源が不要
出力電流制御はデジタル表示で微・粗調整
プリセット出力機能により効率良い試験が可能
首にかけるストラップ付
消防法(漏電火災警報器の総合点検)に適合
電池電圧低下予告表示
仕様補足:電池電圧低下予告表示として、LCD画面の●表示がフリッカし ます。フリッカし始めたら、電池寿命の約80%が消耗したと判断し、交 換電池をご準備ください。
材質本体ケース:ABS樹脂、保護カバー:シリコンラバー
精度出力電流:±(2%rdg+3dgt)
表示【自己診断】A001:出力電流回路オープン(出力電流異常)、A002:オートパワーセーブ、A003:電池電圧低下(電池交換)、POFF点滅:電源スイッチ切り忘れ表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×174×48(保護カバー含む)
保存温度(℃)-20~70
機能(出力支援)プリセット出力:プリセットした電流値から増減可能、ホールド機能:出力電流はOFFにし、電流値表示のみ保持
出力周波数(Hz)50/60(設定により選択)
出力電流(mA)0~500
オートパワーセーブ電流出力開始から2分経過すると出力電流をオートオフ
制御電源単3アルカリ乾電池×4本
標高(m)2000以下
動作周囲温度(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
試験方法(動作電流500mA以上)500mA以下は電流出力リード線を被試験ZCTに貫通のみ。500mA以上は出力リード線を適当回数巻き付けし複数回ZCTを貫通。
使用可能回数感度電流200mA(作動電流150mA)の受信機試験:約400回(1分以内/1回の試験時間)
相対湿度(%RH)30~80(結露無きこと)
赤外線式センサーと電気化学式センサーで、可燃性ガス・酸素・毒性ガスの測定を行います。赤外線式センサーの寿命は半永久的で、酸素のないイナート中での可燃性ガスも正確に測定します。触媒毒となる硫化水素、ケイ素化合物、ハロゲン化物に影響を受けません。データロガー機能搭載です。
仕様本質安全防爆構造(TIIS Ex ia 2C T4)
トラスコ品番855-8259
セット内容NiMH充電池パック、ACアダプタ、充電台、六角レンチ
幅(mm)48
高さ(mm)130
質量(g)250
奥行(mm)44
電源NiMH充電池
保護等級IP67
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×44×130
測定ガス-
対象ガス別途リストよりセンサー4種選択(電気化学式センサー3種、赤外線式センサー1種)
測定範囲(ppm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ1 1720
1個
¥179,800
税込¥197,780
12日以内出荷
種別マルチタイプ
音圧レベル(dB)最大105(1m前方)
引出し線長さ(mm)500
引出し線線種VCTF(Φ8.5)11芯
材質(ボディ)ABS樹脂、(アングル)ステンレス鋼(SUS)、(後蓋)ポリカーボネイト樹脂、(銘板)ステンレス鋼(SUS)
定格出力(W)2
自然にやさしい天然素材100%。
上等品
トラスコ品番176-9740
全長(mm)1400
材質/仕上竹製
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池
型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付
質量(g)約105(電池含む)
取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm
周波数(kHz)警報音:0.3~4.0
機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能
取付場所居室、階段、廊下、寝室など
使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)
使用周囲温度(℃)0~+40
設置場所天井面壁面
警報音・音量90dB(+10~-3)(1m)
RoHS指令(10物質対応)対応
電池寿命(年)約10
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ