ホウキ (28) ホウキ・チリトリセット (4) エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
コードレス式サイクロン式スティッククリーナー 日立 15日以内出荷
きわだつパワー&軽量1.4kg
付属品 ハンディブラシ、伸縮すき間用吸口、布用ブラッシングヘッド、ほうきブラシ、スマホホルダー、延長パイプ、スタンド式充電台、ACアダプター、お手入れブラシ 色 ベージュ 定格電圧(V) 21.6 本体質量(kg) ハンディ時:0.97 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) スティック時:230×230×1010、ハンディ時:331×90×186、充電台セット時:270×280×1119 集塵容量(L) 0.15 連続使用時間(分) 強:約8、自動:約8~40、標準:約40(約60) 電池 カセット式リチウムイオン電池 標準質量(kg) スティック時:1.4 集塵方式 サイクロン式 充電時間(時間) 約2 ヘッド幅(mm) 230 RoHS指令(10物質対応) 対応 ヘッド仕様 自走機能、クルッとヘッド、ペタリンコ構造、からまん機構、回転ブラシ、ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ、2アングル形状
コード式紙パック式クリーナー 日立 15日以内出荷
強力パワー&きれいな排気
付属品 パッとブラシ、ほうきブラシ、すき間用吸口、サッとハンドル、パックフィルターGP-2000FS1枚 色 ベージュ タイプ 紙パック式 消費電力(W) 約180~840 コード長さ(m) 5 本体質量(kg) 2.3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 339×207×203 吸込仕事率(W) 約50~330 フィルター ナノテク高捕じんプレミアム衛生、フィルター(消臭/抗菌加工)、アレルオフフィルター(抗菌加工)、高集じんフィルター、抗菌フィルター 集塵量(L) 1.3 運転音(dB) 約51~59 標準質量(kg) 3.6 捕集効率(%) 99.999 ヘッド幅(mm) 230 RoHS指令(10物質対応) 対応 省エネ機能 【ecoこれっきり】運転:「中」「弱」自動切替え、アイドリング&ストップ機能 ヘッド仕様 自走機能、クルッとヘッド、ペタリンコ構造、からまん機構、回転ブラシ、ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ、2アングル形状 クリーン仕様 きれいな排気(0.3~10μm)
荒神ほうき 好川産業 5日以内出荷
旋盤加工などで発生する切粉の除去におすすめです。
用途 旋盤加工などで発生する切粉の除去に。 トラスコ品番 641-4286 材質 シダ 全長(mm) 220 毛丈(mm) 85 刷毛幅(mm) 70 RoHS指令(10物質対応) 対応
差動式スポット型感知器2種防水型自己保持 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
適合 ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種 接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質 本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式 感第16~20号 色 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック 質量(g) 87 使用温度範囲(℃) ‐10~+50 表面処理 感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量 DC24V 50mA 有効面積(m2 ) 4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25 使用電圧範囲(V) DC15~33 防水仕様 ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 突入電流 80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
定温感知器特種60℃3線式防水型自己保型 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種 接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質 本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式 感第17~4号 色 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)S(青)、感熱素子:ブラック 質量(g) 90 使用温度範囲(℃) ‐10~+40 表面処理 感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量 DC24V 50mA 有効面積(m2 ) 4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25 使用電圧範囲(V) DC15~33 防水仕様 ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 作動温度(℃) 公称60 突入電流 80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
定温感知器1種70℃3線式防水型自己保型 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種 接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質 本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式 感第17~5号 色 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)S(青)、感熱素子:ブラック 質量(g) 90 使用温度範囲(℃) ‐10~+50 表面処理 感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量 DC24V 50mA 有効面積(m2 ) 4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15 使用電圧範囲(V) DC15~33 防水仕様 ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 作動温度(℃) 公称70 突入電流 80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
定温式感知器特種60℃防水型自己保持 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種 接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質 本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式 感第17~2号 色 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック 質量(g) 87 使用温度範囲(℃) ‐10~+40 表面処理 感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量 DC24V 50mA 有効面積(m2 ) 4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25 使用電圧範囲(V) DC15~33 防水仕様 ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 作動温度(℃) 公称60 突入電流 80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
定温式感知器1種70℃防水型自己保持 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
適合 ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種 接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質 本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式 感第17~3号 色 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック 質量(g) 87 使用温度範囲(℃) ‐10~+50 表面処理 感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量 DC24V 50mA 有効面積(m2 ) 4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15 使用電圧範囲(V) DC15~33 防水仕様 ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 作動温度(℃) 公称70 突入電流 80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
スイーパー KM 70/25 C BP 2SB ケルヒャー 4日以内出荷
KM 70/25 C 2SB は、モータのアシストもあり、効率よく屋外でのゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。 98cm のワイドな作業幅と大型スポンジフィルター付き大容量のダストコンテナで、効率良くゴミを掃き集めます。モーターでメインとサイドブラシを駆動するため、楽に押して、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。ほうきとちりとりによる清掃に対して12倍効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg) 38.7 容量(L) コンテナ45 / 20 本体質量(kg) 32(アクセサリーを含む) 清掃幅(集塵幅)(mm) 480、サイドブラシ2個使用時:980 清掃能力(m2 /h) 最大:2800 動力 駆動力:36V 駆動方式 手押し RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品カタログ:ケルヒャースイーパー KM 70/25 C BP 2SB(5.06MB) 作業幅(mm) サイドブラシ1個使用時:700
HPメヌエットS 青 高砂 当日出荷
極太繊維を使用しているので、頑固なゴミを掃くのに最適です。
用途 床にへばりついた残渣を取り除くのに。 トラスコ品番 502-6269 材質 毛:ポリプロピレン 柄:アルミ グリップ:ポリエチレン 長さ(mm) 870 幅(mm) 230 色 青 RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
熱当番薄型/電池・移報無 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
仕様 ●検定型式番号:住警第30~10号●移報接点:なし●警報音・音声警報:ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です) 質量(g) 約100(電池含む) 電源 専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520) 使用温度範囲 0℃~+40℃ 作動方式 熱式(定温式)(特種65℃相当) 電池寿命 約10年 設置場所 台所 RoHS指令(10物質対応) 対応 設置位置 天井面 ・ 壁面 電池切れ警報期間 約1週間 自動復旧機能 煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能 警報停止ボタンを押すと警報が停止します。(火災警報時に操作を行った場合は約5分間警報が停止します。)
煙当番/電池親器あかり付黒色 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 【検定型式番号】住警第2020~3号【IDの数】約1兆通り 色 ブラック 質量(g) 約115(電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~+40 電源 専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本) 作動方式 煙式(光電式2種) 送信出力 【親器~子器】10mW(+20%-50%)【親器~AiSEG2】13mW+20%-50% 電池寿命 約10年 設置場所 寝室・居室・階段・廊下など 電波到達距離(m) 障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。) 警報音・音量 ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です) RoHS指令(10物質対応) 対応 設置位置 天井面 ・ 壁面 使用周波数(MHz) 【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波【親器~AiSEG2】(周波数は自動設定) 923.7 ~927.7 (全11波中の1波を使用) 連動警報開始時間 発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。) 電池切れ警報期間 約1週間 連動可能台数 1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで 自動復旧機能 煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能 警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
煙当番/電池親器あかり付AiSEG連携付 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
仕様 【検定型式番号】住警第2020~3号【IDの数】約1兆通り 色 ホワイト 質量(g) 約115(電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~+40 電源 専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本) 作動方式 煙式(光電式2種) 送信出力 【親器~子器】10mW(+20%-50%)【親器~AiSEG2】13mW(+20%-50%) 電池寿命 約10年 設置場所 寝室・居室・階段・廊下など 電波到達距離(m) 障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。) 警報音・音量 ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です) RoHS指令(10物質対応) 対応 設置位置 天井面 ・ 壁面 使用周波数(MHz) 【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波【親器~AiSEG2】(周波数は自動設定) 923.7 ~927.7 (全11波中の1波を使用) 連動警報開始時間 発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。) 電池切れ警報期間 約1週間 連動可能台数 1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで 自動復旧機能 煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能 警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
煙当番/電池子器あかりAiSEG連携和色 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 【検定型式番号】住警第2020~4号【IDの数】約1兆通り 色 和室色 質量(g) 約115(電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~+40 電源 専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本) 作動方式 煙式(光電式2種) 送信出力 【親器~子器】10mW(+20%-50%) 電池寿命 約10年 設置場所 寝室・居室・階段・廊下など 電波到達距離(m) 障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。) 警報音・音量 ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です) RoHS指令(10物質対応) 対応 設置位置 天井面 ・ 壁面 使用周波数(MHz) 【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波 連動警報開始時間 発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。) 電池切れ警報期間 約1週間 連動可能台数 1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで 自動復旧機能 煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能 警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
煙当番/電池子器あかり付AiSEG連携付 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
仕様 【検定型式番号】住警第2020~4号【IDの数】約1兆通り 色 ホワイト 質量(g) 約115(電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~+40 電源 専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本) 作動方式 煙式(光電式2種) 送信出力 【親器~子器】10mW(+20%-50%) 電池寿命 約10年 設置場所 寝室・居室・階段・廊下など 電波到達距離(m) 障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。) 警報音・音量 ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です) RoHS指令(10物質対応) 対応 設置位置 天井面 ・ 壁面 使用周波数(MHz) 【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波 連動警報開始時間 発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。) 電池切れ警報期間 約1週間 連動可能台数 1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで 自動復旧機能 煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能 警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
熱当番/電池子器AiSEG連携付黒色 Panasonic(パナソニック) 予約販売
仕様 【検定型式番号】住警第2020~5号【IDの数】約1兆通り 色 ブラック 質量(g) 約105(電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~+40 電源 専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本) 作動方式 熱式(定温式)(特種65℃相当) 送信出力 【親器~子器】10mW(+20%-50%) 電池寿命 約10年 設置場所 台所 電波到達距離(m) 障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。) 警報音・音量 ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です) RoHS指令(10物質対応) 対応 設置位置 天井面 ・ 壁面 使用周波数(MHz) 【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波 連動警報開始時間 発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。) 電池切れ警報期間 約1週間 連動可能台数 1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで 自動復旧機能 煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能 警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
金象 プラホーキ L型MIX 1050柄付 浅香工業 3日以内出荷
細い穂と太い穂の2種類をミックス。細い穂で小さなごみや砂埃を、太い穂で大きなゴミを掃き取ります。穂先に特殊処理を施し弾力、耐磨耗性に優れています。穂先が抜けにくい処理も施しています。アスファルト道路面での落葉の清掃や、コンクリート土間の清掃、工場内での砂利や砂埃の清掃にも最適です。
用途 落ち葉やゴミ、工場内での砂利、砂埃の清掃作業に。 全長(mm) 1400 質量(g) 600 種類 化繊ホウキ 材質(柄部) 天然木 頭部長(mm) 420 頭部幅(mm) 300 材質(ヘッド) 樹脂(PP) RoHS指令(10物質対応) 対応 穂丈(mm) 240 繰り返し・詰め替え 対応
手押しスイーパー”SW250” ニルフィスク 当日出荷
両サイドブラシを搭載した手軽な手押し式スイーパーです。折りたたみ収納や縦置きが可能です。3段階に調整可能なソフトグリップハンドルです。ほうきでの手作業に比べ、最大6倍の効率を発揮します。モーターがないため、コスト削減にもなります。
用途 小規模の工場、駐車場、ショッピングモール、学校、駅、オフィスビル屋外の清掃に。 付属品 サイドブラシ2個 トラスコ品番 247-7355 幅(mm) 850 高さ(mm) 1120 奥行(mm) 1470 清掃幅(集塵幅)(mm) 920、(メインブラシ)480、(片側サイドブラシ)700、(両側サイドブラシ)920 清掃能力(m2 /h) 3680、(メインブラシ)1920、(片側サイドブラシ)2800、(両側サイドブラシ)3680 ダストボックス容量(L) 38 RoHS指令(10物質対応) 対応
煙当番薄型/電池・移報無・和室色 Panasonic(パナソニック) 予約販売
付属品 1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池 型式 電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 色 和室色 質量(g) 約105(電池含む) 取付方式 本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 周波数(kHz) 警報音:0.3~4.0 機能 自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能 取付場所 居室、階段、廊下、寝室など 使用電池 専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃) 0~+40 設置場所 天井面壁面 警報音・音量 90dB(+10~-3)(1m) RoHS指令(10物質対応) 対応 電池寿命(年) 約10
煙当番薄型/電池式・移報接点なし Panasonic(パナソニック) (6件のレビュー) 予約販売
付属品 1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池 型式 電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g) 約105(電池含む) 取付方式 本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 周波数(kHz) 警報音:0.3~4.0 機能 自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能 取付場所 居室、階段、廊下、寝室など 使用電池 専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃) 0~+40 設置場所 天井面壁面 警報音・音量 90dB(+10~-3)(1m) RoHS指令(10物質対応) 対応 電池寿命(年) 約10
熱当番薄型/電池・移報有 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
付属品 1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池 型式 電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g) 約110(電池含む) 取付方式 本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 接点 移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下 周波数(kHz) 警報音:0.3~4.0 機能 自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、機器交換お知らせ機能 取付場所 台所など 使用電池 専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃) 0~+40 設置場所 天井面。壁面 警報音・音量 90dB(+10~-3)(1m) 感知方式 熱式(定温式)(特種65℃相当) RoHS指令(10物質対応) 対応 電池寿命(年) 約10
煙当番薄型/電池・移報有 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
付属品 1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池 型式 電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g) 約115(電池含む) 取付方式 本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 接点 移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下 周波数(kHz) 警報音:0.3~4.0 機能 自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能 取付場所 居室、階段、廊下、寝室など 使用電池 専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃) 0~+40 設置場所 天井面・壁面 警報音・音量 90dB(+10~-3)(1m) RoHS指令(10物質対応) 対応 電池寿命(年) 約10
アローシリーズ電子音警報器 アロー(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵10音色の内、1音色をスイッチで選択し制御できるシングルタイプです。あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストです。音量は蓋を外すことなく背面のツマミで0~102dBまで無段階の調整が可能です。
用途 機械接地用。異常報知、注意喚起に。フォークリフト接近警報。高所作業車、電設作業車のアウトリガー張り出し警報。クレーン旋回警報。印刷機のトラブル警報、稼働警報、呼び出し警報。 トラスコ品番 856-8097 材質 ASA樹脂、アングル:ステンレス鋼(SUS) 幅(mm) 140 色 白 高さ(mm) 114 奥行(mm) 223 消費電力(W) 8 定格電圧(V) AC110/220 音圧レベル(dB) 最大102(at1m) RoHS指令(10物質対応) 対応 音色 10音
火災検知システム 専用受信装置 ニッタン(NITTAN) 4日以内出荷
専用受信装置(機器内組込用火災検知システム)
RoHS対応 アドレス付、ETL(ULSTD61010-1)取得
定格電圧(V) AC100~240、50/60Hz 定格電力(VA) 監視時:1.6(AC100V)、2.8(AC240V)、発報時:3.2(AC100V)、4.7(AC240V) 出力電圧(V) DC19 抵抗(Ω) 外部配線抵抗:20以下 終端抵抗 7.5KΩ 1/4W 接続台数 検知器:最大20個 使用環境温度(℃) 0~+60 主要材質 アルミニウム 鋼板 質量(g) 580 仕様 接続検知器:0KB3 RoHS指令(10物質対応) 対応
火災検知システム 専用受信装置 ニッタン(NITTAN) 4日以内出荷
専用受信装置(機器内組込用火災検知システム)
RoHS対応 KC EMC取得、ETL(ULSTD61010-1)取得
定格電圧(V) DC24/AC24、50/60Hz 定格電力(VA) 監視時:0.9(DC24V)、1.6(AC24V)、発報時:2.2(DC24V)、3.4(AC24V) 出力電圧(V) DC19 抵抗(Ω) 外部配線抵抗:20以下 終端抵抗 7.5KΩ 1/4W 接続台数 検知器:最大20個 使用環境温度(℃) 0~+60 主要材質 アルミニウム 鋼板 質量(g) 570 仕様 接続検知器:0KB3 0KB(旧製品) 0IB(旧製品) RoHS指令(10物質対応) 対応
火災検知システム 専用受信装置 ニッタン(NITTAN) 4日以内出荷
専用受信装置(機器内組込用火災検知システム)
RoHS対応、ETL(UL STD61010-1)取得
定格電圧(V) AC100~240、50/60Hz 定格電力(VA) 監視時:1.4(AC100V)、2.1(AC240V)、発報時:3.2(AC100V)、4.8(AC240V) 出力電圧(V) DC19 抵抗(Ω) 外部配線抵抗:20以下 終端抵抗 7.5KΩ 1/4W 接続台数 検知器:最大20個 使用環境温度(℃) 0~+60 主要材質 アルミニウム 鋼板 質量(g) 570 仕様 接続検知器:0KB3 0KB(旧製品) 0IB(旧製品) RoHS指令(10物質対応) 対応
火災検知システム 煙感知器 ニッタン(NITTAN) 4日以内出荷
煙検知器(機器内組込用火災検知システム)
RoHS対応 KCマーク取得
検知方式 光電式 定格電圧(V) L-C間:DC19、P-C間:DC12 定格電流(mA) L-C間:5、P-C間:100 消費電流 監視時:50μA、作動時:5mA 感度 1種相当(4%/m) 使用環境温度(℃) -10~+60 主要材質 難燃性樹脂 質量(g) 55(ベース含む) 仕様 使用風速範囲:40cm/s以上 8m/s以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
活線警報器 中部精機 6日以内出荷
ラインアラームは、AC3000~7000Vの電線路などの充電の有無を絶縁電線の被覆上から検出するものです。
充電されている場合には断続的な発音・発光で表示します。
電線路の充電の有無を被覆線上から検出して音と光で知らせます。
伸縮式のため高所等離れた電線路への設置を容易にかつ安全に行うことができます。
伸長時に60cmの絶縁距離が確保されています。
電池寿命は連続使用で1週間と長寿命です。
検出部は防水構造です。
用途 活線接近作業や通電試験時の注意喚起に 仕様 【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】1mで50dB以上 質量(g) 230 使用温度範囲(℃) -10~50 外形寸法(mm) Φ37×330(収縮時)、Φ37×790(伸長時) 表示 断続発音発光(伸長時) 使用周波数(Hz) 50/60共用(収縮時) 使用電池 単4形(R03 1.5V)×2個 使用電圧範囲(V) AC3000~7000 動作開始電圧(V) 【裸線・対地電圧】AC1500以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 絶縁耐力 AC20kV 1分間(検知子~グリップ間)(伸長状態) グリーン購入法 適合
アングルブルーム(先割れなし) ヘッドとハンドル Carlisle(カーライル) 4日以内出荷
ブラシ面は人間工学に基づき設計された傾斜つき。
ブラシの毛先が割れていないので、大きな破片やゴミの掃除におすすめです。
用途 ドライな床面の掃き掃除 幅(mm) 305 全長(mm) 1422 線径(Φmm) 0.9 毛丈(mm) 140~178 RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
アングルブルーム(先割れなし) ヘッドのみ Carlisle(カーライル) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
ブラシ面は人間工学に基づき設計された傾斜つき。
ブラシの毛先が割れていないので、大きな破片やゴミの掃除におすすめです。
用途 ドライな床面の掃き掃除 幅(mm) 305 全長(mm) 203 線径(Φmm) 0.9 毛丈(mm) 140~178 RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
コードランナー エレキット 3日以内出荷
ボタンでプログラムをインプット!
コードランナーはパソコンを使わないプログラミングキットです。
頭部の5つのボタンで前進やバック、右左折などの命令を入力してプログラミングします。
また、3種類のロボットに組み替えて動かすことができます。
お絵かきロボ
ペンを持たせて文字や図形などを描くことができます。
ショットロボ
スポンジ弾を発射! 3発まで発射可能deす。
おそうじロボ
2本のほうきとちり取りで、テーブルの上のごみをお掃除します。
ヘッドモジュール上のボタンを押していくことで、最大64ステップまでのプログラムを入力することができます。
質量(g) ショットロボ:約270、お絵かきロボ:約220、おそうじロボ:約260 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) ショットロボ:約150×100×165、お絵かきロボ:約155×120×110、おそうじロボ:約140×128×125 使用電池 単4アルカリ乾電池 4本(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応
ビッグシダホーキ くじらのシッポ4号 ニシモン (1件のレビュー) 9日以内出荷
掃き幅約45cm 軽い・掃きやすい・早い!片手でも広いスペースをスピーディーに掃きあげます。
全長(mm) 880 材質 穂先:シダ、甲:ポリエチレン、ハンドル:竹・塩ビ被膜 幅(mm) 400 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 約400×30×880 繰り返し・詰め替え 対応
ビッグPP先割りホーキ くじらのシッポ3号 ニシモン (4件のレビュー) 当日出荷
掃き幅約40cm軽い・掃きやすい・早い!細かいゴミ・コンクリート面に強い広いスペースをスピーディーに掃きあげます。
全長(mm) 1320 幅(mm) 400 奥行(mm) 30 材質(ハンドル) 竹/塩ビ被膜 材質(甲) ポリエチレン 材質(ホーキ穂) ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
ビッグPPホーキ くじらのシッポ2号 ニシモン (1件のレビュー) 当日出荷
掃き幅約40cm軽い・掃きやすい・早い!荒ゴミ・小石・水に強い広いスペースをスピーディーに掃きあげます。
全長(mm) 1320 幅(mm) 400 奥行(mm) 30 材質(ハンドル) 竹/塩ビ被膜 材質(甲) ポリエチレン 材質(ホーキ穂) ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
ビッグシダホーキ くじらのシッポ1号 ニシモン (5件のレビュー) 当日出荷
掃き幅約45cm 軽い・掃きやすい・早い!倉庫・トラック荷台・コンテナ内部を、スピーディーに掃きあげます。
全長(mm) 1320 材質 穂先:シダ、甲:ポリエチレン、ハンドル:竹・塩ビ被膜 幅(mm) 530 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 約530×30×1320 繰り返し・詰め替え 対応
自在ホーキ 45cm ニス柄 ニシモン 9日以内出荷
コシの強いタイプで、細かいホコリもキレイに掃ける業務用自在ーホーキ45cm。日本製
全長(mm) 1300 材質 穂先:馬毛20%・PVC80%、ヘッド:木製、金具:スチール、ハンドル:木柄塗装・ポリプロピレン 幅(mm) 480 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 約480×40×1300 繰り返し・詰め替え 対応
自在ホーキ 30cm ニス柄 ニシモン 9日以内出荷
コシの強いタイプで、細かいホコリもキレイに掃ける業務用自在ーホーキ30cm。日本製
全長(mm) 1300 材質 穂先:馬毛20%・PVC80%、ヘッド:木製、金具:スチール、ハンドル:木柄塗装・ポリプロピレン 幅(mm) 320 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 約320×40×1300 繰り返し・詰め替え 対応