「箒 室内」の検索結果

125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手編みハンドほうき 亀の子束子 西尾商店手編みハンドほうき亀の子束子 西尾商店
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
天然繊維100%なので静電気が起きにくく、掃除機をだすのも面倒なとき、さっと使えます。テーブルの上のパンくずや家具のほこり、衣服についた花粉やほこりをはらう際などに役立ちます。
用途室内箒 掃き掃除寸法(mm)約30×150×320素材ほうき草
ホワイトフェザーホウキ 東京堂ホワイトフェザーホウキ東京堂
989税込1,088
1個
4日以内出荷
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。ハロウィン用としてもおすすめです。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質羽毛、オーストリッチフェザー、木製、麻ひもホワイト分類ハロウィン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×13×31
化繊土間ほうき 木柄 八ツ矢工業化繊土間ほうき 木柄八ツ矢工業
1,298税込1,428
1本
8日以内出荷
毛材は化繊ですが、シックな色で裏方らしい控えめな存在感。屋内、屋外を問わず、粗いゴミも細かいゴミも様々に使えます。
材質毛/PET、柄/木全長(cm)117清掃幅(cm)24繰り返し・詰め替え対応
サイドブラシ箒 八ツ矢工業サイドブラシ箒八ツ矢工業
2,798税込3,078
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
壁際の細かいゴミも一掃きでOK。サイドのブラシがクッションとなり、壁や家具を傷つけません。Pタイル・木床・石床・コンクリートなど屋内のフラットな床の掃き掃除に適しています。
用途室内 床 掃き掃除 ほうき 箒材質毛/混毛(馬毛、化繊)、甲/木、柄/スチールパイプ全長(cm)約131繰り返し・詰め替え対応
伸縮自在箒 八ツ矢工業伸縮自在箒八ツ矢工業
1,898税込2,088
1本
9日以内出荷
大きく使って小さく収納。伸縮ハンドルの自在ほうきです。Pタイル・木床・石床・コンクリートなど屋内のフラットな床の掃き掃除に適しています。柄の長さが調整できるので階段の掃きそうじにも便利です。
用途室内 床 掃き掃除 ほうき 箒材質毛/混毛(馬毛、化繊)、甲/木、柄/スチールパイプ寸法(cm)約81~128繰り返し・詰め替え対応
マジカル自在箒 八ツ矢工業マジカル自在箒八ツ矢工業
6,298税込6,928
1本
7日以内出荷
4列に植毛した自在ほうき、コシが強いので押し掃きが出来、掃除時間が半分に!従来の自在ほうきでは掃ききれなかった細かなゴミもしっかり掃けます。
用途室内 床 掃き掃除 ほうき 箒 柄付き材質毛/混毛(馬毛、化繊)、甲/木、柄/スチールパイプ幅(cm)約60全長(cm)約131繰り返し・詰め替え対応
マジカル自在箒スペア 八ツ矢工業マジカル自在箒スペア八ツ矢工業
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
「マジカル自在箒用」交換用スペア。4列に植毛した自在ほうき、コシが強いので押し掃きが出来、掃除時間が半分に!従来の自在ほうきでは掃ききれなかった細かなゴミもしっかり掃けます。
用途室内 床 掃き掃除 ほうき 箒材質毛/混毛(馬毛、化繊)、甲/木幅(cm)約60全長(cm)約10.5繰り返し・詰め替え対応
ミニ自在箒 八ツ矢工業ミニ自在箒八ツ矢工業
1,198税込1,318
1本
7日以内出荷
机や作業台の下など狭いところが掃きやすいミニタイプの自在ほうきです。馬毛と化繊の混毛で細かいゴミからあらいゴミまでしっかり掃き集めます。Pタイル・木床・石床・コンクリートなど屋内のフラットな床の掃き掃除にも適しています。
用途室内 床 掃き掃除 ほうき 箒材質毛/混毛(馬毛、化繊、黒シダ)、甲/PP、柄/スチールパイプ幅(cm)約30全長(cm)約65繰り返し・詰め替え対応
鬼毛箒 長柄 八ツ矢工業鬼毛箒 長柄八ツ矢工業
18,980税込20,878
1本
7日以内出荷
棕櫚の鬼毛繊維の座敷ほうきです。しなやかなので畳や畳のヘリを傷めることなく、粗いゴミから細かいゴミまできれいに掃き集められます。腰を曲げずにお掃除できる長柄タイプ。
用途室内ほうき 箒 ほうき 室内 座敷 掃き掃除 天然素材材質穂/棕櫚鬼毛繊維、柄/竹幅(cm)約22全長(cm)約123繰り返し・詰め替え対応
ネオスーパー 八ツ矢工業ネオスーパー八ツ矢工業
3,698税込4,068
1本
7日以内出荷
畳、フローリングの床の掃きそうじにおすすめの座敷ほうき。腰を曲げずにお掃除できる長柄タイプ
用途室内ほうき 箒 ほうき 室内 座敷 掃き掃除 天然素材材質穂/きび草、柄/竹サイズL幅(cm)約25全長(cm)約130繰り返し・詰め替え対応
ネオスーパー 八ツ矢工業ネオスーパー八ツ矢工業
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷
畳、フローリングの床の掃きそうじにおすすめの座敷ほうき。
用途室内ほうき 箒 ほうき 室内 座敷 掃き掃除 天然素材材質穂/きび草、柄/竹サイズS幅(cm)約22全長(cm)約130繰り返し・詰め替え対応
らん長柄ほうき 八ツ矢工業らん長柄ほうき八ツ矢工業
4,998税込5,498
1本
7日以内出荷
やわらかいパーム繊維の座敷ほうきです。腰を曲げずにお掃除できる長柄タイプ。フローリング、畳、クッションフロアーの掃きそうじにおすすめです
用途室内ほうき 箒 ほうき 室内 座敷 掃き掃除 天然素材材質特殊染めパーム繊維幅(cm)約28全長(cm)約128繰り返し・詰め替え対応
現場・先割れ化繊ホーキ 極厚 千吉現場・先割れ化繊ホーキ 極厚千吉
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
先割れ穂により細かいホコリや砂までしっかり掃けます。化繊なので濡れても掃き心地が変わりません。ヘッドと柄はネジ込み式でコンパクトに収納できます。細かなゴミから大きなゴミ、土、小石までしっかり掃けます。極厚穂でしっかり掃けます。
用途建築現場・道路工事現場・工場・駐車場・室内などの清掃作業に。仕様ヘッド着脱可能(ネジ込み式)材質穂;PVC,ヘッド;PP,柄;鉄パイプに樹脂被膜長さ(mm)穂:125厚さ(mm)穂:65(8列植毛)質量(g)約1145太さ(mm)柄:25.2(角度80度)穂幅(mm)350繰り返し・詰め替え対応
現場・先割れ化繊ホーキ 長柄 千吉現場・先割れ化繊ホーキ 長柄千吉
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
先割れ穂により細かいホコリや砂までしっかり掃けます。化繊なので濡れても掃き心地が変わりません。ヘッドと柄はネジ込み式でコンパクトに収納できます。細かなゴミから大きなゴミ、土、小石までしっかり掃けます。長柄なので立ったまま楽に使えます。
用途建築現場・道路工事現場・工場・駐車場・室内などの清掃作業に。仕様ヘッド着脱可能(ネジ込み式)材質穂;PVC,ヘッド;PP,柄;鉄パイプに樹脂被膜長さ(mm)穂:120厚さ(mm)穂:30(4列植毛)質量(g)約490太さ(mm)柄:18.2(角度90度)穂幅(mm)285繰り返し・詰め替え対応
現場・先割れ化繊ホーキ 短柄 千吉現場・先割れ化繊ホーキ 短柄千吉
989税込1,088
1本
翌々日出荷
先割れ穂により細かいホコリや砂までしっかり掃けます。化繊なので濡れても掃き心地が変わりません。ヘッドと柄はネジ込み式でコンパクトに収納できます。細かなゴミから大きなゴミ、土、小石までしっかり掃けます。
用途建築現場・道路工事現場・工場・駐車場・室内などの清掃作業に。仕様ヘッド着脱可能(ネジ込み式)材質穂;PVC,ヘッド;PP,柄;鉄パイプに樹脂被膜長さ(mm)穂:100厚さ(mm)穂:25(3列植毛)質量(g)約290太さ(mm)柄:18.2(角度70度)穂幅(mm)260繰り返し・詰め替え対応
ベルR型用・1PS1用 ニッタン(NITTAN)ベルR型用・1PS1用ニッタン(NITTAN)
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
R型用・1PS1用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
仕様屋内型、【接続受信機】RXN-520・640・830・1PS定格電圧(V)DC24外径(Φmm)150主要材質アルミニウム合金使用環境温度(℃)-10~+40定格電流(mA)10色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当
TKすみまで掃ける2WAYホーキ伸縮柄 アズマ工業TKすみまで掃ける2WAYホーキ伸縮柄アズマ工業
669税込736
1個
7日以内出荷
掃除機をかけにくい所の掃き掃除に。すき間をきれいに掃ける!しなやかで丈夫な樹脂製ほうき。
用途ほうき 箒 ホウキ 室内 伸縮 長柄 ミニ サッシ 隙間 掃除 玄関ほうき材質穂・ヘッド・グリップ/ポリプロピレン、柄/アルミ全長(cm)56~76寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×75.9×1.8拭き幅(cm)12繰り返し・詰め替え対応
JS自由箒 CONDOR(山崎産業)JS自由箒CONDOR(山崎産業)
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
コンパクトパッケージの採用で物流・運送に最適。柄は3分割で箱に収納。ねじこみ式組立ハンドルなので組立後の分解が可能です。防災備蓄保管に適した省スペースパッケージ。パイプはねじこみ式で脱着可能なので、目的に合わせて長さを変更することが可能です。除電材配合でゴミが絡みにくく、しっかりと掃けます。
用途屋内清掃に仕様継柄(3本柄)材質ハンドル:アルミパイプ(Φ22mm)、甲:PP、毛:PP、再生PET、馬毛、除電材全長(mm)1320繰り返し・詰め替え対応
JS自由箒ラバー CONDOR(山崎産業)JS自由箒ラバーCONDOR(山崎産業)
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
コンパクトパッケージの採用で物流・運送に最適。柄は3分割で箱に収納。ねじこみ式組立ハンドルなので組立後の分解が可能です。防災備蓄保管に適した省スペースパッケージ。パイプはねじこみ式で脱着可能なので、目的に合わせて長さを変更することが可能です。掃き掃除から水切りまでマルチにこなすラバータイプ。
用途屋内清掃・水切りに。毛髪の掃除(理美容店)や、細かいごみ、綿埃などに。仕様継柄(3本柄)材質ハンドル:アルミパイプ(Φ22mm)、甲:PP、ゴム:合成ゴム全長(mm)1320繰り返し・詰め替え対応
圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズ シュナイダーエレクトリック圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズシュナイダーエレクトリック
7,098税込7,808
1個
当日出荷
2音、81~100dB帯、取付け:Φ30.5、防まつタイプもご用意。小型機器への組込みが容易な超小型電子音警報器です。最大音量はお選びいただく仕様によって異なりますが、最も音圧レベルが高いもので85dBです。(全機種で最小68dB ~最大音量を前面開口部にて調節可能)内蔵の2音色を外部接点で制御できるマルチタイプです。無電圧接点回路で、(NPN/PNPオープンコレクタ)接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(AC/DC24Vタイプのみ)ST113Nは保護特性IP20(正方向取付け時)で屋内使用に最適、ST113NPはIP34(正方向取付け時)で防まつタイプとしてご使用いただけます。
材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂ボディ:ポリカーボネート定格時間連続音声内容電子音:1. アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ…)2. フリッカー音(ピー、ピー、ピー…)
赤外線式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)屋内型・露出型 ニッタン(NITTAN)赤外線式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)屋内型・露出型ニッタン(NITTAN)
93,980税込103,378
1台
3日以内出荷
外部制御用P端子付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応その他【作動表示灯】赤色LED【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PF1・PF2・PF3・PM・PN1・PQ・PS・PV・PZ/P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM 最大8台/回線・平均4台/回線定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2020~1号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時関連資料※商品詳細図面(0.04MB)適合ベースCX3B-002・B3-J
セットプレート1PSシリーズ(機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 屋内型・縦横兼用) ニッタン(NITTAN)セットプレート1PSシリーズ(機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 屋内型・縦横兼用)ニッタン(NITTAN)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
1PSシリーズ 縦型・横型兼用 屋内型
適合【受信機】1PSシリーズ保護等級IPX3相当使用環境温度(℃)-10~+50色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色主材質鋼板t1.2
セットプレートP型(機器収容箱 表示灯付フラット発信機 屋内型・縦横兼用) ニッタン(NITTAN)セットプレートP型(機器収容箱 表示灯付フラット発信機 屋内型・縦横兼用)ニッタン(NITTAN)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
P型 縦型・横型兼用 屋内型
保護等級IPX3相当使用環境温度(℃)-10~+50色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色主材質鋼板t1.2
セットプレートR型(機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 屋内型・縦横兼用) ニッタン(NITTAN)セットプレートR型(機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 屋内型・縦横兼用)ニッタン(NITTAN)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
R型 縦型 横型兼用 屋内型
適合【受信機】RXN-520・640・830保護等級IPX3相当使用環境温度(℃)-10~+50色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色主材質鋼板t1.2
差動式熱感知送信機(4周波切替対応型) TAKEX(タケナカエンジニアリング)差動式熱感知送信機(4周波切替対応型)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
現行品の差動式熱感知送信機TX-102RDAの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減でき、信頼性が向上します。付属の専用リチウム電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)本製品は、周囲温度が急激に上昇すると作動する差動式感知器と送信機を一体化したセンサ送信機です。
適合空中線:内蔵型質量(g)約320(電池含む)種類1種ヘッド出力10mW以下電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN(DC3V)、または、外部電源:DC5~15V 35mA ※電源の同時併用はできません検出方式差動式配線接続端子式機能(付帯)電源切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー機能周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)電池寿命約8年(常温時)外観送信機:樹脂(ホワイト)、熱感知器:樹脂、金属(ホワイト)設置場所屋内表示灯送信時…点灯、電池切れ時…点滅(赤色LED) ※感知器の表示灯は点灯しません電波到達距離(m)約100(見通し距離)
耐圧防爆型 P型2発信機 (屋内用自立型・LED仕様) ニッタン(NITTAN)耐圧防爆型 P型2発信機 (屋内用自立型・LED仕様)ニッタン(NITTAN)
279,800税込307,780
1個
65日以内出荷
等級爆発:d2G4定格押ボタン:DC30V、250mA番号防爆型式:第T26686号接続【受信機】1PM、1PS、1PV、1PZシリーズ/2PK、2PM、2P1LB4シリーズ表示灯AC/DC24V、9mA型式検定番号発第6~2号
室内ほうき&ちりとりスリム アズマ工業室内ほうき&ちりとりスリムアズマ工業
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
ほうきをちりとりにセットしてコンパクトに収納できる室内ほうきです。
用途冷蔵庫・洗濯機のスキマのお掃除にトラスコ品番537-6967セット内容ほうき、ちりとり材質ほうき穂:ポリプロピレン 、ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミ、チリトリ:ポリプロピレン、磁石:ゴム磁石幅(mm)140高さ(mm)600~780奥行(mm)35繰り返し・詰め替え対応
STAND.フリースタンディングブルーム 日本クリンテックSTAND.フリースタンディングブルーム日本クリンテック
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
一体型のカバーで穂先を守り自立するホウキです。立つホウキなので収納場所に困りません。
用途店舗・事務所や一般家庭の屋内外でのお掃除用。材質毛:PET樹脂 ハンドル:アルミニューム カバー:PP/PE/ABS樹脂タイプ立つホウキ毛丈(mm)100繰り返し・詰め替え対応
FEATHER DUSTER MINI(フェザーダスター) ダルトンFEATHER DUSTER MINI(フェザーダスター)ダルトン
899税込989
1個
当日出荷
見た目も実用性もハイレベルのフェザーダスターダチョウの羽は静電気を帯びにくい性質があり、ダスターとして使えばホコリも静電気も取り除くことが出来る優れた素材です。室内観葉植物の葉のホコリ取りなどにも最適なサイズ感です。そこに同じく天然素材のバンブーハンドルを合わせたら、見た目も実用性もハイレベルのフェザーダスターになりました。
用途リビングなどのお掃除に材質ブラシ/オーストリッチフェザー、ハンドル/バンブー、合成皮革寸法(mm)205タイプミニハンドル寸法(mm)95商品タイプほうき繰り返し・詰め替え対応
DUSTPAN AND BRUSH(ダストパン&ブラシ) ダルトンDUSTPAN AND BRUSH(ダストパン&ブラシ)ダルトン
2,200税込2,420
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
触れて、眺めて、使って所有欲を満たすどこか懐かしく、しっかりとモノ感のある、こだわりのダストパン&ブラシ。木に掘られたロゴ、組み上げに使われたマイナスビス、レザーストラップといったディテールが所有欲を満たします。ブラシとダストパンがマグネットでくっつく仕様なので、保管にも困りません。月日を追うごとに増していく味わいを愉しみ、長く愛用して育て上げたい、そんなアイテムです。
用途室内や、アウトドアでのちょっとした掃除に材質PET、アカシアウッド、ステンレススチール、マグネット寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)39×146×149商品タイプほうき+ちりとり繰り返し・詰め替え対応
ワイヤレス連動型[煙感知]住宅火災警報器 エスコワイヤレス連動型[煙感知]住宅火災警報器エスコ
11,100税込12,210
1個(1台)
翌日出荷
付属品:取付用木ねじ。あかり(白色LED)付。日本消防検定協会鑑定品。火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。屋内専用。
仕様親機のみ形状露出型 薄型質量(g)約115(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40電源専用リチウム電池(付属)音量ピーク値:1mにて約90dB(音声)取付場所天井面、壁面電池寿命約10年設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など出力(mW)発信:10型式検定番号住警第2020~3号電波到達距離(m)親器~子器間:障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)サイズ(mm)100×25感知方式煙式(光電式2種)連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)電池切れ警報期間約1週間連動可能台数1システムに親器は1台自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
[煙感知式]住宅用火災警報器(親機+子機) エスコ[煙感知式]住宅用火災警報器(親機+子機)エスコ
21,700税込23,870
1個(1台)
翌日出荷
付属品:取付用木ねじ。あかり(白色LED)付。日本消防検定協会鑑定品。火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。屋内専用。
仕様親機+子機セット形状露出型 薄型質量(g)親器:約115(電池含む) 子器:約115(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40電源専用リチウム電池(付属)音量ピーク値:1mにて約90dB(音声)取付場所天井面、壁面電池寿命約10年設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など出力(mW)発信:10型式検定番号親器:住警第2020~3号 子器:住警第2020~4号電波到達距離(m)親器~子器間:障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)サイズ(mm)100×25感知方式煙式(光電式2種)連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)電池切れ警報期間約1週間連動可能台数1システムに親器は1台、子器は14台まで自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ ブラック 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ ブラック能美防災
4,998税込5,498
1台
翌日出荷
旧製品と同じサイズのベースを採用。旧製品の交換に最適です。(対象旧製品: FSKJ219シリーズ、FSKJ222シリーズ、FSLJ009シリーズ、FSLJ012シリーズに限ります。)聞き取りやすい音声警報火災や異常を音声でお知らせします。火災警報音は、子供から高齢者まで聞き取りやすい周波数帯0.3~4.0kHzのスイープ音を採用しています。電源長持ち省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと音声警報と表示灯でお知らせします。取付簡単、配線不要ビス2本で取付簡単です。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です光電式住宅用防災警報器 FSKJ225シリーズ住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。
付属品取付ベース1個,取付ネジ(3.5×L25mm)2本,専用リチウム電池1個,取扱い説明書(保証書付)1部種別光電式住宅用防災警報器ブラック質量(g)約80(取付ベース,電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25電源電池方式(専用リチウム電池)定格DC3V,350mA周波数(kHz)0.3~4.0(スイープ音)機能自動感度補正機能付警報方式音声式電池寿命約10年設置場所居室(寝室など)、階段、廊下、台所、天井・壁兼用警報音・音量70dB以上(前方1m)試験機能自動試験機能付(手動試験可能)/自動電池切れ警報機能付(手動試験可能)復旧方法自己復旧方式感知方式煙式(光電式・2種)
FR P型1級発信機 埋込屋内型 Panasonic(パナソニック)FR P型1級発信機 埋込屋内型Panasonic(パナソニック)
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷
仕様確認灯:点灯時赤色、アドレス:アドレス設定機にて1~255まで設定可能、接続受信機:FR R型受信機、接続数:伝送線1系統あたり255個接続可能材質カバー:ASA樹脂、ボディ:ABS樹脂カバー:レッド、ボディ:クールホワイト質量(g)110使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)28消費電流(mA)5(監視時300μA)適合電線径(Φmm)0.9 1.2 Cu単線専用
自由箒ラバー45 CONDOR(山崎産業)自由箒ラバー45CONDOR(山崎産業)
2,198税込2,418
1本ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
掃き掃除から水切りまでマルチにこなすラバータイプ。Pタイル・木床など、屋内を中心とした清掃・水切り。毛髪の掃除(理美容店)や、細かいゴミ、綿埃などに。スポンジのようなソフトな弾力の発泡ゴム材でPタイルなどの平滑な床面の毛髪取りに最適。簡単な水取りもできます。床との隙間がなく髪の毛などより確実に清掃、理美容サロンなどの床掃除に。
用途毛や綿埃、紙などの多い場所に。材質(ハンドル) グリップ:ポリエチレン、パイプ:スチール(ポリプロピレン被覆)、(ヘッド) 甲:ポリプロピレン、ゴム:合成ゴム質量(g)385幅W×全長(mm)455×1350繰り返し・詰め替え対応
自由箒ラバー45 CONDOR(山崎産業)自由箒ラバー45CONDOR(山崎産業)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
掃き掃除から水切りまでマルチにこなすラバータイプ。Pタイル・木床など、屋内を中心とした清掃・水切り。毛髪の掃除(理美容店)や、細かいゴミ、綿埃などに。スポンジのようなソフトな弾力の発泡ゴム材でPタイルなどの平滑な床面の毛髪取りに最適。簡単な水取りもできます。床との隙間がなく髪の毛などより確実に清掃、理美容サロンなどの床掃除に。
用途自由箒ラバー45・JP自由箒ラバー45のスペアに仕様スペア材質甲:ポリプロピレン、ゴム:合成ゴム質量(g)140寸法(幅×奥行×高さ)(mm)455×17×80繰り返し・詰め替え対応
炎・人感センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎・人感センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
炎に含まれる紫外線を検知する炎センサーと人体から放出される遠赤外線(≒体温)を検知するパッシブインフラレッド式人感センサーを一体化した屋外用炎センサーです。 「紫外線(炎)」と「遠赤外線(人体)」のAND検知により、様々な紫外線源が存在する屋外で信頼性の高い放火監視が可能です。 動作モードは【AND動作】と【個別動作】の設定ができます。また、検知出力は2出力装備しています。(検知出力1、検知出力2) 【AND動作】炎と人体の双方を検知した場合に出力するモードです。炎もしくは人体のどちらかを検知したのち、設定したAND確定時間内(10秒/60秒/10分)にもう一方を検知すると出力します。また、設定した時間(30秒/60秒)、連続して炎のみを検知した場合でも出力します。 <動作仕様> AND検知=検知出力2より出力 連続炎検知=検知出力1より出力 ※AND検知後、AND確定時間内に再度炎のみを検知した場合にも検知出力1が動作します。 【個別動作】炎と人体を個々に検知し出力するモードです。 <動作仕様> 炎検知=検知出力1より出力 人体検知=検知出力2より出力 複数のセンサーを設置されている場合でも、検知したセンサーを特定することが可能です。メモリー表示灯は、炎検知と人体検知それぞれ装備して、検知後に約50分間メモリー表示します。 ※AND動作時は炎検知のメモリーのみ表示します。
材質樹脂ブラック質量(g)約550(フランジ含む)検出方式【炎センサー部】紫外線検出方式(検出波長185~260nm)、【人感センサー部】パッシブインフラレッド方式配線接続リード線式〔コード長約0.5m〕(電源2本、検知出力4本)電源電圧(V)DC10~30(極性なし)消費電流(mA)25以下使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結なきこと)接点方式【検知出力1】無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、【検知出力2】無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)検知距離(m)【炎センサー部】15(正面にて4cm角火皿の炎:炎高約15cm)、10(正面にてライターの炎:炎高約7cm)感度調整【炎センサー部】検知タイマー:4段階(1秒、3秒、6秒、15秒)、検知感度:2段階(H〔100%〕、L〔50%〕)※感度は個別動作設定時のみ ※AND動作時はH〔100%〕固定、【人感センサー部】4段階(100%、80%、50%、20%)指向角(°)【炎センサー部】約120°の円錐状(前方立体角)設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP43相当)表示灯【炎センサー部】正面窓部(内包)、検知時:赤色点灯(検知時間+オフディレイ動作〔約2秒〕)、メモリー表示時:赤色点滅(3分間)→赤色点灯(47分間)、【人感センサー部】正面レンズ部(内包)、検知時:赤色点灯(ワンショット動作〔約2秒〕)、メモリー表示時:赤色点滅(3分間)→赤色点灯(47分間)メモリー機能検知後、表示灯が3分点滅、47分点灯オートリセット動作(炎センサー、人感センサー個々に動作)※表示灯「消灯」設定時は表示なし動作接点【検知出力1】AND動作設定時:AND検知後、「AND確定時間」内に炎を再検知した場合に出力検知時間+オフディレイ動作〔約2秒〕)または「炎連続時間」炎を検知した場合に出力(検知時間+オフディレイ動作〔約2秒〕)、個別動作設定時炎検知時出力(検知時間+オフディレイ動作〔約2秒〕)、【検知出力2】AND動作設定時:「AND確定時間」内に炎センサーと人感センサーの両方検知した場合に出力(最低2秒〔炎検知時間依存〕)、個別動作設定時:人感センサー検知時出力(ワンショット動作〔約2秒〕)検知エリア【人感センサー部】立体検知(最長部15m)接点定格【検知出力1】AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、【検知出力2】AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)
炎・人感センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎・人感センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
炎に含まれる紫外線を検知する炎センサーと人体から放出される遠赤外線(≒体温)を検知するパッシブインフラレッド式人感センサーを一体化して、炎と人体の検知が1台で可能です。 動作モードは【個別動作】と【AND動作】の設定ができます。また、検知出力は2出力装備しています。(検知出力1、検知出力2) 【個別動作】炎と人体を個々に検知し出力するモードです。 <動作仕様> 炎検知=検知出力1より出力 人体検知=検知出力2より出力 【AND動作】炎と人体の双方を検知した場合に出力するモードです。炎もしくは人体のどちらかを検知したのち、設定したAND確定時間内(10秒/60秒/10分)にもう一方を検知すると出力します。また、設定した時間(15秒/30秒)、連続して炎のみを検知した場合でも出力します。 <動作仕様> AND検知=検知出力2より出力 連続炎検知=検知出力1より出力 ※AND検知後、AND確定時間内に再度炎のみを検知した場合にも検知出力1が動作します。 複数のセンサーを設置されている場合でも、検知したセンサーを特定することが可能です。メモリー表示灯は、炎検知と人体検知それぞれ装備して、検知後に約50分間メモリー表示します。
材質樹脂ホワイト質量(g)約120検出方式【炎センサー部】紫外線検出方式(検出波長185~260nm)、【パッシブセンサー部】パッシブインフラレッド方式配線接続セルフアップ端子電源電圧(V)DC10~30(極性なし)消費電流(mA)20以下角度調整範囲【パッシブセンサー部】エリア角:上下角(3段階)使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)検知距離(m)【炎センサー部】10(正面でライター炎7cm)出力信号【検知出力】(個別動作設定時)検知出力1より炎検知出力/接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間+オフディレイ動作(約2秒)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、検知出力2よりパッシブ検知出力/接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、(AND動作設定時)検知出力1より「AND確定時間」内に炎を再検知した場合に検知時間+オフディレイ(約2秒)出力または炎を「炎連続時間」検知した場合に確定後の検知時間+オフディレイ(約2秒)出力/接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、検知出力2よりAND検知出力(AND動作有効時間内に炎センサーとパッシブセンサーの両方検知したら出力)/接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:最低2秒(炎検知時間依存)、接点容量:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、【タンパー出力】接点方式:無電圧b接点、接点容量:DC30V0.1A以下(抵抗負荷)、接点動作:本体のカバーを取りはずした際に「開」感度調整【炎センサー部】検知タイマー:2段階(1秒、3秒)、検知感度:2段階(H〔100%〕、L〔50%〕)※感度は個別動作設定時のみ ※AND動作時はH〔100%〕固定指向角(°)【炎センサー部】約120°の円錐状(前方立体角)設置場所屋内(壁面・コーナー取付)表示灯【炎センサー部】UVトロン部(内包)、警報時:赤色点灯(検知時間+オフディレイ約2秒)、メモリー表示時:赤色点滅(3分間)→赤色点灯(47分間)、【パッシブセンサー部】正面フレネルレンズ部(内包)、警報時:赤色点灯(ワンショット動作約2秒)、メモリー表示時:赤色点滅(3分間)→赤色点灯(47分間)、異常表示時:赤色点灯メモリー機能メモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(炎、パッシブ個々に動作)検知エリア【パッシブセンサー部】立体警戒 11m 18対
放火監視センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)放火監視センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
音声メッセージ付。超高感度な放火監視センサー。 放火監視センサーを用いた放火監視機器に係る技術上のガイドラインに基づいた日本消防検定協会の鑑定(NSマークの表示)を取得しています。 5m先の3cmの炎を瞬時にキャッチ。放火監視センサー”FWS-3000”は炎に含まれている紫外線を検知しますので小さな炎が出た瞬間に動作し、火災になる前に警報を出力します。 電池式により配線不要で設置できます。また、入手性の良い単3形アルカリ乾電池を使用していますので電池交換も簡単です。尚、電池寿命は約1年6ヶ月ですが、オプションのリチウム電池採用により約5年に延長できます。 2種類の音声メッセージと警告音の計3種類の中から選択できます。 火気厳禁報知 「ピピピピ・・・ここは火気厳禁です。火気の使用は固くお断りいたします。ピピピピ・・・」 禁煙報知 「ピピピピ・・・ここは禁煙になっております。お煙草はご遠慮ください。ピピピピ・・・」 警報音 「ピピピピ・・・」 炎検知時は警報ブザーが鳴動するとともに、外部出力(オープンコレクタ出力)が取り出せますので、遠隔地の防災用コントローラなどに接続できます。 丸形デザインにより天井・壁に違和感なく設置できます。 音声出力は70dB以上の大音量です。 3段階の検知タイマー設定により誤動作を防止できます。(1/3/6秒)
付属品タッピングネジ:Φ4×25 2本、センサーロックネジ:Φ3×6 1本、専用電池ケース:単3×2用 1個、単3形アルカリ乾電池:LR6 2本種別熱式材質樹脂型式紫外線式(DC3V・300mA)ホワイト質量(g)約230(付属電池約50g含む)電源単3形アルカリ乾電池2個(パナソニック(株)LR6×2/3V)(標準付属品)、専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個(3V)(オプション)外径×高さH(Φmm×mm)120×45配線接続端子式(セルフアップ端子)使用周囲温度(℃)-10~+40(結露、氷結なきこと)(0℃以下では電池の性能が低下する場合あり)接点方式NPNオープンコレクタ出力出力時間音声出力時間に同期検知距離(m)5(正面でライター炎3cm)電池寿命単3形アルカリ乾電池使用時:約1年6ヶ月、専用リチウム電池使用時:約5年タイマー設定3段階(1秒、3秒、6秒)音圧レベル(dB)約70(センサ正面1mにおいて)設置場所屋内(天井面、壁面)動作炎検知時に音声報知鑑定型式番号鑑放第20~4号警報の表示表示:赤色LED、警報時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時:約5秒毎に約0.1秒間点灯音声音声報知2種、警報音1種よりディップスイッチで選択。<禁煙報知(出力時間:約9秒)>「(ピピピピ…)ここは禁煙になっております。お煙草はご遠慮ください。(ピピピピ…)」、<火気厳禁報知(出力時間:約10秒)>「(ピピピピ…)ここは火気厳禁です。火気の使用は固くお断りいたします。(ピピピピ…)」、<警報音(出力時間:約10秒)>「(ピピピピ…)」動作接点ワンショット動作(出力時:ON)接点定格DC30V・50mA
放火監視センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)放火監視センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
5m先の3cmの炎を瞬時にキャッチ!日本消防検定協会鑑定品の放火監視センサーが火災発生を監視します! 放火監視センサーを用いた放火監視機器に係る技術上のガイドラインに基づいた日本消防検定協会の受託評価(NSマークの表示)を取得しています。 炎を瞬時にキャッチ。放火監視センサー”FWS-1000”は炎に含まれている紫外線を検知しますので小さな炎が出た瞬間に動作し、火災になる前に警報を出力します。 電源は配線不要の電池式。電池式により配線不要で設置できます。また、入手性の良い単3形アルカリ乾電池を使用していますので電池交換も簡単です。尚、電池寿命は約2年ですが、オプションのリチウム電池採用により約5年に延長できます。 炎検知時は警報ブザーが鳴動するとともに、外部出力(オープンコレクタ出力)が取り出せますので、遠隔地の防災用コントローラなどに接続できます。 丸形デザインにより天井・壁に違和感なく設置できます。 警報ブザーは70dB以上の大音量です。 3段階の検知タイマー設定により誤動作を防止できます。(1/3/6秒)
付属品タッピングネジ:Φ4×25 4本、センサーロックネジ:Φ3×6 1本、専用電池ケース:単3×2用 1個、単3形アルカリ乾電池:LR6 2本種別熱式材質樹脂型式紫外線式(DC3V・50mA)ホワイト質量(g)約200(付属電池約50g含む)電源単3形アルカリ乾電池2個 (パナソニック(株)LR6×2/3V)(標準付属品)、専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個(3V)(オプション)外径×高さH(Φmm×mm)120×40配線接続端子式(セルフアップ端子)使用周囲温度(℃)-10~+40(結露、氷結なきこと)(0℃以下では電池の性能が低下する場合あり)接点方式NPNオープンコレクタ出力検知距離(m)5(正面でライター炎3cm)電池寿命単3形アルカリ乾電池使用時:約2年、専用リチウム電池使用時:約5年タイマー設定3段階(1秒、3秒、6秒)設置場所屋内(天井面、壁面)鑑定型式番号鑑定型式番号鑑放第20~1号警報音・音量警報時:オフディレイ約10秒間に約0.2秒毎断続鳴動、電池切れ報知時:約5秒毎に約0.1秒間鳴動、音圧:70dB以上(センサー正面1mにおいて)警報の表示表示:赤色LED、警報時:オフディレイ約10秒間に約0.2秒毎点滅、電池切れ報知時:約5秒毎に約0.1秒間点灯動作接点オフディレイ10秒間連続出力接点定格DC30V・50mA
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら