「箒 屋外」の検索結果

関連キーワード
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Palm Broom 亀の子束子 西尾商店Palm Broom亀の子束子 西尾商店
2,498税込2,748
1本
5日以内出荷
南国スリランカの伝統的な箒(ほうき)です。嵐にも負けないパルミラヤシの葉脈は強く腐りにくい特徴を持ちます。その繊維を組紐でしっかりと束ね、接着剤や金属は一切使用せず、スリランカの職人が一本一本手作りしました。腰のある穂が落ち葉や小石を掃くのに適しています。(外掃用)
用途パームほうき 屋外ほうき 庭ほうき 掃き掃除寸法(mm)約45×250×840素材本体/ヤシの葉脈(パルミラヤシ)、柄/木(アルストニア)
ウィズ ミディーセット 早川工業ウィズ ミディーセット早川工業
1,398税込1,538
1セット
6日以内出荷
水に強いホウキ、ベランダや屋外のちょっとした掃き掃除に!箒の毛は水に強いポリプロピレンです毛先を割っているので小さなゴミもOK!軽量で丈夫な機能性十分なコンパクトセットですチリトリとセットで置くことができます
用途水に強いホウキ。先割れで細かいゴミも掃ける、掃き掃除に材質木、ポリエチレン、ポリプロピレンブラック質量(g)310寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×730×60
ウィズ マンションセット 早川工業ウィズ マンションセット早川工業
1,198税込1,318
1セット
6日以内出荷
水に強いホウキ、ベランダや屋外のちょっとした掃き掃除に!箒の毛は水に強いポリプロピレンです毛先を割っているので小さなゴミもOK!軽量で丈夫な機能性十分なコンパクトセットですチリトリとセットで置くことができます
用途水に強いホウキ。先割れで細かいゴミも掃ける、掃き掃除に材質木、ポリエチレン、ポリプロピレンブラック質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×520×60
ウィズ らくらくホーキ 早川工業ウィズ らくらくホーキ早川工業
859税込945
1本
6日以内出荷
水に強いホウキ、ベランダや屋外のちょっとした掃き掃除に!箒の毛は水に強いポリプロピレンです毛先を割っているので小さなゴミもOK!軽量で丈夫な機能性十分なコンパクトセットです
用途水に強いホウキ。先割れで細かいゴミも掃ける、掃き掃除に材質木、ポリエチレン、ポリプロピレンブラック質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×980×25
ウィズ レギュラーホーキ 早川工業ウィズ レギュラーホーキ早川工業
699税込769
1本
6日以内出荷
水に強いホウキ、ベランダや屋外のちょっとした掃き掃除に!箒の毛は水に強いポリプロピレンです毛先を割っているので小さなゴミもOK!軽量で丈夫な機能性十分なコンパクトセットです
用途水に強いホウキ。先割れで細かいゴミも掃ける、掃き掃除に材質木、ポリエチレン、ポリプロピレンブラック質量(g)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×730×25
幅がひろがるほうき インダストリーコーワ幅がひろがるほうきインダストリーコーワ
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
掃除する場所に合わせて、ほうきの幅を調整できる。ちりとりを使用するときや狭い場所を掃除するときは縮めてコンパクトで、広い場所で掃除するときは幅を広げて大きく使えます。
用途屋外など材質PP、スチール高さ(mm)約1340質量(g)約600奥行(mm)約45本体幅(mm)約280~430
化繊土間ほうき 木柄 八ツ矢工業化繊土間ほうき 木柄八ツ矢工業
1,298税込1,428
1本
8日以内出荷
毛材は化繊ですが、シックな色で裏方らしい控えめな存在感。屋内、屋外を問わず、粗いゴミも細かいゴミも様々に使えます。
材質毛/PET、柄/木全長(cm)117清掃幅(cm)24繰り返し・詰め替え対応
装着型酸素・一酸化炭素検知検知警報器 ガステック装着型酸素・一酸化炭素検知検知警報器ガステック
108,980税込119,878
1セット
16日以内出荷
酸素・一酸化炭素濃度を同時に測定し警報を発するガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、リアルタイムに連続監視します。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ省電力設計で長時間使用可能屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)身体に装着しやすい小型・軽量・薄型作業中のピーク濃度を確認可能ワンタッチ操作で酸素AIR調整・COゼロ調整、スパン校正ユーザーによるセンサー交換・電池交換が可能ロギング機能搭載COセンサーは2年保証(耐水素仕様COセンサーは1年保証、酸素センサーは1年保証)(1年に1回、(株)ジーセルビスでの機器点検をご依頼の場合に限ります)
測定範囲【酸素】0.0~25.0%(サービス範囲 : 25.1~42.0%、42.0%を超えるとHi表示)【一酸化炭素】0~300ppm(サービス範囲 : 301~1999ppm、1999ppmを超えるとHi表示)センサー【酸素】O2-20BG【一酸化炭素】CO-801E(2年保証タイプ)またはCO-802E(耐水素仕様タイプ)応答時間90%:20秒以内(20℃)ガス採気方式拡散式最小目盛【酸素】0.1%【一酸化炭素】1ppm測定原理【酸素】ガルバニ電池式【一酸化炭素】定電位電解式指示精度【酸素】±0.7%O2以内(校正時、同一環境下の場合)【一酸化炭素】フルスケールの±5%以内(校正時、同一環境下の場合)警報方式(一酸化炭素)《第1警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《第2警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《積算警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、警報保持、(酸素)《酸欠警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《酸素濃度過多警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰警報設定値オプション(お客様ご指定の場合)【酸素】酸欠警報18.0%以下、酸素濃度過多警報23.0%以上または25.0%以上【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報100ppm以上または150ppm以上、積算警報100ppm以上または150ppm以上、標準仕様【酸素】酸欠警報18.0%以下【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報150ppm以上
太陽竹箒  茶 八ツ矢工業太陽竹箒 茶八ツ矢工業
2,698税込2,968
1本
12日以内出荷
麻紐で最終締め上げをしているので緩みにくく、ガタつきにくい、土建屋に人気です。三段締めですが穂量はたっぷり、しっかりしています。
用途屋外 庭掃除 庭 落ち葉 掃き掃除 竹ほうき 箒材質竹、鉄線全長(cm)約180繰り返し・詰め替え対応
赤エースほうき 長柄 八ツ矢工業赤エースほうき 長柄八ツ矢工業
1,398税込1,538
1本
11日以内出荷
安価な外掃きほうき。玄関や庭など屋外の掃き掃除に。
用途庭ほうき 屋外 玄関 庭 ほうき 箒材質穂/シダ、柄/竹(被覆チューブ)幅(cm)約23全長(cm)約130繰り返し・詰め替え対応
クラシックほうき長柄 八ツ矢工業クラシックほうき長柄八ツ矢工業
1,698税込1,868
1本
8日以内出荷
機能を追求したシンプルなデザイン。余計なものをトコトン省いて軽量化&省資源化。たっぷりのシダをよじり鉄線でしっかり支える頑丈設計のほうきです。ペンチでバンドを切るだけで簡単に分解できるので、分別廃棄が容易です。作業がラクな長柄タイプ。
用途庭ほうき 屋外 玄関 庭 ほうき 箒材質毛/シダ、柄/竹 、バンド/鉄全長(cm)約120清掃幅(cm)約25繰り返し・詰め替え対応
赤エースほうき 短柄 八ツ矢工業赤エースほうき 短柄八ツ矢工業(1件のレビュー)
469税込516
1本
14日以内出荷
玄関・ベランダなど屋外の掃き掃除に。
用途庭ほうき 屋外 玄関 庭 ほうき 箒材質穂/シダ、柄/竹(被覆チューブ)幅(cm)約20全長(cm)約130繰り返し・詰め替え対応
竹ほうき 5段締め 早川工業竹ほうき 5段締め早川工業
1,898税込2,088
1個
11日以内出荷
小石や濡れた落ち葉でも掃きやすい。
用途自然素材の屋外用ほうき材質竹、針金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×1800×150繰り返し・詰め替え対応
転倒検知警報器 エスコ転倒検知警報器エスコ
66,000税込72,600
1個(1個)
8日以内出荷
装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音がなり、同時に小電力無線信号を自動送信します。(転倒検知タイマー:10秒・30秒・1分・2分のいずれか設定可能)押しボタン機能もあり、緊急コールもできます。転倒検知延長タイマー機能付きです。(5分間延長対応)ズボンのベルトなどに簡単に装着可能な携帯用クリップ付き(小型・軽量)。4周波切替対応型で、大型案件への対応も可能です。警報遅延タイマー機能(予備警報音鳴動10秒後送信)付きです。屋外でも安心にご使用いただけます。
仕様操作スイッチ:非常ボタン 停止ボタン、表示灯(非常ボタン赤色LED):送信時:点灯 検知延長タイマー時:2秒に1回点灯 電池切れ時:5秒に1回点灯 倒れ検知確認時:点滅、対応中継機:EA864CM-21A・-22材質本体、クリップ:樹脂 (ブラック)寸法(mm)80×16×50 (H)質量(g)80 (電池、クリップ含む)電源単4電池×2本 (付属)角度(°)傾斜検知:鉛直線より約60以上 (復旧:約50周波数帯域(MHz)送信部:426帯・4波 (小電力セキュリティシステムの無線設備)使用可能温度範囲-10℃~+50℃ (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)防塵防水性能IP54相当電池寿命約2年 (常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として)タイマー設定倒れ検知タイマー:10秒、30秒、1分、2分 警報遅延タイマー:なし、10秒 検知延長タイマー:なし、5分付加機能電池切れ報知機能 定期送信機能 警報音量切替機能 倒れ検知確認機能 送信周波数切替機能出力(mW)送信部:10以下電波到達距離(m)100 (見通し距離)警報音・音量予備警報音 (ピッ、ピッ、ピッ、ピッ) 本警報音 (ピリリリ、ピリリリ) 標準音量 :約90dB/1m テスト音量:約70dB/1m (ただし電池消耗時、音量が極端に小さくなる場合があります)検知時間(秒)10~2分音量(dB)90 (機器正面1mにて)
ワイヤレスボタン式警報器 東京ミモレワイヤレスボタン式警報器東京ミモレ
5,980税込6,578
1個
4日以内出荷
緊急対策110番!ワイヤレスボタン式警報器で家の中から隣人へ救助要請ができる。防水性能IP65なので、ソーラーパネルで充電も可能で、USB充電での設置も可能。防犯対策として便利な商品。
用途ワンボタンで隣人に緊急事態を通知することができる。仕様【使用可能時間】本体:待機状態で約30日間※日照無し、USB充電のみの場合。【送信機最大接続数】本体1台につき40機セット内容本体・送信機(首かけ用ストラップ付き)・USBコード・壁面取付用アーム・両面テープ・ネジ・取扱説明書材質ABS・シリコーンゴム寸法(mm)136×72×72容量電池:3.7V/600mAh(リチウムポリマー電池)質量(g)183周波数(Hz)315電源本体:ソーラーパネル・USB充電(DC5V/1A)●送信機:コイン型リチウム電池(CR2032)充電時間ソーラー:約6~8時間※日射時間による。●USB:約4時間使用可能温度範囲(-)20~60℃電源コードMicro USB Type-B(本体側)動作時間アラーム:30分電波到達距離(m)屋外見通し最大100防水性IP65(本体)※送信機は防水ではありません。音量(dB)アラーム:120電池寿命(年)送信機:約1(待機状態)
セットプレートP型1級(機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 屋外型・縦横兼用) ニッタン(NITTAN)セットプレートP型1級(機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 屋外型・縦横兼用)ニッタン(NITTAN)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
P型1級 縦型・横型兼用 屋外型
適合【受信機】1PM・1PV・1PZシリーズ保護等級IPX3相当使用環境温度(℃)-10~+50色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色主材質鋼板t1.2
セットプレート1PSシリーズ(機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 屋外型・縦横兼用) ニッタン(NITTAN)セットプレート1PSシリーズ(機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 屋外型・縦横兼用)ニッタン(NITTAN)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
1PSシリーズ 縦型・横型兼用 屋外型
適合【受信機】1PSシリーズ保護等級IPX3相当使用環境温度(℃)-10~+50色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色主材質鋼板t1.2
セットプレートP型2級(機器収容箱 2級 表示灯付フラット発信機 屋外型・縦横兼用) ニッタン(NITTAN)セットプレートP型2級(機器収容箱 2級 表示灯付フラット発信機 屋外型・縦横兼用)ニッタン(NITTAN)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
P型2級 縦型・横型兼用 屋外型
適合【受信機】2PK・2P1L・2PMシリーズ保護等級IPX3相当使用環境温度(℃)-10~+50色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色主材質鋼板t1.2
セットプレートR型(機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 屋外型・縦横兼用) ニッタン(NITTAN)セットプレートR型(機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 屋外型・縦横兼用)ニッタン(NITTAN)
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
R型 縦型・横型兼用 屋外型
適合【受信機】RXN-520・640・830保護等級IPX3相当使用環境温度(℃)-10~+50色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色主材質鋼板t1.2
耐圧防爆型 P型2発信機 (屋外用自立型・LED仕様) ニッタン(NITTAN)耐圧防爆型 P型2発信機 (屋外用自立型・LED仕様)ニッタン(NITTAN)
309,800税込340,780
1個
65日以内出荷
等級爆発:d2G4定格押ボタン:DC30V、250mA番号防爆型式:第T26686号接続【受信機】1PM、1PS、1PV、1PZシリーズ/2PK、2PM、2P1LB4シリーズ表示灯AC/DC24V、9mA型式検定番号発第6~3号
スイーパー KM 70/25 C BP 2SB ケルヒャースイーパー KM 70/25 C BP 2SBケルヒャー
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
KM 70/25 C 2SB は、モータのアシストもあり、効率よく屋外でのゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。 98cm のワイドな作業幅と大型スポンジフィルター付き大容量のダストコンテナで、効率良くゴミを掃き集めます。モーターでメインとサイドブラシを駆動するため、楽に押して、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。ほうきとちりとりによる清掃に対して12倍効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)38.7容量(L)コンテナ45 / 20本体質量(kg)32(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980清掃能力(m2/h)最大:2800動力駆動力:36V駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ:ケルヒャースイーパー KM 70/25 C BP 2SB(5.06MB)作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
技 バーサトルほうき 日本クリンテック技 バーサトルほうき日本クリンテック
779税込857
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
腰が強く・水気に強く・土砂から埃まで掃ける。穂先を細かく割った先割れ加工を施し、腰の強いクリンプ加工毛を植毛した技ありほうきです。
用途屋外・庭・現場・工場などの掃き掃除用。材質穂先:PVCブラック種類化繊ほうき材質(柄部)鋼管ブラシ幅(mm)約300材質(甲)ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
穂先が洗えるほうき 日本クリンテック穂先が洗えるほうき日本クリンテック
589税込648
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
汚れたら洗える化繊ほうき、カビ・腐食に強い。使用場所や掃く対象物に合わせて穂先の硬さを選んでください。
用途屋外・庭・現場・工場などの掃き掃除用。材質穂先:ポロプロピレン種類化繊ほうき材質(柄部)竹集成材材質(甲)ポリエチレン関連資料(1.03MB)繰り返し・詰め替え対応
FR P型1級発信機 埋込屋外型 Panasonic(パナソニック)FR P型1級発信機 埋込屋外型Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
仕様確認灯:点灯時赤色、アドレス:アドレス設定機にて1~255まで設定可能、接続受信機:FR R型受信機、接続数:伝送線1系統あたり255個接続可能材質カバー:ASA樹脂、ボディ:ABS樹脂、パッキン:シリコンカバー:レッド、ボディ:クールホワイト、パッキン:乳白色質量(g)115使用温度範囲(℃)-20~70電圧(V)28消費電流(mA)5(監視時300μA)適合電線径(Φmm)0.9 1.2 Cu単線専用防水性JIS C 0920 IPX3(防雨型)
ka:z フロアブルーム&ダストパンセット 日本クリンテックka:z フロアブルーム&ダストパンセット日本クリンテック
999税込1,099
1本
5日以内出荷
おしゃれなチリトリと床用ほうきの便利なコンビセットです。チリトリはほうきにピッタリセットでき、スッキリと収納できます。ほうきは化繊植毛タイプで腰が強く先割れ加工により細かいホコリも掃けます。腰を屈めず楽な姿勢で掃けるセミロング柄タイプです。屋外・土間の掃き掃除用。
繰り返し・詰め替え対応
ka:z フロアブルーム&ダストパンセット 日本クリンテックka:z フロアブルーム&ダストパンセット日本クリンテック
999税込1,099
1本
5日以内出荷
おしゃれなチリトリと床用ほうきの便利なコンビセットです。チリトリはほうきにピッタリセットでき、スッキリと収納できます。ほうきは化繊植毛タイプで腰が強く先割れ加工により細かいホコリも掃けます。腰を屈めず楽な姿勢で掃けるセミロング柄タイプです。屋外・土間の掃き掃除用。
仕様●色:黒●幅(mm):230●奥行(mm):70●長さ(mm):900●材質/仕上:穂先/PET樹脂 柄/鋼管 甲/PP チリトリ/PP/TPE●セット内容/付属品:ほうき1本、チリトリ1個●注意:高温になる所での保管・使用はおやめください。●力をかけ過ぎますと破損する危険があります。●穂先が曲がる原因となりますので吊るして保管してください。●原産国:中国●コード番号:354-3726アズワン品番67-2373-33繰り返し・詰め替え対応
ゴミ分別チリトリ 千吉ゴミ分別チリトリ千吉
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
集めたゴミの中に混ざった細かい砂や土、水などを、傾けるだけで簡単に分別ができます。砂利と落葉などのゴミを分別できるスリット付きです。軽くて丈夫、大型でいっぱい入ります。ガーデニングや屋外の清掃に最適です。ホーキをカチッとセットでき、保管、持ち運びに便利です。
用途チリトリ。仕様スリット付材質本体:PP質量(g)約500種類三つ手ちりとり繰り返し・詰め替え対応
屋外用マルチボックス エムケー精工屋外用マルチボックスエムケー精工
24,980税込27,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
ガーデニングやスポーツ用品、野菜、ポリタンク、ゴミ保管庫などの簡易保管庫としてマルチに使える収納ボックス。マンションのベランダや勝手口に合わせて150~300Lの豊富なバリエーションからお選びいただけます。ホウキやホコリ取りなどを掛けられるフック4個付き。底板には衣服内にゴミが落ちるのを防ぐ穴と、ネズミの侵入を防ぐカバーが付いています。南京錠を取り付けて防犯できる南京錠取付プレートが付属しています。(南京錠は別売りです。)設置時の水平出しが容易なアジャスター4個付きです。本体は耐久性の高い屋外用樹脂焼付塗装。手に触れる板金端は折り曲げとプラスチックカバーで保護してあり安全。
用途ストッカー、収納として。工具/DIY道具/物置/タンク収納/ポリタンク/灯油/野菜/すだれ/ホース/長靴/かま/農具/スコップ/シャベル/庭/玄関横/ベランダ/屋外材質鋼板(樹脂焼付塗装)、ポリプロピレン、ポリスチレン、鋼板(亜鉛メッキ)、ABS樹脂高さ(mm)730
手編みガーデンほうき 日本クリンテック手編みガーデンほうき日本クリンテック
999税込1,099
1本
当日出荷
コシの強い天然ヤシ繊維穂先で、屋外のゴミなどの掃除に最適です。
トラスコ品番149-7715材質穂先:ヤシの繊維・ゴム、柄:スチール・ポリプロピレン長さ(mm)1350幅(mm)200穂先(mm)550繰り返し・詰め替え対応
装着形一酸化炭素検知警報器 ガステック装着形一酸化炭素検知警報器ガステック
74,980税込82,478
1式
15日以内出荷から22日以内出荷
一酸化炭素濃度を測定し警報を発するガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、作業中にばく露される一酸化炭素濃度をリアルタイムに連続監視します。大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心省電力設計で、5000時間使用可能屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)小型・軽量・薄型でわずか60g作業中のピーク濃度を確認可能ワンタッチ操作でゼロ調整スパン校正ユーザによるセンサ交換、電池交換が可能ロギング機能搭載
仕様サイズ(mm):本体/約77(W)×21(D)×42(H)(突起部含まず)●重量:約60g(電池含む)校正証明書一般校正
炎・人感センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎・人感センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
炎に含まれる紫外線を検知する炎センサーと人体から放出される遠赤外線(≒体温)を検知するパッシブインフラレッド式人感センサーを一体化した屋外用炎センサーです。 「紫外線(炎)」と「遠赤外線(人体)」のAND検知により、様々な紫外線源が存在する屋外で信頼性の高い放火監視が可能です。 動作モードは【AND動作】と【個別動作】の設定ができます。また、検知出力は2出力装備しています。(検知出力1、検知出力2) 【AND動作】炎と人体の双方を検知した場合に出力するモードです。炎もしくは人体のどちらかを検知したのち、設定したAND確定時間内(10秒/60秒/10分)にもう一方を検知すると出力します。また、設定した時間(30秒/60秒)、連続して炎のみを検知した場合でも出力します。 <動作仕様> AND検知=検知出力2より出力 連続炎検知=検知出力1より出力 ※AND検知後、AND確定時間内に再度炎のみを検知した場合にも検知出力1が動作します。 【個別動作】炎と人体を個々に検知し出力するモードです。 <動作仕様> 炎検知=検知出力1より出力 人体検知=検知出力2より出力 複数のセンサーを設置されている場合でも、検知したセンサーを特定することが可能です。メモリー表示灯は、炎検知と人体検知それぞれ装備して、検知後に約50分間メモリー表示します。 ※AND動作時は炎検知のメモリーのみ表示します。
材質樹脂ブラック質量(g)約550(フランジ含む)検出方式【炎センサー部】紫外線検出方式(検出波長185~260nm)、【人感センサー部】パッシブインフラレッド方式配線接続リード線式〔コード長約0.5m〕(電源2本、検知出力4本)電源電圧(V)DC10~30(極性なし)消費電流(mA)25以下使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結なきこと)接点方式【検知出力1】無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、【検知出力2】無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)検知距離(m)【炎センサー部】15(正面にて4cm角火皿の炎:炎高約15cm)、10(正面にてライターの炎:炎高約7cm)感度調整【炎センサー部】検知タイマー:4段階(1秒、3秒、6秒、15秒)、検知感度:2段階(H〔100%〕、L〔50%〕)※感度は個別動作設定時のみ ※AND動作時はH〔100%〕固定、【人感センサー部】4段階(100%、80%、50%、20%)指向角(°)【炎センサー部】約120°の円錐状(前方立体角)設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP43相当)表示灯【炎センサー部】正面窓部(内包)、検知時:赤色点灯(検知時間+オフディレイ動作〔約2秒〕)、メモリー表示時:赤色点滅(3分間)→赤色点灯(47分間)、【人感センサー部】正面レンズ部(内包)、検知時:赤色点灯(ワンショット動作〔約2秒〕)、メモリー表示時:赤色点滅(3分間)→赤色点灯(47分間)メモリー機能検知後、表示灯が3分点滅、47分点灯オートリセット動作(炎センサー、人感センサー個々に動作)※表示灯「消灯」設定時は表示なし動作接点【検知出力1】AND動作設定時:AND検知後、「AND確定時間」内に炎を再検知した場合に出力検知時間+オフディレイ動作〔約2秒〕)または「炎連続時間」炎を検知した場合に出力(検知時間+オフディレイ動作〔約2秒〕)、個別動作設定時炎検知時出力(検知時間+オフディレイ動作〔約2秒〕)、【検知出力2】AND動作設定時:「AND確定時間」内に炎センサーと人感センサーの両方検知した場合に出力(最低2秒〔炎検知時間依存〕)、個別動作設定時:人感センサー検知時出力(ワンショット動作〔約2秒〕)検知エリア【人感センサー部】立体検知(最長部15m)接点定格【検知出力1】AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、【検知出力2】AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)
炎センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
5ヶ国語メッセージ内蔵の炎センサーです。電池で駆動、防雨構造で屋外の電源が無い場所でも放火対策が可能です! 防雨構造(lP33相当)で屋外設置が可能、一体型スピーカーよりクリアな音質でメッセージ及び警報音を報知できます。 電池で駆動しますので、電源がないところなど様々な場所で使用方戸可能です。 日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の5ヶ国語メッセージを搭載。 メッセージは「禁煙報知」「火気厳禁報知」から選択でき、警報音も設定可能。 屋外でもクリアな音質でメッセージ及び警報音を報知する大型スピーカーを採用。 音量はメッセージ「0~95dB」/警報音「0~90dB」で調整可能。 メッセージは特注メッセージに書換え可能(オプション) 日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の内、必要な国の言語のみを選択して鳴動させることが可能です。 メッセージ鳴動回数が1回または2回から選択できます。 4段階の検知タイマー設定と感度ボリュームによる感度調整(40%~100%)を併用することにより、現場に応じた最適な検知感度が得られます。さらに付属のエリアマスクシールを使って不要な検知エリアを削除することもできます。 検知出力(a接点)を搭載していますので、カメラシステムなど他システムとの連動が可能です。
材質樹脂ブラック質量(g)約1200(付属電池約50g含む)電源専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個/3V検出方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm)配線接続端子接続使用周囲温度(℃)-20~+50(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下することがあります)接点方式【検知出力】無電圧半導体接点(a接点)検知距離(m)10(正面にてライターの炎:炎高約7cm)、30(正面にて15cm角のノルマルヘプタン火皿の炎:炎高約60cm)※おおよその値であり、かなり変動します電池寿命専用リチウム電池:約5年(待機状態にて)感度調整検知感度:L(40%)~H(100%)〔ボリュームにて〕、検知タイマー:1秒、3秒、6秒、15秒、4段階〔スイッチにて〕設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP:33相当)表示灯表示:赤色LED、検知時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時::約5秒毎に約0.1秒間点灯動作炎検知時に音声出力警報音・音量警報音『ピピピピ…』、メッセ-ジ長:’全文’/’短文’切替式、鳴動回数:1回/2回切替式、音量:ボリュームにて可変式(音声時0~約95dB(センサ-正面1mにおいて)・警報音時0~約90dB)接点容量【検知出力】DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)音声音声種類:5ヶ国語メッセージ×2種類+警報音1種類。<禁煙報知>1.日本語『ここは禁煙です。お煙草はご遠慮ください。』・2.英語・3.中国語・4.韓国語・5.スペイン語、<火気厳禁報知>1.日本語『ここは火気厳禁です。火気の使用はお断りいたします。』・2.英語・3.中国語・4.韓国語・5.スペイン語動作接点【検知出力】検知時間+オフディレイ動作(約2秒)検知エリア【検知指向角】垂直方向:約75°(センサー正面より 上方:約15°、下方:約60°)、水平方向:約100°、【角度調整】垂直方向:下方90°(水平~鉛直)、水平方向:180°
炎センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
30m先の炎を瞬時にキャッチ!屋外設置が可能な画期的な紫外線検知型炎センサー 電源はDC10~30VタイプとAC100Vタイプの2種類を用意しました。用途や設置場所に応じた機種選定が可能です。 あらゆる誤動作要因を想定して、屋外使用時に最適な検知感度が得られるよう、感度設定2段階(H・L)、検知タイマー設定4段階(1秒・3秒・6秒・15秒)を設けました。 合計8段階の検知条件により環境に応じた設定ができます。さらに付属のエリアマスクシールを使って、不要な検知エリアを削除することもできます。 スマートな外観のハウジング一体型ボディは各種設置場所にマッチ。独自のボールロック式機構により、設置後の検知エリア調整も自由自在にできます。 紫外線環境チェック機能搭載。設置場所の紫外線環境を表示灯でモニターします。これにより、周囲の紫外線源(誤動作要因)をチェックでき、感度設定時や動作不安定時の確認が容易にできます。
材質樹脂質量(g)約550検出方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm)使用周囲温度(℃)-20~+50(結露、氷結なきこと)検知距離(m)10(正面にてライターの炎:炎高約7cm)、30(正面にて15cm角のノルマルヘプタン火皿の炎:炎高約60cm)※おおよその値であり、かなり変動します動作時間下記いずれかを選択[スイッチにて]:検知時間+オフディレイ動作約2秒~約1分[ボリュームにて調整]・検知時間+オフディレイ動作約5秒~約10分出力動作下記いずれかを選択[スイッチにて]:上記時間/連続出力・上記時間/断続出力(フラッシング)感度調整検知感度:H(100%)、L(50%)2段階[スイッチにて]、検知タイマー:1秒、3秒、6秒、15秒4段階[スイッチにて]動作モード(周囲照度による昼夜判別機能)10lx(夜間動作)~∞lx(昼夜動作)[ボリュームにて調整]設置場所屋内・屋外(防雨構造IP43相当)検知エリア【検知指向角】垂直方向:約75°(センサー正面より 上方:約15°、下方:約60°)、水平方向:約100°、【角度調整】垂直方向:下方90°(水平~鉛直)、水平方向:180°
手押しスイーパー”SW250” ニルフィスク手押しスイーパー”SW250”ニルフィスク
87,980税込96,778
1台
当日出荷
両サイドブラシを搭載した手軽な手押し式スイーパーです。折りたたみ収納や縦置きが可能です。3段階に調整可能なソフトグリップハンドルです。ほうきでの手作業に比べ、最大6倍の効率を発揮します。モーターがないため、コスト削減にもなります。
用途小規模の工場、駐車場、ショッピングモール、学校、駅、オフィスビル屋外の清掃に。付属品サイドブラシ2個トラスコ品番247-7355幅(mm)850高さ(mm)1120奥行(mm)1470清掃幅(集塵幅)(mm)920、(メインブラシ)480、(片側サイドブラシ)700、(両側サイドブラシ)920清掃能力(m2/h)3680、(メインブラシ)1920、(片側サイドブラシ)2800、(両側サイドブラシ)3680ダストボックス容量(L)38RoHS指令(10物質対応)対応
Home&Base 化繊ほうき・チリトリ付き 日本クリンテックHome&Base 化繊ほうき・チリトリ付き日本クリンテック(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
先割れ加工で細かいホコリも掃けます。水気に強く腰も強い化繊ほうきです。チリトリ付きでコンパクトに収納できます。
用途屋外や玄関・ベランダなどの掃き掃除。材質ほうき:(穂先)ポリプロピレン、(柄)被覆鋼管・PP、(甲)ポリエチレン、(チリトリ)ポリプロピレン質量(g)300ブラシ幅(mm)750寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(ほうき)750×220×30、(チリトリ)350×240×50入数1セット繰り返し・詰め替え対応
化繊ボーキ 短柄 昭和商会化繊ボーキ 短柄昭和商会
3,298税込3,628
1セット(5本)
翌々日出荷
水に強い丈夫でコシのある樹脂製ホーキ。
用途屋外の掃き掃除に。寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)79×20×2繰り返し・詰め替え対応
化繊ボーキ 長柄 昭和商会化繊ボーキ 長柄昭和商会
3,898税込4,288
1セット(5本)
翌々日出荷
水に強い丈夫でコシのある樹脂製ホーキ。
用途屋外の掃き掃除に。寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)125×20×2繰り返し・詰め替え対応
玉掛警報機プラス ユニット玉掛警報機プラスユニット
12,980税込14,278
1個
当日出荷
4種類の音声を切替て同時使用に対応 同一現場で音を使い分けられます。 操作は電源ボタン1つだけ! 初めての操作でも安心です。 大音量で注意を促します。音量調節スイッチ付。 TMK-02は4種類の音声入り! 同一現場で音を使い分けられます。
セット内容本体、保護カバー、スナップフック材質ABS(本体ケース)質量(g)使用時:約690(乾電池・スナップフック含)使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(Φ×高さH)(mm)84×139.8動作表示赤色LED使用場所屋外/屋内音声内容(1)擬音:ピピピピ・ピピピピ/吊り荷が移動中です。ご注意ください。 (2)アラーム音1 (3)アラーム音2 (4)アラーム音3関連資料(0.3MB)防水性防滴構造音量(dB)最大約90(1m前方)
ガーデン箒 ミックス 伝蔵ガーデン箒 ミックス伝蔵
21,980税込24,178
1箱(20本)
9日以内出荷
小枝が落ちずに、軽くて掃きやすい箒です。
用途屋外の掃き掃除全般にトラスコ品番251-4618長さ(mm)180幅(mm)180質量(kg)0.6タイプ1470繰り返し・詰め替え対応
らくらくほうき 日本クリンテックらくらくほうき日本クリンテック
19,980税込21,978
1箱(30本)
翌日出荷
ワイドなブラシで広い面積を一度にお掃除できます。 長い柄なので掃除中の姿勢がとっても楽です。 穂先に先割れ加工を施し細かなホコリも逃しません。 腰が強く、水気に強い化繊ほうきです。
用途屋外用ほうきとしてトラスコ品番217-6926長さ(mm)1350幅(mm)300質量(g)430奥行(mm)30材質(柄部)スチールパイプ材質(毛)PVC材質(甲)ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら