4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インダストリーコーワほうきブラシ
エコ商品
ほうき感覚で、しつこいゴミ・ホコリを掃きながら吸引
用途サッシの溝・網戸・エアコンのフィルタ掃除に最適 毛材PVC+静電気防止毛 材質(本体、つぎ手パイプ)ABS樹脂 グレー 質量(g)(本体)97、(つぎ手パイプ)28 外形寸法(mm)45×95×180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ニシモン自在ホーキ 45cm ニス柄
エコ商品
コシの強いタイプで、細かいホコリもキレイに掃ける業務用自在ーホーキ45cm。日本製
全長(mm)1300 材質穂先:馬毛20%・PVC80%、ヘッド:木製、金具:スチール、ハンドル:木柄塗装・ポリプロピレン 幅(mm)480 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約480×40×1300
1本
2,498 税込2,748
9日以内出荷

ニシモン自在ホーキ 30cm ニス柄
エコ商品
コシの強いタイプで、細かいホコリもキレイに掃ける業務用自在ーホーキ30cm。日本製
全長(mm)1300 材質穂先:馬毛20%・PVC80%、ヘッド:木製、金具:スチール、ハンドル:木柄塗装・ポリプロピレン 幅(mm)320 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約320×40×1300
1本
2,198 税込2,418
9日以内出荷

1.517-230.0 スイーパー KM 70/25 C BP 2SB ケルヒャー 動画あり
ケルヒャースイーパー KM 70/25 C BP 2SB
エコ商品
KM 70/25 C 2SB は、モータのアシストもあり、効率よく屋外でのゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。 98cm のワイドな作業幅と大型スポンジフィルター付き大容量のダストコンテナで、効率良くゴミを掃き集めます。モーターでメインとサイドブラシを駆動するため、楽に押して、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。ほうきとちりとりによる清掃に対して12倍効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)38.7 容量(L)コンテナ45 / 20 本体質量(kg)32(アクセサリーを含む) 清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980 清掃能力(m2/h)最大:2800 動力駆動力:36V 駆動方式手押し RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ:ケルヒャースイーパー KM 70/25 C BP 2SB(5.06MB) 作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷