容量(mL)50
適合沈でん管用
穴径(Φmm)39
本体寸法(mm)約298×約49×約100
寸法(mm)台と台の間隔…底台から穴台(2段目)の間隔:約40mm ・底台から1段目上までの高さ:約84.5mm ・支台幅:約7mm(1段・2段)・底台高さ:約9.5
立て数(本)6
1個
¥3,960
税込¥4,356
3日以内出荷
切断作業などのサポートに最適。
大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。
組立不要。また、小型なので持ち運びにも便利です。
工作機械や作業台の高さに対応可能。底面には、キズ防止クッション付き。
材質スチール
使用荷重(kg)45
高さ調整が簡単です。 脚の折りたたみができ、収納や運搬に便利です。
用途パイプ・形鋼などの受台に。
高さ(cm)119(最高) 71(最低)
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
RGRO専用パイプ受け台です。
用途RGROとの組み合わせて使用
トラスコ品番809-4616
適合機種RGRO
質量(kg)9.7
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
パイプの下に敷くことにより作業効率が上がります。
適合機種VPA-300、VPB-300
質量(kg)1.95
トラスコ品番367-3898
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
取り付け・取り外しが簡単でスピーディーです。
狭い場所や溝の中でも作業OKです。
用途塩ビ管(Oリングタイプも可)の差し込み、圧入に。
1袋(5個)
¥435
税込¥479
欠品中
加工時に長尺パイプを安定して支えます。
適合パイプマシン:NS20AⅢパイプマシン:NS25AⅢパイプマシン:S25AⅢ
トラスコ品番809-4555
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×170×205
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。
パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。
48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。
取付面(mm)約450
定格荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]
最大使用荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]
自重(kg)9.5
旋回角度(°)180
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
用途立て管、床配管&壁配管にも使用。VP管に使用。(グレー色)
種類丸サドル
材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド)
幅(mm)25
厚さ(mm)5
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430
適合規格(PS)E
しっかり締め付け、耐久性に優れています
用途鋼管用
配管の固定・芯出し、ワンタッチでOK
ピース使用の仮付け溶接不要
グラインダー仕上げ不要
母材は無傷、欠陥の誘発を防止
だれでも、簡単に施工OK!
材質/仕上(爪)ダクタイル鋳鉄/黄色粉体塗装(本体)構造用合金鋼/黄色粉体塗装(めねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(リンク)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(おねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(ハンドル)ステンレス鋼/-(蝶ボルト)構造用合金鋼/銅めっき(六角ボルト)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(U-ナット)普通鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(ばね座金)硬鋼/リン酸マンガン化成被膜処理
1組
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。
用途単管向けタル木固定用
材質スチール、クロメートメッキ
トラスコ品番856-6884
質量(g)395
2018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
板厚(mm)0.5
穴数12個(3×4)
狭い机上で便利な1本立て試験管立てです。同サイズで重ねて収納できますので場所を取りません。SUS304採用で試験管スターラーの架台としても使用可能です。
試験管立てを傾斜させることができますので斜面培地作成に適しています。2種類の角度を選ぶことができます(5°または20°)。
仕様SS12・15・16.5・18-50(品番:6-302-01・05・07・11)
材質ステンレス(SUS304)
型番SSK-010
アズワン品番3-5355-01
1個
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。
刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
材質(刃)焼入鋼(SK-5)
最大テープ幅(mm)50
こんなお得な商品も!
テープカッター
モノタロウ
¥159
税込¥175
紙管セット部分の山とバネでテープの巻き付きを防止します。使う時はスムーズに引き出せます。
トラスコ品番443-8540
幅(mm)60
高さ(mm)90
質量(g)70
奥行(mm)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×140×90
最大テープ幅(mm)50
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
スチール製で重量感があり安定感のあるテープカッターです。
セーフティカバー付き。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等
仕様3インチ(76mm)紙管用
材質スチール
カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。OPPテープに使用できます。
トラスコ品番819-1280
材質本体:スチール、刃:ステンレス(SUS420)
最大テープ幅(mm)50
寸法(inch)紙管:3
最大テープ外径(Φmm)115
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
【速攻洗浄】マッハ泡が排水管の汚れ・詰まりを一気に押し流す。
【つけおき除菌洗浄】オーバーフローから排水管まで洗浄・消臭・浸透除菌。
※全ての菌を除菌するわけではありません。
※黒ズミを漂白するものではありません。
汚れの奥まで浸透して除菌するIPMP配合
塩素不使用で安心
排水口にぴたっとフィットする特製ノズル
さわやかな石鹸の香り
【品名】洗面台用合成洗剤
【用途】洗面台排水口・排水パイプ・オーバーフロー穴用
【液性】中性
【正味量】200mL(1本で2回から3回分)
用途【使用前】
排水口の取り外し式水栓は外してから使用する。
缶をしっかり10回上下によく振ります。
(1)特製ノズルを「OPEN」の方向に回してロックを解除します。※この際、噴射口を覗き込まない。
(2)洗面台の排水口を特製ノズルでふさぐように覆います。
(3)排水口に対して垂直になるように缶を押し付けます。※缶を正立・横向きで使用しない。
(4)【速攻洗浄】マッハ泡が噴射され、汚れ・詰まりを一気に押し流します。
(5)オーバーフロー穴から泡が出てくる使用量の目安(3秒から7秒程度)で噴射をやめます。
(6)【つけおき除菌洗浄】しっかり洗浄・消臭・浸透除菌したい場合は、水を流さず30分程度放置してください。
(7)特製ノズルを上方へ持ちあげ「LOCK」の方向に回してロックしてください。
排水管の構造によっては泡が出てこない場合もありますが、噴射目安は3秒から7秒程度です。
洗浄終了後、洗面台に残った泡は水で洗い流してください。
汚れ・詰まりがひどい場合は時間をあけて再度量を調整し、多めに使用する。
特製ノズルについた泡は時間が経てば消える。気になる場合は布等で拭き取るか、水で流してよく乾かす。
【使用量の目安】1回あたり3秒から7秒程度(1缶を全量噴射した場合、30秒程度)
成分界面活性剤(2.07%、アルキルグルコシド(非イオン系))、溶解剤(エチルアルコール)/除菌剤(イソプロピルメチルフェノール(IPMP))
シリーズらくハピ
液性中性
香りさわやかな石鹸の香り
使用量目安:1回あたり3秒から7秒程度(1缶を全量噴射した場合、30秒程度)
使用場所洗面台排水口・排水パイプ・オーバーフロー穴用
使用可能回数1本で2回から3回分
商品タイプ本体
効果洗面台洗浄
繰り返し・詰め替え対応
1本(200mL)
¥729
税込¥802
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
支持する高さを自由に設定できるスペクトル管専用の支持台です。
適合適合スペクトル管長:長さ400mmまで
質量(g)約800
全高約470×560mmの間で調節可能
1個
¥26,000
税込¥28,600
3日以内出荷
背面の白黒板は、差し替えが自由にできます。
材質PMMA(アクリル)
寸法(mm)330×60×185
穴径(Φmm)22
立て数10本
アズワン品番6-293-03
1個
¥9,504
税込¥10,454
当日出荷
こんなお得な商品も!
テープカッター 大型 卓上
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
安定感のある重量級のテープカッターです。スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性に優れています。
安全性を心がけたセーフティカバー付き。
底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等
仕様3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付
材質スチール
最大外径(mm)140(テープ)
カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。
カッター部はカバー付で安全です。OPPテープに使用できます。
仕様3インチ(76mm)紙管用
トラスコ品番819-1281
質量(g)270
主な用途安全用
最大テープ幅(mm)50
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1袋(5個)
¥300
税込¥330
当日出荷
こんなお得な商品も!
LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。
グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。
感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。
従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。
使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります)
電球の種類LED
口金G13
点灯形グロースタータ式
樹脂排管ナット部からの水もれを補修できるパッキンです。
管外径32ミリの樹脂製排水管ナット用。
材質クロロプレンゴム
管外径(Φmm)32
外径(Φmm)32
アズワン品番64-5158-35
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。
ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品ナット・座金付
適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。
カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。
スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合VP管用、ドレンパイプ用
カクラック継手専用のパイプです。お好みの長さにカットできます。
材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。
角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。
材質硬質ポリ塩化ビニル
外寸(mm)28
内寸(mm)23
関連資料図面(0.04MB) 強度資料(0.67MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ