カテゴリ

  • 空調・電設資材(751)
  • 配管・水廻り設備部材(591)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(517)
  • 物流用品(176)
  • 科学研究・開発用品(156)
  • 制御機器(78)
  • 作業工具(74)
  • 測定用品(64)
  • パソコン/周辺機器(64)
  • 安全用品(62)
  • 電気材料(56)
  • 安全標識(48)
  • メカニカル部品(47)
  • 切削工具(44)
  • テープ(33)
  • 農業・園芸資材(33)
  • 住設機器(32)
  • 照明(30)
  • 医療(30)
  • 測量用品(土木/建設)(26)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 機構部品(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 建築金物(19)
  • 学童・教育用品(19)
  • 防災用品(18)
  • 梱包用品(17)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 溶接用品(14)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 家電(13)
  • 測定関連サービス(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 救急・衛生(9)
  • 電動工具(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 防犯用品(6)
  • カー用品(6)
  • 厨房用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • バイク部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 日用品(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 保管用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「管 固定」の検索結果

3,226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒管ラック用パーツ 固定金具(外側止めタイプ) カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ 固定金具(外側止めタイプ)カナフジ電工
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
ラックの外側から架台に固定する金具です。
冷媒管ラック用パーツ 垂直固定金具(ブラケットタイプ) カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ 垂直固定金具(ブラケットタイプ)カナフジ電工
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
縦用ラックを壁に固定する金具です。溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ35)※左右で1組とします。※L寸法はラックと壁の間隔によって変わります。
冷媒管ラック用パーツ ラック固定金具 カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ ラック固定金具カナフジ電工
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
盤などに本体を接続する場合にご使用下さい。
冷媒管ラック用壁止水処理 止水用壁固定フランジ カナフジ電工冷媒管ラック用壁止水処理 止水用壁固定フランジカナフジ電工
9,798税込10,778
1個
翌日出荷
壁貫通部の入口にご使用下さい。※ラック、冷媒管施工後カバーを取付け止水用壁固定フランジ本体周辺、ボルト周辺、底板と止水用壁固定フランジの接合部をコーキング処理を行って下さい。
冷媒管ラック用パーツ 長さ調整用カバー カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ 長さ調整用カバーカナフジ電工
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
カバーの長さの調整用に使用します。※固定用穴は現場加工の事(Φ8穴)
冷媒管ラック用パーツ 長さ調整用カバー止めフックボルト カナフジ電工冷媒管ラック用パーツ 長さ調整用カバー止めフックボルトカナフジ電工
479税込527
1個
翌日出荷
長さ調整用カバーの固定に使用します。
電磁シールドマイクケーブル カナレ電気電磁シールドマイクケーブルカナレ電気
15,980税込17,578
1巻(100m)ほか
当日出荷
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。電線管入線時の無理な引っ張りによる導体損傷事故をケブラーRが防ぎます。ドレン線内蔵でわずわらしい端末作業が容易です。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用ケーブルです。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)
真空パッドホルダ単体 固定式包装袋用専用タイプ 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 固定式包装袋用専用タイプ 真空取出し口上PISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・メートルオネジ・管用平行オネジから選択可能。本製品はピスコ包装袋用パッドのみ接続可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
真空パッドホルダ単体 直付型固定式包装袋用専用タイプ 固定式ホルダ PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 直付型固定式包装袋用専用タイプ 固定式ホルダPISCO(ピスコ)
1,098税込1,208
1個
10日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・メートルオネジ・管用平行オネジから選択可能。本製品はピスコ包装袋用パッドのみ接続可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状オネジ
LEDクリップライトSAKUTO用アルミクランプ EARTH MANLEDクリップライトSAKUTO用アルミクランプEARTH MAN
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
お手持ちのSAKUTOがクランプタイプに!
用途SAKUTO(咲灯)シリーズに取付け可能。 かんたん設置、強力固定。付属品クランプ×1 、支柱×1取付可能寸法(mm)角材(厚さ)約10~75/丸棒(直径)約25~49(単管パイプ)
のぼり旗固定 プラスポット 48.6Φ単管用 アラオのぼり旗固定 プラスポット 48.6Φ単管用アラオ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
のぼり旗やLEDチューブライトなどを単管にスポッと固定できます。番線や紐の緊結が不要になり、設置・撤去時間の短縮に繋がります。チューブライトの固定時は直線設置が可能なので、撤去時の巻き癖問題も解消できます。単管固定部はゴムライナー仕様でズレを防止します。
用途のぼり旗や、チューブライトの単管設置に。質量(g)37管径(Φmm)単:48.6ポール径(Φmm)対応のぼり:22
充電式チェーンバイス式レシプロソー(40Vmax) マキタ充電式チェーンバイス式レシプロソー(40Vmax)マキタ
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
充電式レシプロソー40Vmax仕様チェーンバイス式◆チェーンバイスレシプロソー登場チェーンバイスで簡単固定。様々な部材をパワフルに切断できます。◆重負荷作業にも耐えうる高耐久ボディ◆クラス最速の切断スピード※1ハイパワーブラシレスモータと定回転制御により、重負荷の切断作業時にも回転数が落ちにくく、切断スピードは約20秒※2とクラス最速※1を実現。※1 同クラスのチェーンバイスレシプロソーにおいて。2025年8月現在、メーカー調べ。※2 材料:鋼管(100A)、ハンドル負荷荷重:4kg 使用ブレード:湾曲ブレード260mm ストローク数調整ダイヤル:5◆材料に簡単固定チェーン脱落防止バネにより、材料へ簡単に固定可能。楽々、チェーンバイス固定◆仮保持が可能、チェーンを材料に巻き付けた状態で仮保持する事が可能。様々な部材をパワフル切断◆太い材料にも対応、200A(最大切断径220mm)の鋳鉄管も切断可能。◆モルタルライニング鋳鉄管も切断可能※モルタルライニング鋳鉄管の切断は別売のダイヤバイス湾曲ブレードが必要です。鋳鉄管切断作業等に最適◆1充電作業量(目安)/切断※鋳鉄管(モルタルライニングあり) 100A×厚さ10mm:約2本(使用ブレード:A-00304 ストローク数調整ダイヤル:5)鋳鉄管(モルタルライニングなし) 100A×厚さ6mm:約17本(使用ブレード:A-00267 ストローク数調整ダイヤル:5)鋼管 100A×厚さ4.5mm:約26本(使用ブレード:A-00267 ストローク数調整ダイヤル:5)ステンレス管 100A×厚さ3mm:約23本(使用ブレード:A-00267 ストローク数調整ダイヤル:1)※ BL4040装着時/チェーンバイス使用時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。◆レシプロソーとしても使用可能チェーンバイスを外せば、通常のレシプロソーとしても使用できます。※レシプロソーブレード(薄刃)の装着には、下記のブレードクランプSが必要です。ブレードクランプS(近日発売予定)部品番号:A-00348◆材料に合わせてストローク数を調整可能◆ブレードクランプを簡単交換補修や交換の多いブレードクランプを、シューを外さず簡単に交換可能◆防水保護等級IPX6※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴・防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆チェーンバイスレシプロソー専用刃(別販売品)・「湾曲形状」で部材を高速切断する湾曲ブレードタイプBIVise(湾曲)[材質:マトリックスⅡ]主要切断材料・・・炭素鋼管、ステンレス管、鋳鉄管・ストレートブレードタイプBIVise(ストレートタイプ)[材質:マトリックスⅡ]主要切断材料・・・炭素鋼管、ステンレス管、鋳鉄管◆「湾曲形状」で部材を高速切断する湾曲ブレードタイプDIAVise(湾曲)[材質:ダイヤモンド]主要切断材料・・・モルタルライニング鋳鉄管、耐火2層管、コンクリートブロック、レンガ・サイディングボード
付属品チェーンバイス、湾曲ブレード300mm(BIM92)、フロントグリップ・グリップシャフト、六角穴付ボルトM5×20、六角棒スパナ4ストローク(mm)26質量(kg)4.5電源(V)直流36(40max)ストローク数(min-1[回/分])0~2200寸法(長さ×幅×高さ)(mm)本機:583×103×152関連資料(3.19MB)
ゴール用防護マット2 トーエイライトゴール用防護マット2トーエイライト
35,980税込39,578
1組
4日以内出荷
丸・角パイプゴール兼用
用途100~120mm丸パイプ、80~100mm角パイプ兼用仕様D管・マジック付ベルト固定式材質外被:ターポリン、芯材:ウレタンフォーム質量(kg)1.5/本寸法(cm)長さ180×厚さ4入数2本1組
ゴール用防護マット トーエイライトゴール用防護マットトーエイライト
48,980税込53,878
1組
26日以内出荷
丸・角パイプゴール兼用
用途100~120mm丸パイプ、75~100mm角パイプ兼用仕様D管付ベルト固定式材質外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム質量(kg)1.8/本寸法(cm)長さ180×厚さ3入数2本1組
ゴール75/80角用防護マット トーエイライトゴール75/80角用防護マットトーエイライト
24,980税込27,478
1組
26日以内出荷
角パイプゴール用
用途75mm・80mm角パイプ兼用仕様D管・マジック付ベルト固定式材質外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム質量(kg)1.2/本寸法(cm)長さ180×厚さ3.5入数2本1組
ゴール100角用防護マット トーエイライトゴール100角用防護マットトーエイライト
28,980税込31,878
1組
26日以内出荷
角パイプゴール用
用途75mm・80mm角パイプ兼用仕様D管・マジック付ベルト固定式材質外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム質量(kg)1.5/本寸法(cm)長さ180×厚さ3.5入数2本1組
NSP・KR型枠(45・50mm)縦バタクランプ NSPNSP・KR型枠(45・50mm)縦バタクランプNSP
30,980税込34,078
1箱(20個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。型枠多段積みの垂直方向の通り出し。シャコ万力の代用として。シャコ万力では留めることができなかった鋼管(60 角)や単管(Φ48.6)を垂直に固定できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠2段積みから使用可能です。型枠折返し部に引っかけてボルトを締めるだけ。型枠下端でも取付可能です。インパクトで締めるだけの簡単設置。材質亜鉛鋼板、樹脂、ユニクロメッキ厚さ(mm)43 / 【型枠】45・50関連資料(4.08MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)クロスクランプ NSPNSP・KR型枠(45・50mm)クロスクランプNSP
31,980税込35,178
1箱(10個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。型枠多段積みの水平方向の通り出し。(垂直方向も設置可)シャコ万力の代用として。シャコ万力では留めることができなかった鋼管(60 角)や単管(Φ48.6)を垂直(水平)に固定できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠2段積みから使用可能です。すでに設置されている縦バタ(横バタ)に引掛けてボルトを締めるだけ。鋼管タテ・ヨコ、ヨコ・タテのいずれも取付可能です。インパクトで締めるだけの簡単設置。材質亜鉛鋼板、樹脂、ユニクロメッキ関連資料(4.08MB)
メスアダプター 中部ビニール工業メスアダプター中部ビニール工業
549税込604
1個
4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用メスアダプター潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。(片側はメスネジ)
用途ポリエチレンパイプ接続用・片側メスネジ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60
メスネジ付エルボ 中部ビニール工業メスネジ付エルボ中部ビニール工業
789税込868
1個
4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用メスネジ付エルボ 潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。片側メスネジ
用途ポリエチレンパイプ用メスネジ付エルボ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60
分岐異径チーズ 中部ビニール工業分岐異径チーズ中部ビニール工業
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用分岐用異径チーズ(異径チーズ)潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。
用途ポリエチレンパイプ用異径チーズ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60
エンドプラグ 中部ビニール工業エンドプラグ中部ビニール工業
519税込571
1個
4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用エンドプラグ 潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。止水に使用します。
用途ポリエチレンパイプ用エンドプラグ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60
分岐用チーズ 中部ビニール工業分岐用チーズ中部ビニール工業
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用分岐用チーズ(同径チーズ)潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。
用途ポリエチレンパイプ分岐用チーズ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60
異径カップリング 中部ビニール工業異径カップリング中部ビニール工業
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用カップリング(異径カップリング)潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。外径の異なるポリエチレンパイプ同士を接続できます。
用途ポリエチレンパイプ用異径カップリング・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60
エルボ 中部ビニール工業エルボ中部ビニール工業
779税込857
1個
4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用エルボ 潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。パイプの向きをを90°変換します。
用途ポリエチレンパイプ用エルボ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60
強力多用途両面テープ WAKI(和気産業)強力多用途両面テープWAKI(和気産業)
429税込472
1個
3日以内出荷
接着スピードが早く作業性良好。耐候性・耐水性に優れ、屋外使用可能。肉厚で追従性があり、歪み・曲面にも対応。金属、プラスチック、ガラス、木材などの固定に。
用途多用途両面テープ適合金属、木材、プラスチック(PEを除く)、タイル、陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙、布材質基材:ポリオレフィン系 / 粘着剤:環境配慮型アクリル系 / 剥離紙・紙管:紙厚さ(mm)0.75使用温度(℃)【接着後】0~80不適合軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所、凹凸が激しく著しく接着面積が低下する場所
台付ステンレス片サドル 未来工業台付ステンレス片サドル未来工業
4,998税込5,498
1セット(20個)
4日以内出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。
材質ステンレス製入数(個)20
台付鉄片サドル 未来工業台付鉄片サドル未来工業
2,998税込3,298
1セット(20個)
4日以内出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。
寸法L(mm)42.2寸法D(Φmm)26台の高さ(mm)5適合管VE管22、薄鋼25、厚鋼22入数(個)20
台付ステンレス片サドル 未来工業台付ステンレス片サドル未来工業
6,998税込7,698
1セット(20個)
4日以内出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。
材質ステンレス製規格アンカープラグ付プラグアンカープラグ:M5ビス付台の高さ(mm)5入数(個)20下穴ドリル径(mm)Φ8.5下穴深さ(mm)30
単管クランプセット MIZO単管クランプセットMIZO
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
そのまま使用することができる単管パイプ等を含めたセットでの販売です。
セット内容単管クランプ×2、単管パイプ1m×1、リング付きクランプ×1
単管クランプ(仮設用クランプ) MIZO単管クランプ(仮設用クランプ)MIZO
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
外壁ロープ工事用に飛散防止メッシュシートを仮設する際に使用する単管用クランプです。クランプのナットと締め付けボルトの頭の径が17mmで共通となっており、インパクトを使用してすばやく締め付けられます。
音ナイン用サドルバンド 昭和コーポレーション音ナイン用サドルバンド昭和コーポレーション
169税込186
1個
4日以内出荷
用途本製品は音ナイン(防音排水管)用の壁・床転がし配管の固定金具です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板寸法d(mm)4.5板厚t(mm)1.2板幅(mm)25
ステンレスPCサドルバンド 昭和コーポレーションステンレスPCサドルバンド昭和コーポレーション
499税込549
1個
4日以内出荷
用途本製品は外面被覆鋼管用の壁・床転がし配管の固定金具です。材質ステンレス寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2板幅(mm)25
PCサドルバンド 昭和コーポレーションPCサドルバンド昭和コーポレーション
189税込208
1個
4日以内出荷
用途本製品は外面被覆鋼管用の壁・床転がし配管の固定金具です。材質ユニクロメッキ寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2板幅(mm)25
KPNサドルバンド 昭和コーポレーションKPNサドルバンド昭和コーポレーション
199税込219
1個
4日以内出荷
40A~100Aまではビス穴、125Aと150Aはボルト穴仕様になります。
用途本製品はケイプラ・フネンパイプ等耐火二層管用壁・床転がし配管の固定金具です。材質ユニクロメッキ
SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーションSC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式昭和コーポレーション
889税込978
1個
4日以内出荷
横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ユニクロメッキ適合ねじW3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
SC B種耐震キープ金具 耐火二層管用 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーションSC B種耐震キープ金具 耐火二層管用 後施工 ボルト固定式昭和コーポレーション
959税込1,055
1個
4日以内出荷
横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ユニクロメッキ適合ねじW3/8締付ボルトW3/8x50L板厚t(mm)2板幅(mm)25
ステンレス SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーションステンレス SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式昭和コーポレーション
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ステンレス適合ねじW3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
ドブメッキ SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーションドブメッキ SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式昭和コーポレーション
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ドブメッキ適合ねじW3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
USBネオンチューブライト20cm 電球色 JTTUSBネオンチューブライト20cm 電球色JTT
889税込978
1個
7日以内出荷
今までなかった、ネオン管のように鮮やかな一本のラインで輝くLEDライト。やわらかな素材で自由に曲げ伸ばしすることができるので、光のインテリアを簡単にDIYすることができます。電源はスマホ充電器やUSBバッテリーを利用可能。ネオン管の代替として使えるテープ形状の拡散光LEDアレイ針金状の芯線により形状を保持作った形を壁などに固定するためのクリップが付属電源はお手軽なUSB選べる9色のカラーバリエーション本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。ネオンライト内部には、ワイヤーが入っており、自由自在に曲げて伸ばしすることができます。
用途DIYやインテリア、ゲーミングPCのイルミネーション、間接照明など付属品USBケーブル電球色質量(g)約28入力USB 5V/1Aケーブル長(cm)20
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら