カテゴリ

  • 作業工具(132)
    • 配水管掃除用品(57)
    • 水道/空調配管用工具関連品(16)
  • 清掃用品(11)
    • その他掃除用具(1)
  • 研磨材(2)
    • メンテナンスブラシ(1)
  • 安全保護具(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 空調・電設資材(8)
  • 測定用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 保管用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • エンジン工具(3)
  • 日用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ

「管ツール」の検索結果

210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリュー・ハンド カンツールバリュー・ハンドカンツール(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
キッチン、風呂場、ベランダで大活躍の手動清掃器。 市販の電動ドリルを取付け、電動でも使えます。 簡易自動送り装置で、ワイヤー操作もらくらくです。
仕様バリュー・シングルワイヤートラスコ品番475-3291質量(kg)1.2ワイヤー径(Φmm)8本体質量(kg)1.2ワイヤー長さ(m)7.6外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×180×330
パイプクリーナー カクダイパイプクリーナーカクダイ(19件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。 ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
パイプクリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプクリーナーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
パイプのつまりをすっきり解消。手で引き出し、回収します。
材質鋼、ABS樹脂
ドレンクリーナー H-150 アサダドレンクリーナー H-150アサダ(2件のレビュー)
81,980税込90,178
1個
当日出荷
距離: 20.0m駆動方式: 手動使用ワイヤ径: Φ8・10mm
付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法ユニバーサル付Φ10mm×15.5m適合排水管径(Φmm)Φ20~100トラスコ品番252-8479種別手動式配水管掃除機質量(kg)10.2寸法L510×W290×H330mm
ドレンクリーナー 手動タイプ モノタロウドレンクリーナー 手動タイプモノタロウ(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
手動タイプのドレンクリーナーです。 7.5mと長いワイヤーで長い配管でも楽に掃除が可能です。
用途排水管の清掃に材質ハイカーボンスチール質量(kg)1.7ワイヤー径(Φmm)6.3ワイヤー長さ(m)7.5適合パイプ径(Φmm)38~76関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ドレンクリーナー(手動式) エスコドレンクリーナー(手動式)エスコ(26件のレビュー)
9,810税込10,791
1個
当日出荷
適合直径6.5mmケーブル専用エスコ品番EA340GB材質(本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック質量(kg)2.3適合パイプ径(Φmm)32~50ケーブル直径6.5mm×7.6m
ハンディスネーク カンツールハンディスネークカンツール
28,980税込31,878
1台
当日出荷
主に台所の流しや洗面台など、比較的小さく、細い排水管の清掃に使用します。 小型で重量も軽いため、持ち運びが簡単で使用する場所を選びません。
用途排水管などの詰まり掃除に。 一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能。パイプ径(Φmm)(清掃能力パイプ径)25~50寸法幅200×奥行200×高さ330mm動力手動
Bプラマーズ・セット カンツールBプラマーズ・セットカンツール
239,800税込263,780
1個
当日出荷
公共下水道、敷地内横引管、取付管までカバーできる清掃器です。 棒状のロッドに各種ヘッドを取り付け、マスから管内に挿入、手動で回転させて清掃します。 特殊鋼を採用しており、柔軟性、弾力性に優れています。 Bプラマーズのパーツを全て詰め込んだセットです。 取付管の詰まり、定期点検に最適です。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番523-7114セット内容Bロッド1.8m(PB-1)×16本、Bピック・アップ・ツール(PB-2)×1本、Bコーク・スクリューΦ100mm用(PB-3)×1本、Bコーク・スクリューΦ50mm用(PB-4)×1本、Bルート・カッター(PB-5)×1本、Bスピア・ヘッド(PB-6)×1本、Bアッセンブリー・ツール(2個1組)(PB-7)×1組、Bバー・ターニングハンドル(PB-8)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ100mm用(PB-9)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ50mm用(PB-10)×1本、工具箱、収納袋材質鋼線質量(kg)17.5
パイプクリーナー カクダイパイプクリーナーカクダイ(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様回転ハンドル付きワイヤー径(Φmm)9
これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ)これカモ ブラシつきパイプクリーナーGAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロンワイヤー径(Φmm)5.5ブラシ径(Φmm)30
配管ジェッター アピコ配管ジェッターアピコ
5,998税込6,598
1本
31日以内出荷
水道水圧にて簡易的な排水配管の洗浄。詰まり解消、詰まり予防に。
用途排水管清掃ツールホース寸法(内径×外径)(mm)6×11材質(ホース)PVC樹脂・ポリエステル糸補強材耐圧(MPa)0.6材質(ノズル)真鍮内径(mm)1.3×3個(ノズル)仕様取り付けカプラRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
パイプクリーナー ワイヤー収納タイプ モノタロウパイプクリーナー ワイヤー収納タイプモノタロウ(31件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。
用途排水溝のつまり除去などに材質鋼、ABS樹脂ワイヤー径(Φmm)6取扱説明書(1.6MB)
クロゼットオーガー K-3 RIDGID(日本エマソン)クロゼットオーガー K-3RIDGID(日本エマソン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
水洗トイレの清掃に最適。取扱も簡単。ケーブルは耐久性に優れ、フレキシブルでもよじれません。
トラスコ品番423-2941種別手動式配水管掃除機質量(kg)1.9ケーブルバルブオーガー付(12mm×0.9m)
ドレンクリーナー アサダドレンクリーナーアサダ
189,800税込208,780
1個
当日出荷
据え置き式電動排水管清掃機。ヘッド交換はワンタッチで、素早く確実。直管はもちろん、曲管のガンコな詰まりも短時間で解消。
用途浴室、洗面台、飲食店厨房の詰まりの除去に。付属品PCワイヤ15.2m×Φ13mm(延長不可)、ダブルグリースカッタ40、バルブヘッド24、ワイヤキー、六角棒レンチトラスコ品番252-8509質量(kg)10.2適合ワイヤ径(Φmm)810能力(mm)パイプ径:Φ20~Φ100、最長距離:20
配管ブラシPP インダストリーコーワ配管ブラシPPインダストリーコーワ(1件のレビュー)
549税込604
1本
5日以内出荷
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適材質PP高さ(mm)69幅(mm)35奥行(mm)35質量(g)40RoHS指令(10物質対応)対応
Bプラマーズ・コンパクト・セット カンツールBプラマーズ・コンパクト・セットカンツール
99,980税込109,978
1個
当日出荷
公共下水道、敷地内横引管、取付管までカバーできる清掃器です。 棒状のロッドに各種ヘッドを取り付け、マスから管内に挿入、手動で回転させて清掃します。 特殊鋼を採用しており、柔軟性、弾力性に優れています。 必要最小限のパーツを選択した経済的なセットです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2502セット内容Bロッド1.8m(PB-1)×16本、Bコーク・スクリューΦ100mm用(PB-3)×1本、Bアッセンブリー・ツール(2個1組)(PB-7)×1組、Bバー・ターニングハンドル(PB-8)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ50mm用(PB-10)×1本、工具箱材質鋼線質量(kg)7
テストボールプラグ カンツールテストボールプラグカンツール
7,598税込8,358
1個
当日出荷
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(最大)0.09背圧許容度水頭高さ(最大)/9m圧力(プラグ注入圧)0.21~0.28MPa仕様SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ
フレキシブルスネークワイヤー カンツールフレキシブルスネークワイヤーカンツール(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に。適合機種PH、PCK、FRE
パワースピン+(プラス) ドレンクリーナー RIDGID(日本エマソン)パワースピン+(プラス) ドレンクリーナーRIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
パワースピン(41408)の改良版! 手動のほか、電動ドリル取り付けによる排水管清掃が可能です。 ねじれにくいマックスコアケーブルを採用。オートフィード機能つきなので、トリガーを引くとケーブルの送り、戻しが出来ます。 ケーブルをドラムに収納できるので、床などを汚す心配がありません。 シンク、お風呂場、シャワー室の排水口の清掃に最適。
適合管径(Φmm)20 ~40RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:7.6ケーブル径(Φmm)6
排水管掃除機用交換先端ツール ドロップ・ヘッド カンツール排水管掃除機用交換先端ツール ドロップ・ヘッドカンツール
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
ワイヤーの連結、修理に使用する専用金具です。
用途排水管清掃に。材質長さ(mm)16ヘッド径(Φmm)16
パイプクリーナー カクダイパイプクリーナーカクダイ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
ワイヤー長さ(m)3
排水管掃除機用交換先端ツール トールカッター カンツール排水管掃除機用交換先端ツール トールカッターカンツール
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
排水管の管径が途中から変わる場所に使用。
適合ワイヤ径(Φmm)12
Bアッセンブリー・ツール(2個) カンツールBアッセンブリー・ツール(2個)カンツール
23,980税込26,378
1個
当日出荷
ロッド・ヘッドの接続工具です。 2個1セットで使用します。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2499材質質量(kg)0.8
フレキ管ツバ出し工具 スーパーツールフレキ管ツバ出し工具スーパーツール(43件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
ギアレンチハンドルによるラチェット機構操作でラクラク作業。 2山・3山のツバ出しが簡単、確実に均一な仕上がり。
トラスコ品番388-1041質量(kg)1.0適合チューブ外径1/2(13mm)・3/4(20mm)適合チューブ水道用ステンレス鋼製フレキシブル管
Bピック・アップ・ツール カンツールBピック・アップ・ツールカンツール
14,980税込16,478
1個
当日出荷
管内の障害物を取り出します。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2493材質鋼線質量(kg)0.7長さ(m)1.8ヘッド径(Φmm)85
フレアリングツール モノタロウフレアリングツールモノタロウ(23件のレビュー)
3,498税込3,848
1台
当日出荷
空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。 信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用全長(mm)178角度(°)45 フレア
Bテーパー・コーク・スクリュー50mm カンツールBテーパー・コーク・スクリュー50mmカンツール
26,980税込29,678
1個
当日出荷
ビニール・布類を取り除くヘッドです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2491材質鋼線質量(kg)0.75長さ(m)1.8適合管径(Φmm)50~75ヘッド径(Φmm)30
手動式フレキ管ツバ出し工具 スーパーツール手動式フレキ管ツバ出し工具スーパーツール(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
2サイズの2山・3山のツバ出しができます。
用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。適合管外径(Φmm)13、20タイプミリ
Bテーパー・コーク・スクリュー100mm カンツールBテーパー・コーク・スクリュー100mmカンツール
26,980税込29,678
1個
当日出荷
ビニール・布類を取り除くヘッドです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2501材質鋼線質量(kg)0.95長さ(m)1.8適合管径(Φmm)100~150ヘッド径(Φmm)84
銅管ブラシ スーパーツール銅管ブラシスーパーツール(4件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
本体は樹脂製の二枚合わせネジ留め機造なので、替ブラシの交換が簡単。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を奇麗にできる一体型。
用途ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。適合替ブラシセット(内ブラシ=2、外ブラシ=2)CBB46トラスコ品番363-4957全長(mm)129質量(g)54適合パイプ1/2(インチ)、3/4(インチ)(内・外)
フレキ管ツバ出し工具用止め輪 スーパーツールフレキ管ツバ出し工具用止め輪スーパーツール(1件のレビュー)
108税込119
1個
当日出荷
適合本体TH1320G
クロススピアヘッド径23mm(10mmワイヤー用) カンツールクロススピアヘッド径23mm(10mmワイヤー用)カンツール
9,998税込10,998
1個
当日出荷
硬い詰まりを貫通します。 十字に組んだ矢尻が、強力に詰まりを粉砕します。
用途排水管清掃にトラスコ品番523-7360質量(g)15ヘッド径(Φmm)23適合ワイヤ径(Φmm)10
Bショート・テーパー・コーク・スクリュー50mm カンツールBショート・テーパー・コーク・スクリュー50mmカンツール
26,980税込29,678
1個
当日出荷
ビニール・布類を取り除くヘッドです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2492材質鋼線質量(kg)0.6長さ(m)1適合管径(Φmm)50~75ヘッド径(Φmm)30
銅管用スプリングベンダ(単品) イチネンTASCO銅管用スプリングベンダ(単品)イチネンTASCO(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から4日以内出荷
銅管を中に差し込んで曲げます。
丸パンチ 薄鋼電線管用 泉精器製作所丸パンチ 薄鋼電線管用泉精器製作所(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
配管組立用治具 スーパーブリッジ配管組立用治具スーパーブリッジ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
配管の固定・芯出し、ワンタッチでOK ピース使用の仮付け溶接不要 グラインダー仕上げ不要 母材は無傷、欠陥の誘発を防止 だれでも、簡単に施工OK!
材質/仕上(爪)ダクタイル鋳鉄/黄色粉体塗装(本体)構造用合金鋼/黄色粉体塗装(めねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(リンク)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(おねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(ハンドル)ステンレス鋼/-(蝶ボルト)構造用合金鋼/銅めっき(六角ボルト)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(U-ナット)普通鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(ばね座金)硬鋼/リン酸マンガン化成被膜処理
フレキつば出し工具 モノタロウフレキつば出し工具モノタロウ(21件のレビュー)
21,980税込24,178
1組
当日出荷
2回押しで確実に、力まず楽々ツバ出しができます。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。適合Φ16、Φ16.8、Φ20材質(本体・ハンドル)S45C、(ホルダー・押し出し棒)S45C寸法(mm)本体長さ:242本体部幅:57ホルダー幅:44.5ホルダー高さ:59ホルダー厚さ:16タイプ2回押し取扱説明書(0.5MB)
フレキ管ツバ出し工具(ラチェット式) スーパーツールフレキ管ツバ出し工具(ラチェット式)スーパーツール(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
ラチェット操作で楽に2サイズの2山・3山の均一できれいなツバ出しができます。
用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。適合管外径(Φmm)13、20質量(kg)1.48トラスコ品番178-1227タイプミリ
パイプバイス レッキス工業パイプバイスレッキス工業
12,980税込14,278
1台
当日出荷
しっかり締め付け耐久性に優れています。VS4(スタンドのみ)と併用可能です。一般鋼管用です。
トラスコ品番122-9133高さ(mm)205~270適合パイプ6A~50A(1/8~2)
Bスピア・ヘッド カンツールBスピア・ヘッドカンツール
17,980税込19,778
1個
当日出荷
固着した土砂、石を崩すヘッドです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2498材質鋼線質量(kg)0.7長さ(m)1.8ヘッド径(Φmm)45
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら