定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)6.4×30
JIS呼びMF-60
リード線無
JIS特性NR
通電率1.3
溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
定格電圧(V)250(125も可)
材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)30
質量(g)8
種類ガラス管ヒューズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5
寸法A(Φmm)6.35
サイズ(mm)Φ6.35×30
溶断規格B
仕様AC250V用
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC250
リード線無
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保存湿度(%)35~85
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
規格電気用品安全法(特定電気用品)
種類管型ヒューズ
タイプ速動溶断型
シリーズFGQO
寸法(Φmm)6.4×30
温度上昇110%、100%以下
型式認可番号PSE
通電率110%
入数(個)1
特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内
パッケージF-2
Eaton IEC 円筒形ヒューズ. Eaton カートリッジヒューズは、回路ブレーカからプラグ、ソケットまで、家庭用電気用途に使用されています。このセラミックヒューズには、オプションで目視インジケータを付けることもできます。 材質は何ですか? すべてのシリーズの円筒形ヒューズリンクには、セラミックボディと銀メッキの銅製エンドキャップが付いています。 セラミックカートリッジヒューズを選ぶ理由は? ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。セラミックカートリッジのヒューズ容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用します。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 サイズはどのくらいですか? gL-gG aMクラスには、 x 32 mm 10 38 mm 14 51 mm 22 58 mm のサイズが用意されています。これらの製品は、マイクロスイッチ操作とリモート表示用にストライカーを内蔵しています。gL-gG aM クラスのヒューズリンクは、産業用途向けに使用されています。すべての産業用ヒューズリンクは、目視可能なヒューズインジケータを備えています。 電圧はどのくらいですか? この円筒形カートリッジヒューズは、定格電圧がAC400V、500V、690Vの用途向けに、様々な大きさ電流定格を取り揃えています。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量は、ヒューズが爆発や破損せず安全に扱える電流のレベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害から回路と機器を保護します。 問題が発生したときはサブシステムをメインシステムから隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL
電流(A)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
10 x 38タイプgG。SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、
仕様ストライカーなし
規格IEC60269-1 、IEC60269-2
定格電圧(V)AC500
1袋入数(個)10
定格電流(A)4
コード122-5263
アズワン品番65-8065-47
カテゴリーgG
ヒューズ(mm)10×38
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
IEC, UL, CSA、1 to 10A:PSE. 速断型ヒューズ 216シリーズ. セラミック包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミック
定格電圧(V)250ac
定格電流(A)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
。PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL:File No.E120786 (250V 1A~10A) CSA:File No.LR82665 (250V 1A~10A) SEMKO:309117 (250V 1A~6.3A) CCC:2003010207066711 (250V 1A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~10A)。FSLシリーズ(タイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:4A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-486
形状筒型
全長(mm)20
直径(Φmm)5.2
材質(本体)ガラス
品名F型ガラス管タイムラグ型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)4
コード353-486
アズワン品番65-8094-54
溶断速度T
1袋(10個)
¥519
税込¥571
当日出荷
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)1000DC
遮断電流(A)20000
リード線無
サイズ(mm)Φ10×38
仕様●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:4.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10A
タイプ速動溶断型
シリーズFGQO
定格電圧(V)250
寸法(Φmm)6.4×30
定格電流(A)4
温度上昇110%、100%以下
型式認可番号PSE
アズワン品番67-0401-82
通電率110%
入数(個)1
特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内
パッケージF-2
1本
¥179
税込¥197
5日以内出荷
Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
質量(g)8
定格電圧(V)500AC
定格電流(A)4
コード203-2041
サイズ(mm)10×38
アズワン品番65-8084-06
アプリケーションgG
溶断速度F
電力損失(W)0.8
認証マーク欧州EU指令(CEマーク)/UKCAマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
1袋(10個)
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK
定格電圧(V)500dc/600ac
定格電流(A)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
Eaton Bussmann シリーズ 低ピークカートリッジヒューズ LP-CC. Eaton Bussmann シリーズクラス CC カートリッジヒューズは、究極の保護を実現し、電流制限機能を備えており、時間遅延又は速断型ヒューズが必要な場合に使用できます。ほとんどの保護要件を満たす、省スペースで汎用性を備えるため、優れたパフォーマンスを実現しています。Cooper Bussmann LP-CC シリーズのカートリッジヒューズを使用することで、アップグレード時に既存のヒューズ在庫を最大 33% 削減できます。. 特長. 200 kA の遮断定格は NEC セクション 110.9 に準拠します。 このシリーズはプロ仕様です 高速、短絡保護、デュアル素子、時間遅延性能により、このヒューズは、優れた保護性能を発揮します 一貫した : の許容比率を実現し、選択の幅を大幅に広げます。 時間遅延機能により、不意のヒューズ開口を避けます。 ショート状態での高レベルの電流制限と迅速な応答を実現します コンパクトサイズで高耐久性. カートリッジヒューズはどのように機能しますか. カートリッジヒューズには、回路に過剰な電流が流れると溶けるワイヤが含まれています。ワイヤが溶けた場合、回路が遮断され、損傷を防止します。これは、多くの場合、バーンアウト又はヒューズが飛ぶと表現されます。簡単に言えば、ヒューズが飛ぶと、回路が遮断されます。ヒューズが飛んだ後に回路を回復させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。. カートリッジヒューズを使用する理由は. カートリッジヒューズは、短絡や過電流から電子機器を保護するための比較的安価な方法です。カートリッジヒューズは、回路のバーンアウトや遮断が発生しても、燃えたり、アークやガスが発生しないため、非常に安全です。また、処理速度も非常に速く、ほぼ瞬時に反応します。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 150 V dc, 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CCシリーズ = Eaton Bussmann
電流(A)4
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)1000DC
遮断電流(A)33000DC(50000IC)
リード線無
サイズ(mm)Φ10.4×38.5
取付方式ボルト取付
関連キーワード