6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
材質(本体)PBT樹脂 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 材質(カバー)ポリカーボネイト 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA940DL-17 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
1個
750 税込825
当日出荷

エスコ品番EA940DL-19 種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付/DINレール取付 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10.31×38.1
1個
760 税込836
翌日出荷

15A用溶断表示
材質(本体)PBT樹脂 G-30%(黒) 材質(カバー)ポリカーボネート(透明) 材質(クリップ)燐青銅、錫メッキ 取付方式M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合) 適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30 種類ヒューズホルダ 定格電流(A)(回路)最大15AC~連続10 結線方式4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS対応品 本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。
材質P.B.T. (UL94V-0) 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 取得規格UL規格・C-UL規格 色(本体) 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)500 定格電流(A)25 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ8.5×31.5
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)