仕様定格電流 = 250Aヒューズサイズ = B3定格電圧 = 415V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 269中心固定 = 111mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 19mm高ラプチャー容量 = Y全長 = 136mm本体直径 = 31mm本体長さ = 55mm本体高さ = 55mmヒューズ外形寸法 = 31 x 136mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)415AC
定格電流(A)250
遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)
リード線無
サイズ(mm)Φ31×55
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
種類管型ヒューズ
遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)
リード線無
種類管型ヒューズ
遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)
リード線無
関連キーワード